Beli harga aquagard di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Anton Paar Density Analyzer
    Mulai

    Rp189.999.900

    Anton Paar Density Analyzer
    Deskripsi:
    This automatic gas pycnometer uses TruPyc technology for accurate results with sample amounts from 4.5 to 135 cm3 and its TruLock lid ensures repeatable results with a simple to use motion. These features and its Peltier temperature control make Ultrapyc 5000 instruments unmatched for true density measurement accuracy and repeatability. Add in its PowderProtect mode for safely measuring fine powders and it is simply the most complete gas pycnometer with the ability to accurately measure the widest range of sample sizes and types on a single instrument on the market today.Harga Sudah Termasuk Training dan Installasi seluruh pulau Jawa
  2. SPIDY Jet Shower Toilet (Semprotan Kloset)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    SPIDY Jet Shower Toilet (Semprotan Kloset)
    Deskripsi:
    Set produk sudah termasuk:- Kepala jet sower dg bahan ABS.- Flexible Hose 1.5M.- Breket gantungan jet shower.- Baut & Fischer (1 set)- Kepala jet shower toilet berbahan ABS berkualitas dan tidak mudah pecah dengan lapisan krom (chrome plating).- Selang fleksibel dg bahan plastik ABS berlapis chrome berkualitas dan tahan lama. Konektor keran berbahan kuningan berkualitas.- Pengaturan kekencangan air dg menekan tuas di belakang kepala jet shower.- Tahan tekanan air hingga 5 bar.- Proses pemasangan mudah seperti jet shower pada umumnya.- Kepala jet shower bisa di buka untuk dibersihkan pada saat terjadi pengumbatan karena kotoran.- Bisa pilih gantungan tempel di variant.Warna seal tape tergantung stok yg ada.Dapatkan pengalaman di kamar mandi yang lebih menyenangkan dengan Jet Shower merek Spidy!Dirancang dengan teknologi terbaru, Jet Shower ini mampu memberikan aliran air yang lebih kuat dan lebih lembut untuk memberikan sensasi relaksasi.Dilengkapi dengan desain yang modern dan bahan berkualitas tinggi, Jet Shower merek Spidy sangat mudah dipasang dan aman digunakan pada berbagai jenis kamar mandi.Dengan ukuran yang pas dan ringan, Jet Shower ini juga mudah dioperasikan dan diatur sesuai dengan keinginan Anda.Selain itu, Jet Shower merek Spidy juga memiliki daya tahan yang luar biasa dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami penurunan kualitas.
Daftar Harga harga aquagard Terbaru October 2026
AQUAGARD Waterproofing Coating Flexible Cementitious Natural (Semen Pelapis Kedap Air Fleksibel)Rp87.900
Anton Paar Density AnalyzerRp189.999.900
SPIDY Jet Shower Toilet (Semprotan Kloset)Rp33.900

Data diperbarui pada 21/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)