Beli harga aluminium foil klin pak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Klin Pak Aluminum FoilDeskripsi:Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
- Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:Kantong Sampah dengan spesifikasi ukuran mulai dari 60-120cm adalah Kantong Plastik Sampah dari brand Klin Pak untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Hitam
- Thickness (micron): 0.03
- Klin Pak Cling WrapDeskripsi:Klin Pak Cling Wrap adalah pilihan cermat untuk perlindungan makanan sehari-hari anda. Mudah untuk membungkus dan menempel dengan kuat ke berbagai macam bentuk makanan, mangkok, cangkir dan piring tanpa mudah sobek. Menjaga makanan tetap segar, tahan lama, tidak mudah kering dan higienis.
- Klin Pak Cling Wrap JumboDeskripsi:Klin Pak Cling Wrap adalah pilihan cermat untuk perlindungan makanan sehari-hari anda. Mudah untuk membungkus dan menempel dengan kuat ke berbagai macam bentuk makanan, mangkok, cangkir dan piring tanpa mudah sobek. Menjaga makanan tetap segar, tahan lama, tidak mudah kering dan higienis.atribut:
- Size (m x cm): 37x38
- Bagus Aluminum FoilDeskripsi:Bagus Aluminium Foil sangat aman dan mudah digunakan serta tidak mudah sobek. Bagus Aluminium Foil adalah pilihan terbaik untuk memasak dan memangang. Bagus Aluminium Foil juga menjaga kesegaran dan cita rasa makanan.atribut:
- Size: 30cm x 5m
- Packaging: Roll
- yatta Aluminium Foil TapeDeskripsi:Terbuat dari Alumunium Foil yang di lapisi Strong Solvent Based Acrylic yang tahan suhu tinggi dan bahan kimia.atribut:
- Color: Silver
- Daimaru Aluminium Foil Tapeatribut:
- Size (mmxyard): 48x40
- Color: Silver
- TRUSCO Aluminum Foil Adhesive Tape (Glossy)atribut:
- Material: Base material: Aluminium foil polyethylene, Adhesive: Acrylic
- Color: Silver
- Length (m): 50
- Thickness (mm): 0.16
- Adhesive strength (N / 10mm): 7.2
- Tensile strength (N / 10mm): 51
- Working Temperature Range (°C): 0 to 120
- TRUSCO Aluminum Foil Backing Single-sided Adhesive Tapeatribut:
- Base Material: Aluminium Foil Polyethylene
- Color: Silver
- KOYO KAGAKU Ace Cross 011 Aluminiumatribut:
- Material: Base material:Polyethylene Cross + Aluminium foil, Adhesive:Acrylic type
- Color: Silver
- Width (mm): 50
- Length (m): 20
- Thickness (mm): 0.18
- Adhesive Strength: 30N/25mm
- Tensile Strength: 351+-49N/50mm
- Working Temperature Range: -10 to 100degrees
- Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heatatribut:
- Material: Base material: Aluminium foil + urethane resin on both sides, Adhesive: Acrylic type
- Width (mm): 900
- Length (m): 10
- Thickness (mm): 0.2
- Specification: A cutter is required for cutting
- Tensile Strength: 120N/25mm
- Working Temperature Range: 5 to 70degrees
- Maxell Sliontec Aluminum Tapeatribut:
- Color: Silver
- SEINICHI GRIPS Reclosable Poly BagDeskripsi:-Has excellent moisture resistance and light shielding properties with high barrier due to the use of aluminum foil.-The side seal is a 6mm-wide sticky seal.-For packaging food packs and small sizes, etc.
- Maxell Sliontec Aluminum Adhesive Tape 8160, With GlossDeskripsi:Usage:For repairing refrigerating containers, for air conditioning ducts / heat insulation sealing joints.atribut:
- Color: Silver
- Base Material: Aluminium Foil
- Tape Length (m): 50
- Tape Thickness (mm): 0.1
- Adhesive: Acrylic
- Base Material Thickness (mm): 0.05
- Adhesive Power (N/10mm): 5.3
- Tensile Strength (N/10mm): 33.3
Daftar Harga harga aluminium foil klin pak Terbaru October 2025
| Klin Pak Aluminum Foil | Rp26.000 |
| Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek) | Rp31.000 |
| Klin Pak Cling Wrap | Rp20.000 |
| Klin Pak Cling Wrap Jumbo | Rp33.000 |
| Bagus Aluminum Foil | Rp25.000 |
| yatta Aluminium Foil Tape | Rp309.900 |
| Daimaru Aluminium Foil Tape | Rp269.900 |
| TRUSCO Aluminum Foil Adhesive Tape (Glossy) | Rp599.900 |
| TRUSCO Aluminum Foil Backing Single-sided Adhesive Tape | Rp149.900 |
| KOYO KAGAKU Ace Cross 011 Aluminium | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 24/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/o8P101559872-2.jpg)





/P101501451-1.jpg)