Beli harga alat ukur dial gauge di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Alat Ukur DiameterDeskripsi:Dial Bore Gage merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengukur diameter silinder dimana terdapat dial gauge pada bagian atas serta measuring point pada bagian bawah yang dapat bergerak bebas. Terdapat pula replacement rod yang panjangnya beragam sesuai dengan kebutuhan pengukuran pengukuran. Alat ini berguna untuk mengukur garis tengah bagian dalam dari sebuah benda kerja seperti cylinder atau lubang dudukan poros. Bore gage mempunyai range pengukuran bervariasi.atribut:
- Reading (mm): 0.01
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- Nagata Dial Analog Hanging ScaleDeskripsi:Dial Hanging Scale:- High impact ABS body, - Single dial display,- Pantented high tension loading stand design.
- Mitutoyo Dial Caliper Metric Typeatribut:
- Graduation (mm): 0.02
- Range Per Rev (mm): 2
- Mitutoyo Analog Dial IndicatorDeskripsi:This is a dial test indicator (lever type) which offers you the following benefits:- Drastically enhanced durability, sensitivity and visibility- Glare-free flat crystal face allows easy reading of graduations.- O-ring seal on the bezel has the effect of providing smooth rotation and prevents dust and oil from penetrating through to the dial face.- Multi-layer coatings on the crystal
- Mitutoyo Analog Dial IndicatorDeskripsi:This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.atribut:
- Accuracy (µm): 10
- TECHCROFT Pressure Gauge GSB100Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-100Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere)atribut:
- Dial size (mm): 100
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.atribut:
- Dial Size: 63mm(2.5inch)
- Material: All Stainless Steel
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS100Deskripsi:Pressure Gauge TechcroftPressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft empat inch, konektor setengah inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
- Mitutoyo Dial Indicator Standard One Revolution Typeatribut:
- Graduation (mm): 0.01
- Specification Range (mm): 0.5
- monotaro Magnetic Stand (Stand Magnet) (Stand Magnet)Deskripsi:Pengukuran yang stabil dengan adanya magnet dan rangka yang kuat . Kekuatan adsorpsi magnet bisa diatur dengan tombol ON/OFFatribut:
- Magnet Dimensions (mm): 50x58x55
- Main Post Dimensions (Diameter x Length) (mm): Approx.12 x Approx 175
- Dial Gauge Mounting Hole (mm): 6/8
- Adsorption Strength (N [kgf]): 800[80]
- Description 2: Essential product for measuring by dial guages.
- Mass (kg): 1.4
- Principal Post Mounting Screw-Based Side (mm): M8 x 1.25
- Principal Post Mounting Screw-Screwed Side (mm): M8 x 1.25
- Specifications: Standard Model
- Strut Dimensions (Diameter x Length) (mm): about 10 x 160
- Mitutoyo Dial Thickness Gages Flat Anvil Typeatribut:
- Dial Reading (mm): 0.001
- Force (N): Less than 1.5
- Graduation (mm): 0.001
- Range (mm): 0-1
- Accuracy (mm): ±0.005
- NAGANO Glycerin-filled Pressure Gaugeatribut:
- Joint Size: G3/8B
- Outside Diameter (phi): 75
- Materias (Bourdon Tube): SUS316
- Materials (share): SUS316
Daftar Harga harga alat ukur dial gauge Terbaru April 2026
| KRISBOW Alat Ukur Diameter | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor | Rp50.900 |
| TECLOCK Alat Ukur Ketebalan Analog | Rp1.799.900 |
| Nagata Dial Analog Hanging Scale | Rp889.900 |
| TECLOCK Thickness Gauge | Rp2.099.900 |
| Mitutoyo Dial Caliper Metric Type | Rp1.199.900 |
| Mitutoyo Analog Dial Indicator | Rp21.900 |
| Mitutoyo Analog Dial Indicator | Rp509.900 |
| TECHCROFT Pressure Gauge GSB100 | Rp219.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp459.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































%20(Stand%20Magnet)/P101000138-1.jpg)