Beli harga alat pneumatik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Pneumatic Stapler
    Mulai

    Rp979.900

    Makita Pneumatic Stapler
    atribut:
    • Crown: 5.1 mm
    • Gauge: 20
    • Width (mm): 1.14
    • Thickness: 0.58 mm
  2. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  3. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  4. monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)
    Deskripsi:
    Quickly accomplish rust removal that does not fall with a wire brush. ommercial needle can be used. To the rust drop of the bead part of the iron wheel To the severe rust remover such as salt damage the slag of the weld is dropped
    atribut:
    • Overall Length (mm): 317
    • Number of Needles: 19
    • Needle Length (mm): 3Φ×180
    • Included Accessories: PT1/4 coupler, spring x 1PC, 125mm chisel x 5PC
    • Suitable Air Pressure (MPa): 0.62
    • Piston Diameter (Φmm): 19
    • Air Consumption (L/minute): 99
    • No Load Speed (rpm): 4500
  5. monotaro mixer (Alat Pengaduk)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro mixer (Alat Pengaduk)
    Deskripsi:
    Ideal for paint and liquid work such as paint and liquid. For paintings and liquids such as liquids
    atribut:
    • Body Dimensions (mm): phi 80 x 400 (Blade Diameter x Full Length)
    • Materials (Blade): Steel
    • Hexagon Axis Opposite Side Length (mm): 8
  6. Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Size: 1/2inch
    • Exhaust system: Front Sug
    • Free Speed (rpm): 160
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air consumption (CFM): 180 L/min; 6.4 cfm
    • Air Pressure (psi): 90
    • Planet Gear Mechanism: 3 Gear
    • Maximum Torque: 51 ft-lb / 70 N.m
    • Overall Length (mm): 225
  7. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  8. KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)
    Mulai

    Rp25.900

    KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)
    Deskripsi:
    Air Quick Plug 1/2inch PF-40 KW08-56 adalah plug yang dipakai pada ujung alat pneumatic/bersumber pada udara yang disupplai oleh kompressor. Alat ini memiliki drat sebagai pengunci dengan selang agar tidak lepas, dengan bentuk seperti nozzle kecepatan udara yang dihasilkan lebih tinggi dan optimal. Fitting pneumatic Krisbow ini mempunyai dimensi 40x20x20mm dengan ukuran 1/2inch. Keunggulan alat ini adalah material yang terbuat dari stainless steel sehingga sangat awet dan tahan lama. Fitting pneumatic Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
  9. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp8.599.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
  10. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Mulai

    Rp159.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
    atribut:
    • Motor Power: 15 kw
    • Compressor Speed: 1000 rpm
    • Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
    • Air Tank Capacity: 280 L
    • Power Source: Three Phase
    • Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
  11. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  12. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
Daftar Harga harga alat pneumatik Terbaru November 2026
Makita Pneumatic StaplerRp979.900
Makita Pneumatic NailerRp1.099.900
TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Rp88.900
monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)Rp1.299.900
monotaro mixer (Alat Pengaduk)Rp139.900
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp7.099.900
Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.299.900
Wipro Pipe Bender Manual (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.399.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)Rp25.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)