Beli harga alat gergaji mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Label Price Gun
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun
    atribut:
    • Color: Random Color
  2. Wagner Gergaji Mesin
    Mulai

    Rp3.199.900

    Wagner Gergaji Mesin
    Deskripsi:
    Alat pemotong kayu yang sering di gunakan untuk perhutanan, perkebunan yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Sangat memudahkan pengguna untuk melakukan pekerjaannya di bandingkan dangan pemotong kayu yang manual. Wagner WG 580 memiliki kapasitas mesin 54.5 CC lebih besar dari model sebelumnya
    atribut:
    • Speed (rpm): 8500
    • Engine Ignition System: Electronic
    • Fuel Tank Capacity (L): 0.53
    • Fuel Type: Gasoline Mix Oil 2T
    • Machine Step: 2 Steps
  3. YASUKA Gergaji Mesin
    Mulai

    Rp4.899.900

    YASUKA Gergaji Mesin
    atribut:
    • Cylinder (cc): 52
    • Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
    • Bar of Length (inch): 22
    • Ignition Method: Recoil/Tarik
    • Fuel Capacity (ml): 520
    • Oil Capacity (ml): 260
  4. RYU Gergaji Mesin Bensin Steel
    Mulai

    Rp2.599.900

    RYU Gergaji Mesin Bensin Steel
    atribut:
    • Size: 22inch
    • Displacement: 52cc
    • Maximum Cutting (rpm): 1000rpm
    • Chain Qty: 43
    • Teeth of Sprocket: 7 T
    • Fuel Tank Capacity: 550ml
    • Chain Oil Tank Capacity: 250ml
    • Dimensions: 52x29x29cm
    • Maximum Power: 2.2HP/8500rpm
    • Maximum RPM: 2800rpm
  5. Stihl Chain Saw
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  6. Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp7.599.900

    Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Engine Capacity (ml): 35
    • Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
    • Chain Oil Tank: 0.29 L
    • Tank Capacity (L) : 0.40
  7. FIRMAN Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    FIRMAN Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Capacity: 0.55L
    • Dimension: 41x26.5x29.5mm
    • Mixed. Fuel: Bensin 25L : 2-T Oli 1L
    • Chain Oil Capacity: 0.26L
    • Chain Saws: 3/8inch Pitch. 058inch Gauge
    • Sproket: 7T
  8. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  9. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  10. Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
    • Guide Bar Size (inch): 20 & 22
    • Saw Chain Pitch (inch): 3/8
    • Saw Chain Gauge (inch): 0.063
  11. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  12. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  13. Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  14. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  15. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  16. DEWALT Cordless Circular Saw Flexvolt
    Mulai

    Rp17.999.900

    DEWALT Cordless Circular Saw Flexvolt
    Deskripsi:
    The DEWALT DCS575T2 Flexible 60V max 7-1/4inch Circular saw with brake features flexible technology; the world's first battery that automatically changes voltage when you change tools. The flexible battery is backwards compatible with our 20V max tools so you get up to 4x the runtime. (With flexvolt 60V max battery when used with DEWALT 20V max tools.) you can slide the battery into a whole new lineup of 60V max and 120V max tools from DEWALT. It operates with a brushless motor, maximized for Run time and durability - 5800RPM optimized speed for quality cuts with speed. This circular saw offers a 7 ¼” Full size blade for corded capacity, with an electronic brake that stops the blade after the trigger is released. It has a durable high grade aluminum shoe for accurate cuts, along with a versatile bevel cut capacity up to 57 degrees with stops at 22.5 and 45. This unit also has an LED light that provides clear sight to the cutline. It can cut up to 339 cuts per charge in 2x4 using a flexible battery. Specs: depth of cut at 45° 1-5/8inch In, depth of cut at 90° 2-1/4inch In, Capacity at 90° cut 2-1/4inch In. Tool Weight at only 7.6 lbs. Kit includes: (1) DCS575 7-1/4inch (184 mm) Circular saw, (2) 60V max Lithium Ion battery packs, (1) DCB115, (1) DEWALT 7-1/4inch(184mm) diameter saw blade, (1) blade wrench. - Flexible - power of corded. Freedom of cordless. The world's first battery that automatically changes voltage when you change tools - 7-1/4inch full size blade for corded capacity - Electronic brake stops the blade after trigger is released. Max Watts Out 1600 Watts - Bevel cut capacity up to 57 degrees with stops at 22.5 and 45 - Brushless motor is maximized for run time and durability; 5800 RPM for quality cuts with speed - Maximum initial battery voltage (measured without a workload) is 20 volts. Nominal voltage is 18
    atribut:
    • Color: Orange-Black
    • Dimensions (DxWxH) (cm): 30.5x29.5x39.5
    • Batteries: 2 Lithium ion batteries required. (included)
    • Size (inch): 7-1/4
    • Style: Circular Saw w/ 2 battery kit
    • Power Source: Battery Powered
    • Voltage (V): 60
    • Type of Bulb: LED
Daftar Harga harga alat gergaji mesin Terbaru April 2026
Joyko Label Price GunRp139.900
Wagner Gergaji MesinRp3.199.900
YASUKA Gergaji MesinRp4.899.900
RYU Gergaji Mesin Bensin SteelRp2.599.900
Stihl Chain SawRp3.399.900
Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)Rp7.599.900
FIRMAN Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp3.499.900
Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp3.299.900
RYOBI Chain Saws (Gergaji Mesin)Rp2.599.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)