Beli harga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MULTIFAN Kipas Exhaust Panel (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp18.999.900

    MULTIFAN Kipas Exhaust Panel (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    The blades and housing on these fans are made from materials that will not rust or corrode when exposed to water and moisture, making the fans suitable for use in humid environments, outdoor applications, and wet areas. Direct-drive panel exhaust fans have fewer moving parts and typically require less maintenance than belt-drive panel exhaust fans. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft, which reduces friction and improves efficiency compared to a belt-drive fan.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101502
    • Assembled: Assembled
    • Blade Material: Polypropylene
    • Drive Type: Direct Drive
    • Frame Material: Fiberglass
    • Guard Type: Intake
    • Includes Drive Package with Motor: Yes
    • Method of Construction: Cast
    • Motor Enclosure: Totally Enclosed Air Over
    • Motor Insulation: Class F
    • Mounting Orientation: Horizontal; Vertical
    • Ventilation Type: Exhaust
  2. KRISBOW Laser Level Super (Laser Line)
    Mulai

    Rp3.299.900

    KRISBOW Laser Level Super (Laser Line)
    atribut:
    • Light Source: 635nm Semiconductor Diode (Down point 650nm)
    • Line Width: Less than 3.5mm/10M about
    • Leveling (°): ± 3
    • Wave Length (Nm): 635 x 2 (v) + 635 x 1 (H) + 645 x 1 (Down point)
    • Accuracy (mm): ± 1/5m (40s)
    • Damping Type: Magnetic
    • Dimensions (mm): 260x215x270
    • Output (mW): Less than 1each, class II
    • Power Supply: 3xAA Battery Alkaline
    • Structure: 360 degrees turnable with fine adjustment function
    • Working Distance (m): With a radius of up to 10 (50m by using detector)
  3. Cosmos Blender Plastik (Blender)
    Mulai

    Rp229.900

    Cosmos Blender Plastik (Blender)
    Deskripsi:
    Pelumat bahan makanan dengan Thermostat Overheat Protection berfungsi sebagai pengaman panas berlebih yang dapat memutuskan arus listrik dan mencegah kerusakan motor.Dilengkapi 2 tombol kecepatan dan tombol pulse, goblet/gelas plastik kapasitas 1 liter cocok untuk membuat jus buah, koktail, adonan lebih lembut, sebagai penghalus bumbu kering & basah, mampu menghancurkan es, dll.Safety Lock System sebagai pengaman, dimana motor tidak akan bekerja jika pelumat tidak terpasang dengan baik dan benar untuk mencegah terlepasnya goblet/mata pisau mencederai pengguna. (125W/220V)
  4. Indomilk GoodMilk Susu UHT Cokelat
    Mulai

    Rp22.900

    Indomilk GoodMilk Susu UHT Cokelat
    Deskripsi:
    Susu UHT Indomilk rasa cokelat dibuat dengan susu sapi segar, mengandung nutrisi Vitamin A, B2, B6, D dan Fosfor untuk membantu pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi keluarga.Susu UHT Indomilk diproses dengan Teknologi UHT (Ultra High Temperature) dan dikemas secara aseptic dengan menggunakan kemasan multi lapis kedap cahaya dan udara untuk menjaga kesegaran susu.Minum 2x sehari agar dapat memenuhi asupan kalsium and nutrisi harian keluarga Anda dan cocok untuk anak di atas 1 tahun.
    atribut:
    • Size (ml): 950
    • Variant: Coklat
  5. GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)
    Deskripsi:
    Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  6. Non Brand Halogen Lamp
    30%
    Mulai

    Rp6.900

    Non Brand Halogen Lamp
    atribut:
    • Size: 220 V/50W
  7. Milk Life Susu Bebas Laktosa
    Mulai

    Rp149.900

    Milk Life Susu Bebas Laktosa
    Deskripsi:
    MilkLife Fresh Milk Lactose Free Original 1000mlNikmati kebaikan alami susu segar bebas laktosa yang dirancang untuk siapa saja, termasuk mereka yang sensitif terhadap laktosa. Dengan nutrisi lengkap dari susu segar, varian ini mendukung gaya hidup aktif dan sehat.Komposisi- Susu sapi segar (100%)- Tanpa pengawet- Mengandung alergen
  8. Rotary Multi Purpose CG-202 Blue White (Gemuk Sasis)
    Mulai

    Rp659.900

    Rotary Multi Purpose CG-202 Blue White (Gemuk Sasis)
    Deskripsi:
    Rotary CG-202 was specifically developed for central lubrication systems for commercial vehicles. Due to its special formulation, Rotary CG-202 exhibits excellent protection against rust, also covers the use of 'spreading' salt and the related danger of rust on the lubrication points of the chassis. The oil film adheres well and does not run off, even during stoppages.Advantages and Potential Benefits:> Good Protection against rust and corrosion and resistance to water washout> Good equipment reliability and availability> Enhanced equipment protection and good lubrication even in presence of water> Balanced lubrication properties for longer service life> Protect against dirt and moisture contamination> Controlled oil releaseRecommended for chassis lubrication points, ball joints, and universal joints in automotive and truck applications.
    atribut:
    • Color: Shinny Dark Brown
    • Structure: Tacky
    • Soap Type: Calcium
    • Dropping Point (°): Min. 95-110
    • NLGI Grade: #3
    • Penetration: '220-250 at 25°C
  9. HONEYWELL Static Balancing Valve (Manual Balancing)
    Mulai

    Rp1.299.900

    HONEYWELL Static Balancing Valve (Manual Balancing)
    Deskripsi:
    APPLICATIONThe V5032 Kombi-2-plus is a static, variable orifice seperate double regulating balancing valve for the return with additional shut-off function. It is suitable for use in variable and constant flow systems to manually balance the flow and to set resistances to an equal level all over the system.V5032 Kombi-2-plus is typically used for static balancing of fan coil units, air handling units, chilled ceilings and twopipe heating systems. It can be installed on the flow or the return side, general installation behaviour is to install it on the return side.
  10. Asus VivoBook 14
    Mulai

    Rp12.999.900

    Asus VivoBook 14
    Deskripsi:
    Whether at work or play, ASUS VivoBook 14 is the compact laptop that immerses you in whatever you set out to do. Its new frameless four-sided NanoEdge display boasts an ultraslim 5.7mm bezel, giving an amazing 87% screen-to-body ratio for supremely immersive visuals. The new ErgoLift hinge design also tilts the keyboard up for more comfortable typing. VivoBook 14 is powered by up to the latest Intel Core i7 processor with discrete NVIDIA graphics and dual storage drives to help you get things done with the least amount of fuss. What’s more, it's available in four unique finishes to suit your style.
  11. Sania Cooking Oil Premium (Minyak Goreng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

Daftar Harga harga Terbaru October 2026
MULTIFAN Kipas Exhaust Panel (Kipas Ventilasi)Rp18.999.900
KRISBOW Laser Level Super (Laser Line)Rp3.299.900
Cosmos Blender Plastik (Blender)Rp229.900
Indomilk GoodMilk Susu UHT CokelatRp22.900
GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)Rp229.900
Kitz 125-Type Brass Gate Valve FH SeriesRp319.900
Non Brand Halogen LampRp6.900
Milk Life Susu Bebas LaktosaRp149.900
Rotary Multi Purpose CG-202 Blue White (Gemuk Sasis)Rp659.900
HONEYWELL Static Balancing Valve (Manual Balancing)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 23/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)