Beli hardisk eksternal 1 tb di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Seagate Expansion Hardisk EksternalDeskripsi:In The Box:- HDD Expansion- Kabel USB3.0- Panduanatribut:
- Transfer Rate (MB/s): Up to 120
- OS Support: Windows 7 or Later; Mac OS X 10.12 or Later
- Seagate One Touch Hardisk EksternalDeskripsi:Lapisan logam bertekstur sesuai dengan elemen gaya hidup modern.Fitur Auto Backup (Perlu Install Seagate Toolkit)Fitur Password (Perlu Install Seagate Toolkit)In The Box:- HDD One Touch- Kabel USB3.0- User Guideatribut:
- Form Factor (inch): 2.5
- Interface: USB3.0
- Seagate SkyHawk Hardisk Surveillanceatribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- HILTI Drill Bit TE-CX SDS plusDeskripsi:The specially shaped X-shaped carbide tip makes it difficult to bite into the reinforcing bar. Both speed-up of drilling (10% up compared to the company) and long life (40% up compared to the same company) are achieved.atribut:
- Effective Length (mm): 150
- Shape of Shank: SDS Plus C
- Bit total Length (mm): 220
- Cutting Tip Diameter (mm): 18
- Seagate Hardisk EksternalDeskripsi:Seagate® menawarkan solusi yang mudah digunakan saat Anda ingin menambahkan penyimpanan secara cepat ke komputer.
- Western Digital New My PassportDeskripsi:- WD NEW My Passport memiliki kapasitas 1TB. - Warna Hitam. - Di desain dengan konsep yang unik karena di bagian bawahnya ada garis timbul. diagonal yang juga berfungsi sebagai grip agar Hard Disk tidak licin. - Kompatibel menggunakan USB 3.0, USB 2.0 yang lebih cepat dalam urusan transfer data (compatible with USB 2.0). - Sangat Cepat untuk mentransfer data-data penting - Proteksi Pasword dengan enkripsi hardware - Kompetibel di gunakan di : Windows 8, Windows 7 or Windows Vista, Mac OS X.
- Seagate SkyHawk AI Hardisk SurveillanceDeskripsi:Dirancang khusus untuk mendukung 32 streaming AI tambahan sekaligus merekam video hingga 64 kamera HD secara bersamaan dan sempurna.Dirancang dan dibuat untuk menangani beban kerja pengawasan yang berat dalam rekaman video konvensional dan lingkungan analisis video tingkat lanjut. Dengan 550 TB/tahun, SkyHawk AI dirancang untuk menangani beban kerja 3x lebih besar dari hard disk pengawasan standar.atribut:
- Cache (MB): 256
- Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5inchDeskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 3.5-inch HDD—now available in capacities up to 8TB.Best-Fit ApplicationsDesktop or all-in-one PCsHome serversEntry-level direct-attached storagedevices (DAS)atribut:
- Width (Max.) (mm): 101.85
- Depth (Max.) (mm): 146.99
- Interface: SATA 6Gb/s
- Bytes per Sector: 4096
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Power-On (Hour): 2400
- RoHS Compliance: Yes
- SATA Transfer Rates Supported (GB/s): 6.0/3.0/1.5
- Startup Power (A): 2
- Workload Rate Limit (TB/Year): 55
- Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5inchDeskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 2.5-inch HDDs—now available in capacities up to 5TB.Best-Fit ApplicationsLaptops Mobile storageExternal storage systems All-in-one PCsUltra-slim desktop PCsatribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- Recording Technology: SMR
- Cache (MB): 128
- Load/Unload Cycles: 600000
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Depth (mm): 100.35
- Halogen Free: Yes
- Height (mm): 7
- Multi-Tier Caching TechnologyTM: Yes
- Operating Temperature (°C): 0-60
- RoHS Compliance: Yes
- Width (mm): 69.85
- HILTI Hammer Drill SDS Plus 2-Cutter Carbide HeadDeskripsi:Applications- Drilling holes for metal and plastic anchorsPackage content- 1x Hammer drill bit TE-C(2) 6/11atribut:
- Connection End: TE-C (SDS-plus)
- Base Material: Concrete, Brick, Masonry, Sand-lime block, Natural stone
- Working Mode: Hammer drilling, Drilling only
- Head Shape: 2 cutters
- Head Material Composition: Tungsten Carbide
- Number of Cutting Edges: 2
- Product Class: Premium
- Orico 2.5 inch Tool Free USB3.0 Hard Drive Enclosureatribut:
- Compatible HDD Type: 9.5mm or below 2.5 inch HDD / SSD
- Interface: USB3.0 A to Micro B
- Installation: Tool Free
- Capacity: 2TB
- Driver: Driver Not Required
- Dimensions (mm): 132x84x19
- HDD Interface: SATA I,II,III
- Safety Approval: CE / FCC / RoHS
- Support: UASP
- Supported System : Windows 2000 / XP / 7 / 8 / 10, Linux, Mac OS 9.1 or above
- HILTI Hammer Drill SDS Plus 4-Cutter Carbide HeadDeskripsi:Applications- Drilling holes for metal anchors in reinforced and unreinforced concrete- Drilling holes for post-installed rebar connections- Drilling drainage holes for drying out buildings- Drilling through-holes for pipes and cablesPackage content- 1x Hammer drill bit TE-CX 6/12atribut:
- Connection End: TE-C (SDS-plus)
- Base Material: Reinforced concrete, Concrete, Brick, Masonry
- Working Mode: Hammer drilling, Drilling only
- Head Shape: Multi cutter
- Head Material Composition: Tungsten Carbide
- Number of Cutting Edges: 4
- Product Class: Ultimate
- Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USBDeskripsi:Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
- HILTI Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:Ultimate SDS Plus (TE-C) hammer drill bit for anchor drilling into reinforced concrete (metric)atribut:
- Head Shape: Multi cutter
- Head Material Composition: Tungsten carbide
- Product Class: Ultimate
- Seagate 3.5inch HDD CCTV (Internal Hardisk) SkyHawk Surveillance Seriesatribut:
- Capacity (TB): 10
- Form Factor (inch): 3.5
- Interface: SATA III 6Gb/s
- Average Power (W): 4.4
Daftar Harga hardisk eksternal 1 tb Terbaru March 2026
| Seagate Expansion Hardisk Eksternal | Rp3.099.900 |
| Orico USB 3.0 HDD SSD Enclosure | Rp149.900 |
| Seagate One Touch Hardisk Eksternal | Rp2.399.900 |
| Seagate SkyHawk Hardisk Surveillance | Rp2.099.900 |
| HILTI Drill Bit TE-CX SDS plus | Rp2.299.900 |
| Seagate Hardisk Eksternal | Rp3.399.900 |
| Western Digital New My Passport | Rp2.999.900 |
| Seagate SkyHawk AI Hardisk Surveillance | Rp10.999.900 |
| Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5inch | Rp2.099.900 |
| Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5inch | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/53P107996183-1.jpg)

%20SkyHawk%20Surveillance%20Series/gdP105673589-1.jpg)