Beli hardisk 2tb di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- UNITECH Casing HDD External 2.5inchDeskripsi:- Merubah HDD internal 2.5" jadi external HDD- Bahan aluminium super kuat- Mudah digunakan plug & play- Memiliki kecepatan transfer rate yang cepat hingga 480Mbps- Bisa dipakai untuk hdd up to 2TB- Mendukung 2,5 "SATA HDD dan SSD- Mendukung Windows2000/xp/7/8/vista Mac OS8.6 atau versi yang lebih baruatribut:
- Suitable For: 2.5\" SATA HDD dan SSD
- Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel)Deskripsi:Lapisan logam bertekstur sesuai dengan elemen gaya hidup modern.Fitur Auto Backup (Perlu Install Seagate Toolkit)Fitur Password (Perlu Install Seagate Toolkit)In The Box:- HDD One Touch- Kabel USB3.0- User Guideatribut:
- Form Factor (inch): 2.5
- Interface: USB3.0
- Seagate EXOS 7E8 HDD Enterprise (Hard Disk Enterprise)Deskripsi:The Seagate® Exos™ 7E8 enterprise hard drive confidently stores up to 8TB of data without sacrificing performance. The secure, high-capacity, high-performance drives are optimized for demanding enterprise bulk data applications.Best-Fit ApplicationsHyperscale applications/cloud data centersMassive scale-out data centers OLTP and HPC applicationsHigh-capacity density RAID storageMainstream enterprise external storage arraysDistributed file systems, including Hadoop and CephEnterprise backup and restore—D2D, virtual tapeCentralized surveillance
- Western Digital New My Passport Hard Disk Eksternal (HDD Eksternal)Deskripsi:- WD NEW My Passport memiliki kapasitas 1TB. - Warna Hitam. - Di desain dengan konsep yang unik karena di bagian bawahnya ada garis timbul. diagonal yang juga berfungsi sebagai grip agar Hard Disk tidak licin. - Kompatibel menggunakan USB 3.0, USB 2.0 yang lebih cepat dalam urusan transfer data (compatible with USB 2.0). - Sangat Cepat untuk mentransfer data-data penting - Proteksi Pasword dengan enkripsi hardware - Kompetibel di gunakan di : Windows 8, Windows 7 or Windows Vista, Mac OS X.
- Seagate 3.5inch HDD CCTV (Internal Hardisk) SkyHawk Surveillance Seriesatribut:
- Capacity (TB): 10
- Form Factor (inch): 3.5
- Interface: SATA III 6Gb/s
- Average Power (W): 4.4
- Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD)Deskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 2.5-inch HDDs—now available in capacities up to 5TB.Best-Fit ApplicationsLaptops Mobile storageExternal storage systems All-in-one PCsUltra-slim desktop PCsatribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- Recording Technology: SMR
- Cache (MB): 128
- Load/Unload Cycles: 600000
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Depth (mm): 100.35
- Halogen Free: Yes
- Height (mm): 7
- Multi-Tier Caching TechnologyTM: Yes
- Operating Temperature (°C): 0-60
- RoHS Compliance: Yes
- Width (mm): 69.85
- Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)Deskripsi:Seagate® menawarkan solusi yang mudah digunakan saat Anda ingin menambahkan penyimpanan secara cepat ke komputer.
- Hikvision Fixed Dome Network Camera (Kamera Pengawas)atribut:
- Resolution (MP): 2
- Lens Type (mm): 2.8
- Hikvision iDS-7200 Series HQHI Turbo AcuSense DVRDeskripsi:full-channel motion detection 2.0 or2-ch false alarm filter, 4 Turbo HD/CVI / AHD / CVBS self-adaptive interfaces input, 4-ch video&1-ch audio input, H.265/H.265+ compression, 2-ch IP video input(up to 6-ch IP),1 SATA interface CH01-04:1920x1080P @15 fps, 4MP Lite@15fps/ch, 260 1U case
- Hikvision Fast Ethernet Unmanaged POE SwitchDeskripsi:DS-3E0106P-E/M switches are layer 2 unmanaged PoE switches, providing advanced PoE power supply technology on the basis of high-performance access to ensure stable data upload. The switches support long range function.
- Seagate SkyHawk AI Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan)Deskripsi:Dirancang khusus untuk mendukung 32 streaming AI tambahan sekaligus merekam video hingga 64 kamera HD secara bersamaan dan sempurna.Dirancang dan dibuat untuk menangani beban kerja pengawasan yang berat dalam rekaman video konvensional dan lingkungan analisis video tingkat lanjut. Dengan 550 TB/tahun, SkyHawk AI dirancang untuk menangani beban kerja 3x lebih besar dari hard disk pengawasan standar.atribut:
- Cache (MB): 256
- Seagate Expansion External Hard Disk (HDD Portabel)Deskripsi:In The Box:- HDD Expansion- Kabel USB3.0- Panduanatribut:
- Transfer Rate (MB/s): Up to 120
- OS Support: Windows 7 or Later; Mac OS X 10.12 or Later
- Seagate Barracuda Internal Hard Disk Hdd Authorized DealerDeskripsi:A versatile standard built-in HDD, ideal for desktop PCs used for standard office work such as clerical processing and document creation.atribut:
- Size (inch): 3.5
- Interface: SATA
- Warranty Period (years): 2
- Cache Memory (MB): 256
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5 Inch (HDD Internal)Deskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 3.5-inch HDD—now available in capacities up to 8TB.Best-Fit ApplicationsDesktop or all-in-one PCsHome serversEntry-level direct-attached storagedevices (DAS)atribut:
- Width (Max.) (mm): 101.85
- Depth (Max.) (mm): 146.99
- Interface: SATA 6Gb/s
- Bytes per Sector: 4096
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Power-On (Hour): 2400
- RoHS Compliance: Yes
- SATA Transfer Rates Supported (GB/s): 6.0/3.0/1.5
- Startup Power (A): 2
- Workload Rate Limit (TB/Year): 55
- Seagate SkyHawk Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan)atribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- Seagate IronWolf Pro NAS Hard Disk (HDD Server)Deskripsi:IronWolf Pro is designed to deliver reliable and dependable performance in 24x7 intensive workload environments. It is engineered to perform in commercial and enterprise multi-bay, multi- user, multi-application NAS storage solutions.Best-Fit ApplicationsCommercial and Enterprise NAS Video Production RAID Storage Shared Storage for Media Editing Workstations and Servers Archive and Backupatribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- Cache (MB): 256
- Spindle Speed (rpm): 7200
- TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mmatribut:
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
Daftar Harga hardisk 2tb Terbaru October 2026
| UNITECH Casing HDD External 2.5inch | Rp37.900 |
| Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel) | Rp2.399.900 |
| Seagate EXOS 7E8 HDD Enterprise (Hard Disk Enterprise) | Rp6.899.900 |
| Western Digital New My Passport Hard Disk Eksternal (HDD Eksternal) | Rp2.999.900 |
| Seagate 3.5inch HDD CCTV (Internal Hardisk) SkyHawk Surveillance Series | Rp10.999.900 |
| Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD) | Rp2.299.900 |
| Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal) | Rp5.499.900 |
| Hikvision Fixed Dome Network Camera (Kamera Pengawas) | Rp599.900 |
| Hikvision iDS-7200 Series HQHI Turbo AcuSense DVR | Rp1.599.900 |
| Hikvision Fast Ethernet Unmanaged POE Switch | Rp849.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/73P107536255-1.jpg)
/rjP107535991-1.jpg)
/5gP103673196-1.jpg)
%20SkyHawk%20Surveillance%20Series/gdP105673589-1.jpg)
/kvP107535751-1.jpg)
/P102099933-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Hikvision%20Fixed%20Dome%20Network%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/ivP107804679-2.jpg)


/ouP107535894-1.jpg)
/63P107536219-1.jpg)

/aeP101000374-4.jpg)
/kdP107535733-1.jpg)
/ocP107535876-1.jpg)
/r1P107535973-1.jpg)
/nnP102267851-11.jpg)
/aiP101000378-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)