Beli hang map fujita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BENZ WERKZ Digital ScaleDeskripsi:Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakaiatribut:
- Standby Time (days): 15-21
- HP Tinta Cartridge 682atribut:
- Technology: Ink
- Supply Type: Cartridges
- Print Technology: HP Thermal Inkjet
- Bantex Map Gantung F4atribut:
- Ukuran: Folio
- Forte Map Gantungatribut:
- Size: F4
- Bantex Map Gantung A4Deskripsi:Hang map yang dibuat dari karton Manila berkualitas dengan warna-warna biru, hijau, kuning, merah yang cemerlang, juga warna putih dan hijau gelap. Dilengkapi tabs 50mm dengan label. Satu box isi 200 buah.atribut:
- Size: A4
- Diamond Map Map Karton 5002atribut:
- Size: Folio
- KOKUYO Hanging FolderDeskripsi:Documents in the cabinet are easy to take out and categorized and organized by item.The approximate number of sheets a folder can hold is 50 to 80 sheets.atribut:
- Storable Sheet Number: About 50 to 80
- Peak Height (mm): 15
- Diamond Map Map Karton 5002atribut:
- Color: Blue
- Size: Folio
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
Daftar Harga hang map fujita Terbaru April 2026
| Fujita Map Karton No 100 | Rp279.900 |
| BENZ WERKZ Digital Scale | Rp389.900 |
| HP Tinta Cartridge 682 | Rp189.900 |
| Kenko Stapler Needle (Isi Staples) | Rp1.900 |
| Bantex Map Gantung F4 | Rp249.900 |
| Forte Map Gantung | Rp219.900 |
| Bantex Map Gantung A4 | Rp8.900 |
| Diamond Map Map Karton 5002 | Rp2.900 |
| KOKUYO Hanging Folder | Rp37.900 |
| Diamond Map Map Karton 5002 | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/HP%20Tinta%20Cartridge%20682/p6P105634906-2.jpg)
/P101005485-1.jpg)






/P103149583-1.jpg)


/HP%20Tinta%20Cartridge%20680/P101554921-2.jpg)
/P101559285-1.jpg)