Beli handstacker dalton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Lemari Arsip Tahan Apiatribut:
- Locking: Digital + Key
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- KRISBOW Hand Stacker HidrolikDeskripsi:Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.atribut:
- Type: Stacker
- Item: Stacker
- NAMI Truk Forklift Elektrik Counter Balance TKatribut:
- Power Type: Battery
- Operation Type: Seated
- Load Center: 500mm
- Rim Size Rear: 4.33R-8
- Tyres No. Front/Rear (X=drive): 2X/2
- Mitsubishi Hand Palletatribut:
- Total Height (mm): 1224
- Lowered Fork Height (mm): 85
- Maximum Lifting Height (mm): 200
- Type: Hand Pallet
- Dalton Hand Pallet PUatribut:
- Type: Hand Pallet
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- HELI Hand Stacker Semi Elektrikatribut:
- Battery Capacity (V/Ah): 12/120
- Endolift Hand Stacker Manualatribut:
- Lifting Height (mm): 1600
- Min. Fork Height (mm): 85
- Fork Length (mm): 900
- Lowering Speed: Controllable
- Outer Width of Front Legs (mm): 690
- Rear Wheel Size (mm): 180x50
- NAMI Hand Stacker Elektrik TB (Alat Angkat)atribut:
- Power Type: Battery
- Operation Type: Stand-on
- Loading Center C: 500mm
- Tire Type Front/Rear: PU/PU
- Front Wheel: φ80x70
- Driving Wheel: φ215x75
- Lifting Height h1: 1600mm
- Lowered Fork Height h5: 90mm
- Mast Height (closed) h3: 2080mm
- Mast Height (open) h4: 2080mm
- Mast Type: Single
- Overall Length: 2455/2045mm
- Overall Length (without Forks) Pedal Open/Closed l2: 1305/895mm
- Wheel Quantity Front/Rear(X=driving): 4/1X+2
- Nansin Hand PalletDeskripsi:Nansin Hand Pallet is Industry-standard specifications so high compatibility across manufacturers.?atribut:
- Type: Hand Pallet
- NAMI Hand Reach Stacker Elektrik TFA (Alat Angkat)Deskripsi:TFA Series rated Load Capacity: 2000kg, lift height: 5000mm; 1.Speed Limited for high position,to aviod the possibility of products' overturning when high speed in high position; 2.Curve safe control,the forklift will reduce the speed automatic when turning, to aviod the ejection of operator and products from the vehicle by the high speed; 3.Regenerative braking function to reduce the operation cost; 4.Safe cutoff valve,to protect the operator and goods in well condition; 5.Shock Absorption of Pedal,to ensure the comfortable of working and reduce the fatigue; 6.Reinforced Mast,to ensure the mast are not out of shape and lift the goods smoothly; 7.Ergonomics multi-functional operation handle.atribut:
- Load Capacity at Max. Height: 1000mm
- Max. Lifting Height: 2500mm
- Load Center: 500mm
- Overall Length without Pedal: 500mm
- Overall Width: 1090mm
- Wheelbase: 1535.5mm
- Between Forks: 200-600mm
- Capacity (kg): 1000
- Fork Size (LxW): 1070x100mm
- Front Overhang: 155mm
- Height-Fork: 50mm
- Height-Mast Extended: 3355mm
- Height-Mast Lowered: 1837mm
- Height-Pedal: 166mm
- Min. Turning Radius--Wa: 1800mm
- Reach Stroke: 650mm
- Type: Electric Reach Truck
- Werkst Hand Stacker Manualatribut:
- Maximum Height (m): 3
- Power: Manual
- Capacity (kg): 1000
- Fork Length (mm): 900
- Ground Clearance (mm): 25
- Lifting Height (mm): 1600
- Load Center (mm): 400
- Overal Height (mm): 1990
- Overal width (mm): 750
- Overall Length (mm): 1420
- Size (t): 1
- Turning Radius (mm): 1590
- Type: Hand Stacker Manual
Daftar Harga handstacker dalton Terbaru April 2026
| Dalton Hand Stacker | Rp10.999.900 |
| Dalton Hand Stacker Semi Elektrik | Rp32.999.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Tahan Api | Rp15.999.900 |
| OIC Hand Stacker Manual Hidrolik | Rp13.999.900 |
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp2.899.900 |
| Fast Lift Hand Stacker | Rp13.999.900 |
| KRISBOW Hand Stacker Hidrolik | Rp12.999.900 |
| NAMI Truk Forklift Elektrik Counter Balance TK | Rp419.999.900 |
| Mitsubishi Hand Pallet | Rp5.699.900 |
| Noblelift Electric Stacker | Rp169.999.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/1mP101001058-14.jpg)









/P102265732-1.jpg)


/P102265787-1.jpg)