Beli handrail kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Tiang Pembatas Antrian
    Mulai

    Rp579.900

    KRISBOW Tiang Pembatas Antrian
    Deskripsi:
    Krisbow Tiang Antrian Stainless Steel Tali Pita Merah menghadirkan solusi praktis untuk membatasi antrian di tempat umum. Tiang pembatas dengan tinggi 1 meter terbuat dari stainless steel berkualitas yang kuat dan tahan lama. Bagian dasar tiang berbentuk bundar, sehingga dapat berdiri stabil di permukaan rata. Untuk membatasi antrian, cukup letakkan tiang di tempat yang diinginkan dan tarik tali pembatas hingga sepanjang 1.5 meter. Cocok dipasang di tempat umum seperti bank, bioskop, bandara, kantor dan tempat lainnya.
  2. OMSORG Eco Handrail Breadth Fist
    66%
    Mulai

    Rp399.900

    OMSORG Eco Handrail Breadth Fist
    atribut:
    • Material: Natural wood (Rubber laminated wood)
    • Set Contents: 2 brackets, 6 set screws, 4 handrail fixing screws
    • Thickness (mm): 35
    • Load Capacity (kg): 80
    • Accessories: Bracket 2pieces, Plate Fixing Screwx8, Handrail Fixing Screw 4pieces
    • Purpose of Use: For Entrance, etc
  3. Shimizu (Hardware) Handrail Dimple L
    67%
    Mulai

    Rp399.900

    Shimizu (Hardware) Handrail Dimple L
    atribut:
    • Material: Natural wood (Rubber laminated wood)
    • Thickness (mm): 35
    • Load Capacity (kg): 80
  4. KRISBOW Red Rope For Handrail (Tali Pembatas Antrian)
    Mulai

    Rp219.900

  5. KRISBOW Tali Biru untuk Tiang Pembatas Antrian
    Mulai

    Rp219.900

    KRISBOW Tali Biru untuk Tiang Pembatas Antrian
    atribut:
    • Dimensions (mm): 165x50
  6. KRISBOW Queue Pole Board Stainless Steel (Bingkai Rambu)
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Queue Pole Board Stainless Steel (Bingkai Rambu)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 480x265x70
    • Suitable For: Handrail KW1800476, KW1800477
    • Material: Stainless Steel
    • Size: A4
  7. LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)
    Mulai

    Rp2.599.900

    LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Color: Silver
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
  8. OMSORG Handrail
    Mulai

    Rp439.900

    OMSORG Handrail
    Deskripsi:
    -This is a handrail pole certified by eco mark using rubber laminated wood.-Easily grasping the natural wooden bar with dimple processing, finished in a handrail pole hard to slip.-This is long-term care insurance subject commodity to renovation.-For Entrance, etc-For vertical attachment only.-Wood screw 2 pieces-Washerx2-Cap 2 Pieces
    atribut:
    • Thickness: 30mm
    • Load Capacity: 60kg
    • Accessories: Wood screw 2pieces, Washerx2, Cap 2pieces
    • Material: Natural Wood (rubber laminated wood)
  9. Non Brand Tiang Antrian
    22%
    Mulai

    Rp409.900

    Non Brand Tiang Antrian
    Deskripsi:
    Tiang Antrian merupakan pembatas yang digunakan pada antrian agar lebih rapi dan teratur.Tiang antrian biasa digunakan untuk antrian di Bank, Hotel, Bioskop, Loket dan lain sebagainya.Terbuat dari bahan stainless steel yang kokoh dan elegan. Pita antrian yang juga terbuat dari bahan yang kuat sehingga awet untuk digunaan dalam waktu jangka panjang.Silahkan hubungi kontak yang tertera pada website ini untuk informasi lebih lanjut.
  10. Non Brand Queue Barrier Stand (Tiang Pembatas Antrian)
    Mulai

    Rp359.900

    Non Brand Queue Barrier Stand (Tiang Pembatas Antrian)
    Deskripsi:
    Tiang pembatas antrian yang dilengkapi dengan pita/tali di ujung tiangnya sebagai penghubung antar tiang. biasa digunakan di perkantoran, bank, bioskop dan tempat-tempat lain karena simple dan sangat mudah diaplikasikan.
  11. Dalton Ladder Folding Household Aluminium (Tangga Pijakan Lipat)
    15%
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp339.900

    Dalton Ladder Folding Household Aluminium (Tangga Pijakan Lipat)
    Deskripsi:
    Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
  12. NIPPON PAINT Wall Paint Vinilex 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp1.499.900

    NIPPON PAINT Wall Paint Vinilex 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    VINILEX adalah cat emulsi berkualitas tinggi dengan basis kopolimer vinyl akrilik. Produk ini mempunyai daya tutup dan daya tahan yang sangat baik, serta lapisan film yang rata dan halus. Cat ini dapat digunakan untuk dinding interior dan eksterior serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar, dan lain sebagainya.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol, atau spray.Pelarut: Air.Pengenceran: 5-10% (kuas, rol); 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m²/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan* :Kering Sentuh: 15 menit.Kering Keras: 1 jam.*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
  13. Chuhatsu Hanbai Barrier Reel (Pita Pembatas Otomatis/Retractable Barrier)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Chuhatsu Hanbai Barrier Reel (Pita Pembatas Otomatis/Retractable Barrier)
    Deskripsi:
    Usage:Entering limitation and segmentation of check, repair and cleaning, etc. in the factory, the electric power plant, the parking lot, and building services.
    atribut:
    • Specification: 2pcs of Traffic cone attachments
    • Material: Sheet: soft PVC, reel case: ABS plastic
    • Weight (g): 300
    • Stroke (m): Sheet: 5
    • Sheet Width (mm): 60
    • Sheet Thickness (mm): 0.2
  14. Dusafe Road Barrier (Barikade Jalan)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Dusafe Road Barrier (Barikade Jalan)
    Deskripsi:
    Designed as traffic divider. These barriers can be connected as barricade and filled up with up to 500 liters of water. Can be filled with water or sand for more stable applications.
    atribut:
    • Dimension (WxH)(cm): 80x100
Daftar Harga handrail kayu Terbaru October 2026
KRISBOW Tiang Pembatas AntrianRp579.900
OMSORG Eco Handrail Breadth FistRp399.900
Shimizu (Hardware) Handrail Dimple LRp399.900
KRISBOW Red Rope For Handrail (Tali Pembatas Antrian)Rp219.900
KRISBOW Tali Biru untuk Tiang Pembatas AntrianRp219.900
KRISBOW Queue Pole Board Stainless Steel (Bingkai Rambu)Rp549.900
LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)Rp2.599.900
Elegance Hand Rail BaseRp1.399.900
OMSORG HandrailRp439.900
Non Brand Tiang AntrianRp409.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait