Beli handle kunci di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Aomori Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunci Slimatribut:
- Handle Material: Aluminium
- Plate Thickness (mm): 1
- Handle Length (cm): 25.5
- Handle Width (cm): 5.5
- Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunciatribut:
- Plate Thickness (mm): 1.5
- Handle Material: Aluminium
- Paloma Italy Gagang Pintu - Handle Rosesatribut:
- Color: Satin Stainless Steel + Polished Stainless Steel
- Material: High Quality Stainless Steel Tube Grade SUS 304
- OWNER Kunci PintuDeskripsi:Kunci Pintu Rumah Owner dengan keunggulan full stainless steel body dan ketebalan 1,2mm yang kuat serta tahan lama. Tersedia dalam tiga varian ukuran: small, medium, dan big, dan dilengkapi dengan tiga anak kunci comkey anti duplikat yang aman. Setiap pembelian juga mendapatkan satu set yang terdiri dari silinder kunci dan gagang kunci, membuatnya menjadi solusi sempurna untuk keamanan pintu rumah Anda.atribut:
- Material: Stainless
- Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Pintu Tanggung + Body Kunciatribut:
- Plate Thickness (mm): 1.5
- Handle Material: Aluminium
- Vintage Handle PintuDeskripsi:Kelebihan :-Gagang terbuat dari aluminium sehingga tidak mudah berkarat dan tahan lama.-Jantung silinder terbuat dari kuningan sehingga anti macet.-Kunci terbuat dari kuningan sehingga tidak mudah berkarat dan tahan lama.-Kualitas finishing terbaik.
- Yane Cabinet & Furniture Pull Handle SN Zinc Alloyatribut:
- Material: Zinc Alloy
- Color: SN
- Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)Deskripsi:Application :Entrance, office, hospital room, toilet, etc.atribut:
- Material: Cylinder, thumb turn:Stainless steel
- Back Set (mm): 64
- Case Depth (mm): 82
- Round Diameter (mm): 48
- Door Thickness (mm): 33 to 42
- Specification: 3 keys included, U9 cylinder
- Nobleza Gagang Pintu Seri Kecilatribut:
- Material: Stainless
- Nobleza Handle Lock SetDeskripsi:H-MEDIUM NOBLEZA (NEW) CORVUS SN/CP C-KEY- Material gagang pintu berbahan zinc finishing stainless berkualitas.- Material body swing berbahan brass dan stainless berkualitas.- Cocok digunakan untuk pintu berbahan kayu.- Garansi mekanis 3 tahunSet produk sudah termasuk:- Handle Nobleza Corvus Medium (1 pasang)- Body Nobleza Swing Medium (1 pcs)- Silinder (1 pcs)- Kunci (5 pcs)- Cover (1 pcs)- Baut (1 set)- Petunjuk penggunaanatribut:
- Body Swing Material: Brass dan Stainless
- Vintage Kunci Bulat Kamar Mandi Anti Karatatribut:
- Material: Brass
- 3M Red Buffer Pad 5100Deskripsi:Buffing Pads 3M White Super Polish Pad 4100- Use for light cleaning to help remove soil and scuff marks with minimal dulling of finish.- Can be used to polish wood floors, spray cleaning or dry buffing soft finishes (using a rotary machine)- Made of polyster fibers in an open textured non-woven cosntruction- Polishing particles are dispersed throughout and bonded to the non-woven construction with a durable adhesiveatribut:
- Color: Red
- Shape: Round
- DORMAKABA Pure Level Handleatribut:
- Material: SS 304
- Roses Diameter (mm): 50
- Roses Thickness (mm): 8
- Vertical Length (mm): 58
Daftar Harga handle kunci Terbaru March 2026
| Aomori Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunci Slim | Rp179.900 |
| Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunci | Rp139.900 |
| Paloma Italy Gagang Pintu - Handle Roses | Rp349.900 |
| OWNER Kunci Pintu | Rp81.900 |
| Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Pintu Tanggung + Body Kunci | Rp219.900 |
| Vintage Handle Pintu | Rp229.900 |
| Yane Cabinet & Furniture Pull Handle SN Zinc Alloy | Rp13.900 |
| Nobleza Gagang Pintu | Rp38.900 |
| HAFELE Gagang Pintu | Rp269.900 |
| Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu) | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Aomori%20Handle%20Pintu%2FGagang%20Pintu%20Besar%20%2B%20Body%20Kunci%20Slim/5dP105878193-1.jpg)
/Vintage%20Handle%20Pintu%2FGagang%20Pintu%20Besar%20%2B%20Body%20Kunci/3vP105878139-1.jpg)


/Vintage%20Handle%20Pintu%2FGagang%20Pintu%20Pintu%20Tanggung%20%2B%20Body%20Kunci/33P105878111-1.jpg)
/Vintage%20Handle%20Pintu/3mP110055130-1.jpg)



/Miwa%20Lock%20Lever%20Handle%20Locks%20(Handel%20Pintu)/P102028810-1.jpg)


/Nobleza%20Gagang%20Pintu%20Seri%20Kecil/msP105778820-1.jpg)

/Vintage%20Kunci%20Bulat%20Kamar%20Mandi%20Anti%20Karat/4dP105878157-1.jpg)