Beli handblower di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp499.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  2. BLACK+DECKER Cordless Blower
    Mulai

    Rp5.299.900

    BLACK+DECKER Cordless Blower
    atribut:
    • Displacement (ml): 485
    • Height (mm): 208
    • Material: ABS resin
    • Air Volume (m³/minute): 2.21
    • Maximum Air Volume (m³/minute): 2.77
    • Voltage (V): 18
    • Width (mm): 170
  3. TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  4. Marvel Flooring WPC Decking Tile
    Mulai

    Rp649.900

    Marvel Flooring WPC Decking Tile
    Deskripsi:
    Percayakan tampilan indoor atau outdoor Anda dengan kemudahan dan keindahan yang ditawarkan oleh WPC Decking Tile dari Marvel. Dengan ukuran 30 cm x 30 cm dan motif kayu yang menawan, produk ini adalah pilihan sempurna untuk menciptakan suasana alami dan elegan di berbagai ruang, baik itu di rumah, kantor, atau hotel.
    atribut:
    • Coverage Area (m²): 0.99
    • Length (cm): 30
    • Motif: Wood
    • Thickness (cm): 2
    • Widht (cm): 30
  5. EVODECK Atap PET Gelombang
    Mulai

    Rp179.900

    EVODECK Atap PET Gelombang
    Deskripsi:
    Atap PP Gelombang yang ekonomis dan tidak beracun, memiliki 3 jenis pilihan, salah satu atap kanopi terbaik dan menarik dalam segi design dan fungsi, serta bisa didapatkan dengan harga yang ekonomis.
  6. ALDERON Nok RS
    Mulai

    Rp259.900

    ALDERON Nok RS
    Deskripsi:
    Panduan Instalasi1. Agar air hujan mengalir ke bawah dengan baik, sudut kemiringan atap yang dianjurkan adalah 10” minimum.2. Jarak purlin maksimum yang disarankan adalah 800mm, overlap 200mm, dan jarak overhang 10Omm.3. Pasang Alderon RS dengan overlap yang direkomendasikan dan seal tahan cuaca.
  7. Mollar Hand Blower
    Mulai

    Rp269.900

    Mollar Hand Blower
    atribut:
    • Power (W): 500
  8. Makita Blower Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.299.900

    Makita Blower Tanpa Kabel
    atribut:
    • Voltage (V): 18
  9. TOTAL Cordless Blower
    Mulai

    Rp189.900

    TOTAL Cordless Blower
    Deskripsi:
    Single speed blower.
  10. BLACK+DECKER General Purpose Shop Vacuums (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp4.099.900

    BLACK+DECKER General Purpose Shop Vacuums (Penyedot Debu)
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Voltage (V): 120
  11. FLUKE Multimeter Digital
    Mulai

    Rp3.799.900

    FLUKE Multimeter Digital
    Deskripsi:
    This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
  12. TEKIRO Hex Key 120 Degrees (Kunci L)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hex Key 120 Degrees (Kunci L)
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 1, 5mmx2mmx2, 5mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 1.5 to 10
    • Set Content: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6,8, 10
  13. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  14. SANTUS Crimping Press (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp179.900

    SANTUS Crimping Press (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Berbahan Baja Untuk Melakukan Press SkunJIS (mm) 1.25, 2, 5.5, 8DIN(mm) 1.5, 2, 6, 10Gagang Terbuat Dari Bahan Karet Plastik Nyaman Dan Tidak Licin Sehingga Memudahkan Pengguna
  15. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  16. NRT-PRO Hand Blower+Variable Speed
    Mulai

    Rp259.900

    NRT-PRO Hand Blower+Variable Speed
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  17. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
Daftar Harga handblower Terbaru October 2026
KRISBOW Blower ListrikRp499.900
BLACK+DECKER Cordless BlowerRp5.299.900
TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)Rp419.900
Marvel Flooring WPC Decking TileRp649.900
EVODECK Atap PET GelombangRp179.900
ALDERON Nok RSRp259.900
Mesin HL Hand BlowerRp159.900
Mollar Hand BlowerRp269.900
Makita Blower Tanpa KabelRp1.299.900
TOTAL Cordless BlowerRp189.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)