Beli hand vacuum pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WESTWARD Hand Vacuum Pump Kit Brake
    Mulai

    Rp1.999.900

    WESTWARD Hand Vacuum Pump Kit Brake
    atribut:
    • UNSPSC: 25171718
    • Application: Brakes
    • For use with: Vehicles
    • Includes: Complete Fittings and Accessories for Vacuum Testing and Brake Bleeding
    • Material: Metal (Calibrator); Polyethylene (Adaptor); Polypropylene (Container); PVC (Hose)
    • Number of Pieces: 25
    • Tool Type: Hand Vacuum Pump Kit
  2. Merck Millipore Microfil Hand Vacuum Pump
    Mulai

    Rp18.999.900

    Merck Millipore Microfil Hand Vacuum Pump
    Deskripsi:
    Hand Vacuum Pump Overview Microfil devices offer a convenient monitoring method to detect contamination related problems easily and reliably. Application Hand Pump to support Microfil Membrane Filtration in Clinical Lab, Environmental Analysis & Laboratory Filtration Key Applications Food and BeverageIndustrial QC
    atribut:
    • Trade name: Microfil
    • Quality Level: MQ100
  3. BLACK+DECKER Vacuum Hand Wet & Dry (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp499.900

    BLACK+DECKER Vacuum Hand Wet & Dry (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Black And Decker WD7201B-B1 – Vacuum Hand Wet & Dry 170 ml Blue memiliki desain yang modern dan minimalis. Mampu menghisap debu dan kotoran di rumah anda dengan cepat dan mudah bahkan dapat menghisap cairan. Sebelum anda menggunakan untuk pertama kalinya, daya baterai harus diisi minimal selama 24 jam.Menggunakan Baterai : YaWaktu kerja 10-15 menitMemiliki kemampuan penghisapan debu basah dan keringBody ringan dan tanpa debu dapat langsung digunakanWadah debu dapat mudah dibuka dan dibersihkan (menghemat waktu)
    atribut:
    • Battery Type: Li-ion
    • Capacity (ml): 170
    • Voltage (V): 7.2
    • DC Voltage (V): 7.2
    • AC Voltage (V/Hz): 100-240/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 13.5x43.5x12.7
    • Wet & Dry: Yes
    • HEPA Filter: Not
    • Bagged: Not
    • Bagless: Yes
    • Blower: Not
    • Weight (kg): 1.5
    • Made In: PRC (People Republic of China)
  4. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering Tanpa Kabel (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering Tanpa Kabel (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomisPenghisap debu kering dan basahPengoperasian mudah tanpa kabelHEPA filter yang dapat dicuci atau dibersihkanIndikator lampu baterai (3 lampu LED)
    atribut:
    • Battery Capacity (mAh/V): 2200/14.8, Li-Ion Battery
    • Charging Time (hour): 4.5
    • Dimensions (mm): 435x125x160
    • Dust Cup Capacity (L): 0.5
    • Maximum Vacuum Pressure (kPa): 7
    • Noise Level (dB): 78
    • Rated Power (W): 100
    • Usage Time (minute): 20
  5. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  6. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp559.900

  7. Deli Portable Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp359.900

    Deli Portable Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    atribut:
    • Size (kPa): 4.8
    • Color: Black
    • Rated Power (W): 60
    • Battery Capacity (mAh): 2000
    • Input Parameter (V/A): 5/1
    • Package Type: Color Box
    • Main Material: ABS
  8. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering Tanpa Kabel 2 in 1
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Kering Tanpa Kabel 2 in 1
    atribut:
    • Charger: 12.6 vdc /0.5a
    • Power (W): 120
    • Power Suction (W): 33
    • Vacuum Pressure (kPa): 13
    • Type: CORDLESS VACUUM CLEANER
    • Voltage (V): 10.8
  9. Kenmaster Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Kenmaster Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.8
  10. SOG Oil Seal TC Series NBR Material (Sil Oli)
    Mulai

    Rp5.900

  11. Philips Electric Kettle (Teko Listrik)
    Mulai

    Rp329.900

    Philips Electric Kettle (Teko Listrik)
    Deskripsi:
    ketel listrik Philips yang baru menggunakan baja anti karat berstandar food-grade, untuk merebus air dengan cepat tanpa perlu khawatir!
    atribut:
    • Cable Length (m): 0.75
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  12. GETRA Conveyor Toaster (Pemanggang Roti)
    Mulai

    Rp4.999.900

    GETRA Conveyor Toaster (Pemanggang Roti)
    Deskripsi:
    Conveyor width: 250mm. Capacity: 300pcs/hour.
    atribut:
    • Width (mm): 420
    • Voltage (V): 220
    • Phase: 1
  13. Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp53.900

  14. SENSI Protective Mask KN95 (Masker KN95)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp14.900

    SENSI Protective Mask KN95 (Masker KN95)
    Deskripsi:
    Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.
    atribut:
    • Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
    • Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
  15. INGCO Vacuum Cleaner
    Mulai

    Rp1.299.900

    INGCO Vacuum Cleaner
    atribut:
    • Tank Material: Stainless Steel
  16. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
Daftar Harga hand vacuum pump Terbaru November 2026
WESTWARD Hand Vacuum Pump Kit BrakeRp1.999.900
Merck Millipore Microfil Hand Vacuum PumpRp18.999.900
BLACK+DECKER Vacuum Hand Wet & Dry (Penyedot Debu)Rp499.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering Tanpa Kabel (Penyedot Debu)Rp1.099.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)Rp899.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)Rp559.900
Deli Portable Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp359.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Kering Tanpa Kabel 2 in 1Rp1.199.900
MultiPro Rubber Mallet Hammer Wooden Handle (Martil / Palu Karet)Rp27.900
Kenmaster Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp109.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)