BLACK+DECKER Vacuum Hand Wet & Dry (Penyedot Debu)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp599.900
Spesifikasi
Battery TypeLi-ion
Capacity (ml)170
Voltage (V)7.2
DC Voltage (V)7.2
AC Voltage (V/Hz)100-240/50
Dimension (LxWxH) (cm)13.5x43.5x12.7
Wet & DryYes
HEPA FilterNot
BaggedNot
BaglessYes
BlowerNot
Weight (kg)1.5
Made InPRC (People Republic of China)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Black And Decker WD7201B-B1 – Vacuum Hand Wet & Dry 170 ml Blue memiliki desain yang modern dan minimalis. Mampu menghisap debu dan kotoran di rumah anda dengan cepat dan mudah bahkan dapat menghisap cairan. Sebelum anda menggunakan untuk pertama kalinya, daya baterai harus diisi minimal selama 24 jam.
Menggunakan Baterai : Ya


Waktu kerja 10-15 menit
Memiliki kemampuan penghisapan debu basah dan kering
Body ringan dan tanpa debu dapat langsung digunakan
Wadah debu dapat mudah dibuka dan dibersihkan (menghemat waktu)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan