Beli hand trucks di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MILWAUKEE HAND TRUCKS Steel-Deck Platform Trucksatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Matlock Troli Barang Lipatatribut:
- Product Type: Folding Trolley
- KRISBOW Troli Barang Ban Pneumatikatribut:
- Material: Steel
- Dimensions (mm): 1390x620x1150
- Wheel Diameter (inch): 13
- Capacity (kg): 300
- Castor Type: Pneumatic Rubber
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- KRISBOW Troli Barang LipatDeskripsi:Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheelatribut:
- Material: Steel and Alumunium
- Maximum Loading Capacity (kg): 90
- Wheel Diameter (mm): 150
- Wipro Hand Truck Lipat Steel Plate (Troli Barang Lipat)atribut:
- Material: Steel Plate
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- KRISBOW Troli Tiga TingkatDeskripsi:Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- TRUSCO Hand PalletDeskripsi:Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.atribut:
- Overall Height (mm): 1140
- Fork Minimum Height (mm): 85
- Internal capacity: One
- Full width (mm): 540
- Type: Hand Pallet
- Tenka Tool Cartatribut:
- Size (mm): 730x380x660
- Prestar Troli Barang NBatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 150
- Wheel Size (inch): 4
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
Daftar Harga hand trucks Terbaru April 2026
| MILWAUKEE HAND TRUCKS Steel-Deck Platform Trucks | Rp629.900 |
| Matlock Troli Barang Lipat | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Troli Barang Ban Pneumatik | Rp2.099.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp519.900 |
| monotaro Folding Trolley | Rp489.900 |
| KRISBOW Troli Barang | Rp709.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp639.900 |
| Wipro Hand Truck Lipat Steel Plate (Troli Barang Lipat) | Rp569.900 |
| SUNC Troli Barang Lipat | Rp679.900 |
| Prestar Troli Barang NF | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/19P105300045-2.jpg)










/1mP101001058-14.jpg)