Beli hand tool wire stripper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Tang Kupas Kabel
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Tang Kupas Kabel
    atribut:
    • Overall Length (mm): 153
  2. Vessel Automatic Hand Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)
    Mulai

    Rp489.900

    Vessel Automatic Hand Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)
    Deskripsi:
    Excellent tool for stripping vinyl insulationPerfect and quick stripping in one operationErgonomically designed plastic grip4 styles according to wire size/type
    atribut:
    • Overall Length: 170mm
  3. HOZAN Diagonal Cutting Pliers with Stripper (Tang Potong)
    Mulai

    Rp639.900

    HOZAN Diagonal Cutting Pliers with Stripper (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -Easy-to-use diagonal blade suitable for cutting copper wire, having stripping holes for electric wire.-Since a soft type elastomer grip is used, it reduces fatigue due to continuous work.-Blade hardness is HRC58.
  4. HOZAN Alat Pengupas Kabel
    Mulai

    Rp549.900

    HOZAN Alat Pengupas Kabel
    Deskripsi:
    Alat pengupas kabel yang praktis dan mudah. Cukup masukkan kabel dan tekan pegangan untuk mengupas kulit kabel tanpa merusak kawat kabel. Anda juga bisa mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.Digunakan untuk:- Untuk mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.- Untuk memotong kabel tembaga dan kabel composite aluminium.- Untuk crimping insulated terminal.
  5. JOKARI Cable Stripper
    Mulai

    Rp679.900

    JOKARI Cable Stripper
    atribut:
    • Total Length: 132mm
    • Compatible Cable: 4.0 to 16.0mm
  6. JOKARI Cable Stripper
    Mulai

    Rp679.900

    JOKARI Cable Stripper
    atribut:
    • Total Length: 132mm
    • Compatible Cable: 8.0 to 28.0mm
  7. JTC Automatic Wire Stripper & Crimper
    Mulai

    Rp459.900

    JTC Automatic Wire Stripper & Crimper
    atribut:
    • Range to Use (mm): 0.2~6
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  8. monotaro Cable Stripper (Alat Kupas Kabel)
    Mulai

    Rp279.900

    monotaro Cable Stripper (Alat Kupas Kabel)
    Deskripsi:
    You can easily and vertically split easily with leverDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): 141
    • Weight (g): 160
    • Ability: Outer diameter phi 4.5 ~ 25mm (strip range)
  9. TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  10. HOZAN Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp559.900

    HOZAN Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -Round drum-type powerful nippers optimum for cutting copper wire and iron wire.-An elastomer resin grip that fits in hand.
    atribut:
    • Iron Wire: Φ1.9
    • Cutting Performance Copper Wire: Φ3.2mm
    • Total Length: 163mm
  11. Vessel Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)
    Mulai

    Rp279.900

    Vessel Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 155
    • Weight (g): 100
  12. JOKARI Cable Stripper
    Mulai

    Rp669.900

    JOKARI Cable Stripper
    atribut:
    • Total Length: 124mm
    • Applicable wire (mm): 8.0 to 13.0
    • Compatible Cable (mm²): 0.2 to 4.0
  13. KRISBOW Pengupas Kabel
    Mulai

    Rp59.900

    KRISBOW Pengupas Kabel
    atribut:
    • Type: Cable Wire Stripper
    • Cable Stripping Diameter (mm): 27-37
    • Dimensions (mm): 170x30x20
    • Material: Stripping Wire
  14. monotaro Tang Pengupas Multi Kabel (Alat Kupas Kabel)
    Mulai

    Rp359.900

    monotaro Tang Pengupas Multi Kabel (Alat Kupas Kabel)
    Deskripsi:
    It is a highly functional wire stripper that can strip, cut and caulk the cable. Since you can easily strip it by grasping the handle to 26 to 10 AWG (0. 3 to 6mm 2 ), you can work continuously without stopping your hand. If you use the fine tuning knob, you can use it up to 30 AWG (0. 5mm 2 or 8 AWG (8mm 2 ). For wiring work of machinery, automobile maintenance etc.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 210
    • Cutting Capacity (mm): Electric wire: 0.05 ~ 6 (30-10AWG)
    • Suitable Terminal: Insulated terminal: 22 to 10 AWG (0.5 to 6 mm 2 ), bare terminal: 22 to 10 AWG (0.5 to 6 mm 2 ), car ignition terminal: 7 to 8 mm
    • Applicable Wire (mm²): 0.13 to 6
  15. JOKARI Cable Stripper
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp749.900

    JOKARI Cable Stripper
    atribut:
    • Compatible Cable: 8.0 to 28.0mm
    • Total Length: 170mm
Daftar Harga hand tool wire stripper Terbaru October 2026
monotaro Tang Kupas KabelRp109.900
Vessel Automatic Hand Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)Rp489.900
HOZAN Diagonal Cutting Pliers with Stripper (Tang Potong)Rp639.900
HOZAN Alat Pengupas KabelRp549.900
JOKARI Cable StripperRp679.900
JOKARI Cable StripperRp679.900
WEIDMULLER Sheathing Strippers for PVC Insulated Round CableRp809.900
JTC Automatic Wire Stripper & CrimperRp459.900
monotaro Cable Stripper (Alat Kupas Kabel)Rp279.900
TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)Rp429.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)