Beli hammer impact drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Cordless Impact Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  2. Wipro Air Chipping Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp309.900

    Wipro Air Chipping Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Size (mm): 150x50x150
    • Bore Diameter (mm): 19.05
    • Chisel Shank: 10.2mm
  3. Unoair Mesin Palu Pneumatic
    Mulai

    Rp4.699.900

    Unoair Mesin Palu Pneumatic
    atribut:
    • Bore Diameter: 1-1/8 Inch (29 mm)
    • Air inlet: 3/8 Inch
    • Air Hose: 1/2 Inch
  4. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  5. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  7. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. JTC 8Pcs Air Hammer Set
    Mulai

    Rp3.899.900

    JTC 8Pcs Air Hammer Set
    Deskripsi:
    Content:- 1PC JTC-3310 Air hammer- 1PC JTC-3334 Safty coupler- 6PCS JTC-3326, 3327, 3330, 3331, 3332, 3333 Chisels
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Overall Length (mm): 225
    • Piston Stroke (mm): 89
    • Stroke Speed (bpm): 2100
  10. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  11. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  12. NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Mulai

    Rp5.499.900

    NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Deskripsi:
    Selalu tepat sasaran dan melakukan semua pekerjaan dengan cepat. Dapat menjangkau area yang sulit dijangkau. Sangat berguna dalam industri apa pun, seperti dalam pengelasan, pembersihan, pengecoran, batu bata, stonework, dan lain-lain. Jet Chisel adalah alat pneumatik utama yang digunakan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut dan pekerjaan berat lainnya. Tidak berukuran terlalu besar dan ringan, air tool ini menawarkan performa yang maksimal. Jet Chisel menjamin penggunaan yang efisien dan bebas masalah selama bertahun-tahun. Selain itu, alat ini menyelesaikan masalah sampai tuntas. Needle dari Jet Chisel dapat dengan cepat menyesuaikan bentuk permukaan secara otomatis. Needle alat ini dapat masuk ke sudut terdalam, permukaan yang tidak rata, dan juga bentuk lekukan apa pun. Dengan begitu, tidak ada toko yang tidak menjual alat ini. Jet Chisel ini juga menghemat waktu yang sama efisiennya dengan ship-board application.
  13. monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp899.900

    monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)
    Deskripsi:
    Quickly accomplish rust removal that does not fall with a wire brush. ommercial needle can be used. To the rust drop of the bead part of the iron wheel To the severe rust remover such as salt damage the slag of the weld is dropped
    atribut:
    • Overall Length (mm): 317
    • Number of Needles: 19
    • Needle Length (mm): 3Φ×180
    • Included Accessories: PT1/4 coupler, spring x 1PC, 125mm chisel x 5PC
    • Suitable Air Pressure (MPa): 0.62
    • Piston Diameter (Φmm): 19
    • Air Consumption (L/minute): 99
    • No Load Speed (rpm): 4500
  14. JTC Air Hammer-190
    Mulai

    Rp1.299.900

    JTC Air Hammer-190
    atribut:
    • Stroke Speed: 3200 r.p.m
    • Air inlet: 1/4 Inch
    • Net Weight: 1,6 Kg
    • Length: 175 mm
    • Include: chisels (175mmL ) x 2 pcs
    • Air consumption: 110 L/min
    • Sound pressure: 99 dBA
    • Vibration: 13,5 m/s square
  15. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  16. Panduit Category 5 EUTP Patch Cord 1m
    Mulai

    Rp279.900

    Panduit Category 5 EUTP Patch Cord 1m
    atribut:
    • Logarithm (P): AWG 24 4 pairs
    • Material: Nickel under gold plating
    • Overall Length: 1m
    • Service Space: indoor
    • Operating Temperature Range: -10 to 60°C
    • Structure: Beyond conductor
    • Type: Category 5e
    • Wire Connection: T568A connection
  17. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  18. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga hammer impact drill Terbaru April 2026
Makita Cordless Impact DriverRp1.899.900
Wipro Air Chipping Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp309.900
Unoair Mesin Palu PneumaticRp4.699.900
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Rp1.299.900
Makita Cordless Drill DriverRp1.699.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
JTC 8Pcs Air Hammer SetRp3.899.900
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900

Data diperbarui pada 28/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait