Beli hadiah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- KRISBOW DehumidifierDeskripsi:Krisbow menghadirkan dehumidifier fix wheel sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Dirancang dengan rotary compressor yang menggunakan desain berputar untuk menghilangkan kelembapan dari udara secara efisien. Memiliki display LED dengan pengoperasian mudah menggunakan push button. Perawatan dehumidifier ini pun mudah dilakukan karena filter udara dapat dicuci serta pompa air bisa dilepas. Selain itu, dilengkapi handle ergonomis dan roda sehingga mudah dipindahkan. Cocok untuk memenuhi kebutuhan di ruangan dengan cakupan area 85 hingga 170 m².atribut:
- Power Supply: 220-240V/50 Hz
- Coverage Area (m²): 85-170
- Operating Temperature (°C): 5-35
- Packing Dimensions (mm): 610x490x1100
- Sharp Air Purifier and HumidifierDeskripsi:Sharp FPJM40YB - Air Purifier & Humidifier 30m2 Black dilengkapi dengan Plasmacluster Air Purifier, Plasmacluster High Density Ions, Applicable Coverage Area for 30 m2, Dust Sensor, Mode Speed ( Max/High/Low ), 33W, HEPA Filter & Deodorizer Filter.Coverage : 30 m2Plasmacluster High density 7.000Applicable Coverage Area for 30 m²Auto Mode with 3 DetectionANTI Dust ModeFilter replacement Indicator
- Bayfresh Reed DiffuserDeskripsi:BAYFRESH REED DIFFUSER merupakan perpaduan parfum pilihan dengan minyak esensial yang memberikan kesegaran untuk ruangan anda.atribut:
- Volume (ml): 30
- Panasonic Air Purifier and HumidifierDeskripsi:Panasonic FPXU70AWN - Air Purifier & Humidifier 40m2 LCD Display Memiliki desain yang compact dan stylish dengan warna yang menawan menjadikannya aplikasi produk yang paling fleksibel.
- Taffware Air Humidifier Aromatherapy Oil DiffuserDeskripsi:Humidifier ini hadir dengan design minimalis dan terdapat lampu RGB 7 warna yang membuat humidifier ini cocok dipadukan dengan hiasan dekorasi rumah Anda. Humidifer ini berfungsi untuk menjaga kelembaban udara dan juga dapat digunakan sebagai aroma therapy dengan menaruh sedikit pewangi didalam airnya. Logo Taffware pada fisik produk
- Sharp Air PurifierDeskripsi:Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
- Drytronics Dehumidifieratribut:
- Refrigerant: R407c
- Taffware Air Humidifier Ultrasonic Aromatherapy Oil Diffuser Wood GrainDeskripsi:Humidifer ini berfungsi untuk menjaga kelembaban udara dan juga dapat digunakan sebagai aroma therapy dengan menaruh sedikit pewangi didalam airnya. Desain dari humidifier ini sangat elegan karena menggunakan tekstur desain kayuatribut:
- Noise Level (dB): < 35
- Filter Cotton Size (mm): 122 x 10 x 10
- Voltage (V): USB-5
- Power (W): 2
- Dimensions (mm): Sekitar 110 x 110 x 145
- Water Capacity (ml): 300
- Air Flow Rate (ml/hour): 35
- Material: ABS Plastik
- Taffware HUMI Pure Essential Fragrance Oil Minyak Aromatherapy DiffusersDeskripsi:Bangun atmosfer ruangan menjadi lebih nyaman dengan essential oil dari Taffware HUMI. Aroma khasnya yang menyeruak mampu memberikan kesan bagi siapapun yang menghirupnya. Campurkan essential oil dengan air di dalam diffuser ataupun humidifier dan rasakan sensasi menenangkan yang dapat menjernihkan pikiran. Wewangian dari Taffware HUMI ini akan membuat Anda betah berlama-lama di dalam rumah
- Bayfresh Isi Ulang Reed DiffuserDeskripsi:BAYFRESH REED DIFFUSER merupakan perpaduan parfum pilihan dengan minyak esensial yang memberikan kesegaran untuk ruangan anda.atribut:
- Volume (ml): 30
- BASEUS Time Aromatherapy DiffuserDeskripsi:Pembersih Supramolecule dengan sensor presisi tinggi, dilengkapi layar tampilan digital LED real-time di dalam mobil.Klorin dioksida melalui teknologi pelepasan lambat dan reaksi kimia di udara, melepaskan oksigen reaktif, yang dapat menguraikan dan mendegradasi menjadi karbon dioksida.Bisa digunakan di rumah, di mobil. penggunaan bertenaga baterai dan portabel kapan saja melindungi kesehatan keluarga.Purifier ini juga berfungsi sebagai air freshener / pewangi mobil, dengan ekstraksi wewangian tumbuhan alami, aroma ringan untuk menghilangkan bau di dalam mobil, aman untuk ibu hamil / bayi.Indikator hijau menandakan purifier sedang bekerjaIndikator merah menandakan proses purifier melebihi standar.atribut:
- Color: Grey
- Technology: Oxidation
- Material: Aluminium Alloy
- Charging(V): 5
- Battery(mAh): 100
- Port : Micro USB
- CHKAWAI DehumidifierDeskripsi:- Ultra-thin plastic design, attractive, decent and portable, - Upward air outlet, adjustable air direction, - Intelligent micro-computer control, with LCD display, - Automatical defrosting when ambient temp. is below 18°C, - Working temp. range: 5-38°C, - Stop working when tank is full, - With two drying functions, - With casters to move freely.atribut:
- Voltage (V): 220
- Series: Residential
- Certificate: CCC, CE
- Dehumidifying Capacity: 22 L/day / 46 Pints/day (30℃,80%RH)
- Manuverability: 4 casters
- Applied Area (2.6-3m height): 20-40 sq.m.
- Control Type: LCD, Computer, programmable
- Cryogen: R22/R134a
- Cycle Frequency (Hz): 50
- Input Power (W): 500
- Sensor: Humidity sensor
Daftar Harga hadiah Terbaru March 2026
| Philips Essential Bohlam LED | Rp24.900 |
| SAMURAI PAINT Undercoat Cat Semprot Aerosol | Rp79.900 |
| KRISBOW Hand Pallet | Rp3.499.900 |
| KRISBOW Dehumidifier | Rp15.999.900 |
| Sharp Air Purifier and Humidifier | Rp3.499.900 |
| Bayfresh Reed Diffuser | Rp53.900 |
| Panasonic Air Purifier and Humidifier | Rp7.099.900 |
| Taffware Air Humidifier Aromatherapy Oil Diffuser | Rp38.900 |
| Sharp Air Purifier | Rp1.499.900 |
| Drytronics Dehumidifier | Rp58.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)