Beli gunting joyko sc-838 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Diton Metal Paint AutomotiveDeskripsi:Diton Spray Paint adalah cat semprot berbahan dasar akrilik yang diformulasikan khusus untuk diaplikasikan pada interior dan eksterior. Diton Spray Paint merupakan cat semprot multipurpose, sehingga bisa juga diaplikasikan pada kendaraan bermotor. Diformulasikan khusus dengan berbagai keunggulan seperti hasil tidak mudah retak, cepat kering, lebih mengkilap, dan terdiri lebih dari 100 pilihan warna terbaik.Diton Cat Semprot berbahan dasar thermo plastic acrylic dengan daya lekat yang sangat kuat dan sangat elastis, sehingga dapat disemprotkan pada benda berbahan logam, kayu maupun plastic.Sebelum Pemakaian :Kocok kaleng selama 60 detik agar produk bercampur dengan rata maksimalCara Pemakaian :Pastikan permukaan media yang akan dicat sudah diamplas dan dicuci bersih, bebas dari minyak, debu, karat, kotoran, dll.Gunakan lapisan dasar, warna dasar, warna utama, dan finishing sesuai dengan langkah-langkah yang benar.Pegang kaleng dengan tegak dan pastikan jarak penyemprotan ideal yaitu 20-30 cm dari media. Semprotkan 2-3 kali secara tipis merata dengan jeda waktu tiap lapis yaitu 10 menit.Setelah Pemakaian:Balik kaleng dan semprot selama 3 detik untuk membersihkan mekanisme saluran tombol penyemprot.atribut:
- Packaging: Spray Can
- Rinso Deterjen Anti NodaDeskripsi:Rinso Anti Noda menghadirkan Kristal Biru Penghilang noda, yang larut dengan sempurna dalam air sehingga mampu melepaskan daya penghilang noda dalam cucian anda. Rinso Anti Noda menggabungkan beberapa macam teknologi pencucian dalam satu kemasan sehingga tidak dibutuhkan lagi perendaman yang lama, tidak perlu disikat lebih lama dan tidak perlu membeli produk tambahan untuk menghilangkan noda. Mengandung enzyme dan hanya menggunakan Surfaktan biodegredable demi menjaga lingkungan. Dapat terurai oleh pengolah limbah dan proses alamiah. Bahan aktif saat dikemas : 22% Natrium Alkilbenzena Sulfonate, 10% Natrium Fosfat dan 30% Natrium Karbonat. Kemkes RI PKD 20202010469'Rinso Anti Noda presents Crystal Blue stain removers, which dissolves completely in water so it can remove power stain remover in the laundry. Rinso Anti Noda combines several kinds of leaching technology in one package so it is not takes longer for soaking time, do not need to brush longer and do not need to purchase additional products to remove stains. Containing enzyme and only use surfactants biodegredable order to maintain the environment. Can decompose sewage processing and natural processes. The active ingredient when packed: 22% Sodium alkylbenzene Sulfonate, Sodium Phosphate 10% and 30% Sodium Carbonate. Kemkes RI PKD 20202010469atribut:
- Packaging: Bag
- Variant: Classic Fresh
- KOEHLER BRIGHTSTAR Safety-Rated Handheld FlashlightDeskripsi:These safety-rated flashlights set their head in line with their body for a traditional beam orientation. They are powered by disposable batteries.atribut:
- UNSPSC: 39111702
- Application: Explosion Proof
- Battery Chemistry: Alkaline
- Battery Size: AA
- Beam Color: White
- Beam Focus: Adjustable
- Beam Pattern: Spot
- Body Color: Yellow
- Body Diameter (inch): 2
- Body Material: Polymer
- Drop Rating (m): 2
- Features: Tail Cap Slot for Lanyard
- Hands Free Capable: Yes
- Hazardous Location Specification: Class I, Div 1 and 2, Group A, B, C, D; Class II, Div 1 and 2, Group E, F, G; Class III, Div 1 and 2
- IP Rating: IPX7
- Includes Batteries: No
- Includes Charger: No
- Includes Secondary Light: Yes
- Intrinsically Safe: Yes
- Lamp Life (hour): 30000
- Lens Material: Polycarbonate
- Lighting Technology: LED
- Max. Brightness (lm): 325
- Maximum Beam Distance (m): 236
- Maximum Run Time (hour): 24
- Mount Type: Magnet
- Number of Batteries: 3
- Overall Length (inch): 7-1/8
- Peak Beam Intensity (cd): 14000
- Power Source: Battery
- Rechargeable: No
- Run Time at Max. Brightness (hour): 7
- Series: Razor
- Standards: UL Listed 913
- Switch Location: Head
- Switch Type: Push Button
- Weight with Batteries (oz): 8
- KRISBOW Filter Regulator LubricatorDeskripsi:Filter Regulator LubricatorMetal Bowl with Gauge 1inchatribut:
- Adj. Pressure Range (bar): 10
- Max. Service Pressure (bar): 15
- Operating Temperature Range (°C): 5 - 80
- Filter Element (micron): 5
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Snowman Spidol Permanen G-12Deskripsi:Tinta permanen tidak luntur terhadap gesekan tangan & kualitas waterproof.Fitur:- Dapat diisi ulang dengan produk MIG-20- Warna tinta pekat- Tulisan cepat kering setelah ditulis, multiguna- Ujung spidol dari fiber 4.5mm ø tebal garis tulisan 1.0-3.0mmatribut:
- Ink Type: Permanent
- Product Type: Refillable Body
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)atribut:
- Type: Potrait
- Snowman Spidol Papan Tulis BG-12Deskripsi:Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20atribut:
- Product Type: Refillable Body
- KOEHLER BRIGHTSTAR Vehicle Power Adapter & ChargerDeskripsi:These chargers plug into a vehicle's 12V auxiliary outlet and convert the outlet into an alternative connection, such as USB, for charging accessories.atribut:
- UNSPSC: 25172901
- Color: Black
- Cord Length (ft): 2
- Number of Connections: 1
- Ports: DC Plug
- Product Type: Charger
- Kenko Spidol Permanen StarbeeDeskripsi:KENKO PERMANENT MARKER/SPIDOL PERMANEN STARBEE- Dapat ditutup kembali- Tinta kering dengan cepat saat digunakan- Waterproof- Tidak mudah lunturatribut:
- Dimensions (cm): 1.2x13.4x1.2
- Ink Color: Black
- Ink Type: Permanent
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Plastik F4 (Binder)atribut:
- Type: Potrait
Daftar Harga gunting joyko sc-838 Terbaru March 2026
| Joyko Scissor SC Series (Gunting) | Rp5.900 |
| Kenko Scissor (Gunting) | Rp8.900 |
| Diton Metal Paint Automotive | Rp14.900 |
| Rinso Deterjen Anti Noda | Rp9.900 |
| KOEHLER BRIGHTSTAR Safety-Rated Handheld Flashlight | Rp1.299.900 |
| KRISBOW Filter Regulator Lubricator | Rp999.900 |
| Kenko Cutter | Rp5.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp16.900 |
| Snowman Spidol Permanen G-12 | Rp6.900 |
| Kenko Lem Stik | Rp2.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101524290-1.jpg)
/cuP101005462-4.jpg)





/P101545837-4.jpg)


/hyP102267646-9.jpg)







/l2P107613758-11.jpg)