Beli gunting benang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Clover Thread Scissors Sakimaru
    Mulai

    Rp289.900

    Clover Thread Scissors Sakimaru
    atribut:
    • Blade Length (mm): 35
    • Blade Thickness (mm): 1.4
    • Color: Black
    • Tip Shape: Round End
    • Total Length (mm): 105
  2. Joyko Kaca Pembesar
    Mulai

    Rp30.900

    Joyko Kaca Pembesar
    atribut:
    • Magnification: 3x
  3. YKK Skeleton zipper
    Mulai

    Rp159.900

    YKK Skeleton zipper
    Deskripsi:
    Since the tape part is transparent, you can see the fabric of the main body and the work shines. The chain part is rainbow color and cute.* Coil is number 3.
    atribut:
    • Dimensions (cm): DIA19
  4. KRISBOW Penutup Telinga (Pelindung Bising)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  5. LEOPARD Earmuff
    Mulai

    Rp119.900

    LEOPARD Earmuff
    Deskripsi:
    Model: Folding earmuff. Material: ABS. Cushion: 2. Noise reduction: 24.3dB Certification: CE EN 352-1.
    atribut:
    • Material: ABS
  6. Kenko Scissors (Gunting Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp8.900

  7. GOSAVE Safety Earmuff Okran
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp88.900

    GOSAVE Safety Earmuff Okran
    atribut:
    • Color: Yellow
    • NRR (dB): 28
  8. KDS Diameter Rule
    Mulai

    Rp169.900

    KDS Diameter Rule
    atribut:
    • Tape Length (m): 2
    • Tape Thickness (mm): 0.18
    • Tape Width (mm): 10
  9. HONEYWELL Earmuff Thunder (Pelindung Bising)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

  10. GOSAVE Penutup Telinga Pro
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp70.900

  11. HONEYWELL Earmuff Leightning
    Mulai

    Rp299.900

    HONEYWELL Earmuff Leightning
    atribut:
    • Color: Black (head band)\nDark Grey (Cup)
  12. Blue Eagle Hearing Protection (Earmuff)
    Mulai

    Rp149.900

    Blue Eagle Hearing Protection (Earmuff)
    Deskripsi:
    Light in weight, it can be worn in 3 positions overhead, behind neck or under chin.
    atribut:
    • Type: Earmuff
    • Standards: ANSI S3.19
  13. TRUSCO Ear-Muff
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Ear-Muff
    Deskripsi:
    -Steel head band is used to reduce chance of broken head band even in a harsh work environment.-It is a high insulation ear-muffs that can be used even in an environment with high noise level.-ANSI (American National Standards Institute) Certified Products Commodity.-Steel head band with cover(with soft cushion).-The cup is adjustable for up and down.
  14. CIG Earmuff
    17%
    Mulai

    Rp449.900

  15. HONEYWELL Earmuff Verishield
    Mulai

    Rp409.900

    HONEYWELL Earmuff Verishield
    Deskripsi:
    Manfaat"Sangat nyaman untuk berbagai ukuran kepala. 17% lebih dapat disesuaikan dibandingkan versi sebelumnya""Konstruksi kawat baja dengan ikat kepala empuk dan penyesuaian mikro presisi yang dirancang agar pas di telinga""Busa memori unik baru yang menggabungkan busa yang lebih padat dan lebih lembut dari model sebelumnya, untuk kenyamanan dan atenuasi yang lebih baik. Mengurangi tekanan tekanan di kepala dan meningkatkan kenyamanan""Permukaan cangkir tahan minyak untuk menahan minyak, lingkungan kerja berat dan pembersihan yang sering. ABS dibentuk dengan desain penyekat internal untuk bobot yang lebih ringan, paten menunggu keputusan""Ideal untuk pekerja dengan telinga yang lebih besar, atau yang memakai alat bantu dengar. Area bukaan cangkir meningkat 16% dibandingkan versi sebelumnya"
  16. 3M Earmuff Peltor Optime 105 Terpasang di Helm H10P3E (Penutup Telinga)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp799.900

    3M Earmuff Peltor Optime 105 Terpasang di Helm H10P3E (Penutup Telinga)
    Deskripsi:
    3M Peltor Optime 105 cap attached earmuffs feature double-shell technology to provide effective hearing protection.For noise levels up to 105 dBA, these cap attached with double-shell technology to provide effective hearing protection- Proprietary Twin-Cup design has soft, foam-filled earmuffs.- Easy cap-mount design- Earcup pivot points that tilt for optimum comfort and efficiency.- Liquid/foam filled earmuff cushions.- Color-coding to help match attenuation needs.- Noise Reduction Rating (NRR): 27 dB. CSA Class ALThe NRR may overestimate the hearing protection provided during typical use. 3M recommends reducing the NRR by 50% for estimating the amount of noise reduction provided.3M is Leading the Advancement of Hearing Conservation.For noise levels up to 105 dBAEasy cap-mount designLiquid/foam filled earmuff cushionsNoise Reduction Rating (NRR): 27dB. CSA Class AL
    atribut:
    • Product Series: Optime
    • Dielectric: No
    • Hearing Protection Style: Hard Hat Attached
    • Metal Detectable: No
    • Moisture Resistant: No
    • Packaging: Box
    • CSA Class: CSA Class AL
    • Color: Red-Black
    • Electrically Insulated: No
    • Hearing Protection Type: cap-mount earmuffs
    • Material: ABS
    • Product Type: Earmuff
    • Shape: Earmuffs
  17. MSA Ear Muffs V-Gard Cap Mounted Hearing Protection
    Mulai

    Rp799.900

    MSA Ear Muffs V-Gard Cap Mounted Hearing Protection
    Deskripsi:
    For industrial workers, the V-Gard Cap-Mounted Hearing Protection Line delivers enhanced comfort and top-of-the-line performance with upgrades in fit and style—all without compromising the quality expected from the legendary V-Gard brand. Designed to work with MSA’s industry-leading hard hats and accessories, the new earmuff line offers enhanced comfort while providing the performance level and protection needed to get the job done.The Noise Reduction Rating (NRR) is third-party tested in accordance with: - ANSI S3.19-1974- ANSI S12.6-2008- CSA Class A- EN 352-3:2002- AS/NZ S1270:2002
    atribut:
    • Attenuation Level: Medium
    • Color: Yellow
    • NRR Rating: 27
    • SNR Rating: 32
  18. TRUSCO Ear-Muff
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp699.900

    TRUSCO Ear-Muff
    atribut:
    • Material: Earmuff: ABS resin + poly vinyl chloride (PVC), Head band: ABS resin
    • Width (mm): 156 to 160
    • Height (mm): 178 to 220
    • Specification: Resin headband (with soft cushion)
    • NRR Value: 26dB
Daftar Harga gunting benang Terbaru October 2026
Golden Eagle Scissor Cut Thread (Gunting)Rp65.900
PIN Scissor Cut Thread (Gunting)Rp14.900
Clover Thread Scissors SakimaruRp289.900
Joyko Kaca PembesarRp30.900
YKK Skeleton zipperRp159.900
KRISBOW Penutup Telinga (Pelindung Bising)Rp189.900
LEOPARD EarmuffRp119.900
Kenko Scissors (Gunting Kertas)Rp8.900
GOSAVE Safety Earmuff OkranRp88.900
KDS Diameter RuleRp169.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)