Beli gunnebo indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONATA Plus APAR ABC Dry Chemical CE Europe Premium Powder
    Mulai

    Rp249.900

    TONATA Plus APAR ABC Dry Chemical CE Europe Premium Powder
    Deskripsi:
    Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Fire Hose (belum terpasang)3. Safety Pin & Seal (terpasang)4. Black Base (terpasang)5. Steel Silver Hanger (belum terpasang)
  2. Mister Klinner Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Mister Klinner Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    Kegiatan rumah tangga tidak bisa lepas dari penggunaan plastik terutama sebagai kantong sampah. Disisi lain kita ingin mengurangi konsumsi sampah plastik untuk menjaga lingkungan. Karena itu Mister Klinner kantong sampah plastik ada sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan solusi terhadap limbah sampah plastik sehingga kita semua bisa berpartisipasi menjaga lingkungan dan membantu Indonesia menjadi lebih bersih Ukuran : 40 x 50 cmIsi 30 pcsGRATIS Sarung Tangan Plastik
    atribut:
    • Color: Black
    • Thickness (micron): 0.04
  3. Servvo Clean Agent SV-36
    Mulai

    Rp5.499.900

    Servvo Clean Agent SV-36
    Deskripsi:
    Alat pemadam api ringan SERVVO Clean Agent SV-36 merupakan solusi ideal untuk memadamkan api kelas A, B, dan C. Menggunakan media Hydrofluorocarbon236fa (HFC-236fa) yang aman bagi manusia, non korosif, non konduktif, bebas residu, sangat ramah lingkungan, dan memiliki skala Ozone Depletion Potential (ODP) sebesar 0 (nol).Alat pemadam api ringan SERVVO diproduksi berdasarkan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), acuan internasional NFPA dan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
    atribut:
    • Color: Red
    • Fire Class: A, B, C
    • Finishing: UV Resistance Powder Coating
    • Working Temperature (°C): -20 to 60
  4. Mitutoyo Test Indicator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  5. TRUSCO Digital Wind Speed Meter
    Mulai

    Rp2.599.900

    TRUSCO Digital Wind Speed Meter
    Deskripsi:
    -Measures wind speed easily with one button.-Easy-to-see display with backlight function.-Wind speed and temperature measurements can be measured and displayed at the same time.-Has a MAX/MIN values and a hold function. -For measuring wind
    atribut:
    • Purpose of Use: For measuring wind speed at the outlet of air conditioning units.
    • Power Supply: Laminated Type 9V Dry Batteryx1 (sold separately)
    • Resolution: 0.1m/s
    • Measuring Method: Vane Type
    • Measuring Wind Speed Range: 1.0 to 30.0 (m/s)
    • Width x Depth x Height: 55x38x175mm
    • Wind Speed Measurement Precision: ± (3%rdg+0.4m/s)
  6. TRUSCO Digital Wind Speed Meter
    Mulai

    Rp4.199.900

    TRUSCO Digital Wind Speed Meter
    atribut:
    • Resolution (m/s): 0.1
    • Wind speed measurement accuracy: +-(3%rdg+0.2digit)
    • Power Supply: Coin-cell lithium battery (CR2032) x 1 unit (sold separately)
    • Measurement Method : Vane type
    • Measurement Range Wind Speed (m/s): 0.9 to 26.8
    • Purpose of Use: Air conditioner, duct outlet and civil engineering/construction on site.
  7. Servvo Karbon Dioksida CO2
    Mulai

    Rp4.999.900

    Servvo Karbon Dioksida CO2
    Deskripsi:
    Alat pemadam api ringan SERVVO Carbon Dioxide merupakan solusi ideal untuk memadamkan api kelas B dan C. Menggunakan media karbon dioksida (CO2), alat pemadam api ini dapat memadamkan api pada peralatan listrik tanpa merusak dan menyebabkan arus pendek, dan juga dapat memadamkan api yang diakibatkan oleh cairan mudah terbakar.Alat pemadam api ringan SERVVO diproduksi berdasarkan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), acuan internasional NFPA dan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
    atribut:
    • Color: Red
    • Media: Carbon Dioxide (CO2)
    • Fire Class: B, C
    • Cylinder Tube: Steel (No Welding)
    • Finishing: UV Resistance Powder Coating
    • Pressure in Tube (Bar): ± 70
    • Spray Distance (m): 2-3
    • Working Temperature (°C): -20 to 60
  8. Servvo Dry Chemical Powder
    Mulai

    Rp1.199.900

    Servvo Dry Chemical Powder
    Deskripsi:
    Alat pemadam api ringan SERVVO Dry Chemical Powder merupakan solusi ideal untuk memadamkan api kelas A, B, dan C. Menggunakan media Monoammonium Phosphate 90%, alat pemadam api ini dapat memadamkan api pada benda padat yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, kain, dan sampah kering; kebakaran yang disebabkan oleh cairan mudah terbakar; dan kebakaran pada peralatan listrik.Alat pemadam api ringan SERVVO diproduksi berdasarkan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), acuan internasional NFPA dan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
    atribut:
    • Color: Red
    • Fire Class: A, B, C
    • Finishing: UV Resistance Powder Coating
    • Working Temperature (°C): -20 to 60
  9. Servvo Aquos Filming Foam
    Mulai

    Rp2.899.900

    Servvo Aquos Filming Foam
    Deskripsi:
    Alat pemadam api ringan SERVVO Foam AFFF 6% merupakan solusi ideal untuk memadamkan api kelas A dan B. Menggunakan media Aqueous Film Forming Foam (AFFF) 6%, alat pemadam api ini dirancang untuk memadamkan api yang diakibatkan oleh cairan mudah terbakar, khususnya bahan bakar hidrokarbon seperti minyak mentah, bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar penerbangan/avtur.Alat pemadam api ringan SERVVO diproduksi berdasarkan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), acuan internasional NFPA dan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
    atribut:
    • Color: Red
    • Media: 6% AFFF Foam
    • Fire Class: A, B
    • Finishing: UV Resistance Powder Coating
    • Pressure in Tube (Bar): 15
    • Working Temperature (°C): 1-65
  10. KANOMAX Anemometer
    Mulai

    Rp12.999.900

    KANOMAX Anemometer
    atribut:
    • Resolution (m/s): 0 to 9.99
    • Measurement Range Wind Speed (m/s): 0.01 to 20.0
  11. KIDDE Carbon Monoxide & Smoke Detector
    Mulai

    Rp589.900

    KIDDE Carbon Monoxide & Smoke Detector
    Deskripsi:
    Carbon monoxide (CO) detectors sound an alarm when high concentrations of CO are measured in the air. CO detectors are installed near potential sources of carbon monoxide, including gas appliances, furnaces, generators, and fireplaces.
    atribut:
    • Detector Power Source: Hardwired
    • Maximum Operating Temperature (°F): 100
    • Minimum Operating Temperature (°F): 40
    • Operating Voltage (V): 120 AC
    • Power Source: Hardwired
Daftar Harga gunnebo indonesia Terbaru April 2026
TONATA Plus APAR ABC Dry Chemical CE Europe Premium PowderRp249.900
Mister Klinner Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)Rp31.900
Servvo Clean Agent SV-36Rp5.499.900
Mitutoyo Test IndicatorRp1.299.900
TRUSCO Digital Wind Speed MeterRp2.599.900
TRUSCO Digital Wind Speed MeterRp4.199.900
Servvo Karbon Dioksida CO2Rp4.999.900
Servvo Dry Chemical PowderRp1.199.900
Servvo Aquos Filming FoamRp2.899.900
KANOMAX AnemometerRp12.999.900

Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)