Beli gun tire di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)Deskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- MAXPOWER Tire Pressure Inflatoratribut:
- Size: 200PSI / RP223
- C-Mart Inflator and Gauge KitDeskripsi:- Aluminum handle with gauge and hose. - 3 in 1 function : inflating, deflating and measurement of tire air pressure.atribut:
- Material Handle: Aluminium
- TORA Tire gauge Inflator with oil Gauge Dark Blueatribut:
- Maximum Working Pressure (bar): 12
- WESTWARD Dual Head Tire Inflator GaugeDeskripsi:Optimize fuel efficiency and safe driving by keeping tires properly inflated. Locking Chuck meets OSHA 1910.177.atribut:
- Item: Dual Head Tire Inflator Gauge
- Picasso Inflator and Gauge KitDeskripsi:Inflator Gauge 3 in 1 Inflator Angin Ban PicassoDengan 3 fungsi:1. Mengisi angin2. Mengukur tekanan angin pada ban3. Mengurangi tekanan angin.- Alat pengisi angin ban yang sudah dilengkapi bar pengukur tekanan angin.- Selang angin fleksibel dengan kepala isi angin model jepit.- Dilengkapi karet pelindung yang mengelilingi bar pengukur sehingga tidak mudah rusak akibat benturan.- Bisa dipasang langsung ke selang angin kompresor atau kopling angin.atribut:
- Hose Length (cm): 36
- Maximum Pressure (psi): 0-220
- monotaro Double Tire GaugeDeskripsi:If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.atribut:
- Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
- Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
- Type: Double tire compatible
- Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
- Compatible Fluid: air
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- Compatible: Rice valve
- Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
- Hose Length (mm): About 420
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
- Minimum Scale (MPa): 0.01
- Gauge Diameter (Ø mm): 60
- TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin)Deskripsi:TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Milton Tire Chucksatribut:
- UNSPSC: 31160000
- TEKIRO Air Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)Deskripsi:TEKIRO Pengukur tekanan angin. Merupakan alat untuk mengisi angin sekaligus mengukur tekanan angin pada ban. Dengan handle ergonomis yang nyaman digunakan dan tidak mudah slip di tangan.untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berbentuk bulat dan berukuran 170 psi dan berdimensi 222mmx10mmx27mmx14mmx8mmFungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (psi): 170
- Dimension 1 (mm): 160
- Dimension 2 (mm): 106
- Dimension 3 (mm): 96
- Dimension 4 (mm): 13
- Dimension 5 (mm): 670
- PCL Airforce MK4 Tyre InflatorDeskripsi:The new AIRFORCE MK4 Tyre Inflator is as robust as ever and highly accurate, offering leading inflation and deflation rates and high performance for both indoor and outdoor applications. Meanwhile the redesigned piston and seal arrangement means increased accuracy - cycle tests now give over 400,000 inflation cycles at 100% accuracy - over 50% more than previously!By increasing the size of the viewing window to give a 20% larger field of view, and altering the graphic print to give a clearer scale reading the new gauge is even more user friendly.With a new, modern slim line body design the gauge is now lighter yet more ergonomic to give increased comfort in use.atribut:
- Product Type: Tyre Inflator
- INGCO Mini Air Compressoratribut:
- Power Supply (V): DC 12
- Rated Current (A): 10
- Set Contents: With 1PCS LED light With 3M cord with cigarette lighter With 1Pcs battery clips With 4pcs nozzle adapters Packed by color box
- Maximum Airflow (L/minute): 35
- Maximum Pressure (bar): 10
- INGCO Air Tire Inflating Gunatribut:
- Maximum Pressure (bar): 12
- Omega Tire Inflator GaugeDeskripsi:Single-tire inflator gauges connect to a compressed air source to fill and check pressure on one tire at a time.atribut:
- UNSPSC: 23153411
- Application: Checking Tire Pressure
- Chuck Type: Straight Lock-On
- Color: Black
- Features: 360 Degree Air Chuck Rotation; Illuminated LCD Readout; Rubber Sleeve
- Finish: Anodized
- Gauge Type: Digital
- Head Style: Single
- Hose Length (in): 6
- Includes: Tire Inflator Gauge
- Manufacturer Part Number: 83014
- Material: Steel
- Maximum Operating Air Pressure (psi): 160
- Maximum Safe Storage Temperature (°F): 122
- Minimum Operating Air Pressure (psi): 2
- Number of Tire Inflators: 1
- Pressure Increments (psi): 0.1
- Product Type: Single-Tire Inflator Gauges
- Thread Size: 1/4\"-18
- Thread Standard: NPT
Daftar Harga gun tire Terbaru March 2026
| XANDER Tire Inflator | Rp87.900 |
| TORA Tire Gauge Inflator Digital | Rp319.900 |
| TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban) | Rp86.900 |
| Mesin HL Inflator | Rp73.900 |
| MAXPOWER Tire Pressure Inflator | Rp199.900 |
| C-Mart Inflator and Gauge Kit | Rp159.900 |
| TORA Tire gauge Inflator with oil Gauge Dark Blue | Rp259.900 |
| WESTWARD Dual Head Tire Inflator Gauge | Rp999.900 |
| Picasso Inflator and Gauge Kit | Rp62.900 |
| monotaro Double Tire Gauge | Rp319.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/lyP102267790-3.jpg)








/qzP101003971-2.jpg)
/ptP101545929-5.jpg)

/fhP105678557-2.jpg)