Beli grundfos pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Grundfos Semi Jet Pump Stainless SteelDeskripsi:Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.atribut:
- Rated Voltage (V): 1 x 220-240
- Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
- Pumped Liquid: Water
- Density (kg/m³): 998.2
- Main Frequency (Hz): 50
- Maximum Operating Pressure (bar): 8
- Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Grundfos Circulator Pumpatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Grundfos Pompa Satelitatribut:
- Pump Data Speed Basis (rpm): 2900
- Main Frequency (Hz): 50
- Grundfos Pompa Booster InverterDeskripsi:Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
- Wasser Pompa Celup Sumur DalamDeskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Grundfos Pompa Air Semi JetDeskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
- Grundfos Pompa Celup Seri SQDeskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Grundfos Set Komplit Pompa Air Sumur Dalamatribut:
- Pumped Liquid: Water
- Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
- Selected Liquid Temperature (°C): 20
- Ambient Range (°C): -10 to 40
- Density (kg/m³): 998.2
- Frequency (Hz): 50
- Impeller: Composite
- Length of Cable (m): 2
- Material Pump Housing: Cast Iron
- Rated Voltage (V): 220-240
- Type of Cable Plug: SCHUKO
- Grundfos Pompa Celup (Pompa Rendam)atribut:
- Pump Outlet: 1.25
- Motor Diameter (inch): 4
- TRUSCO Work Platform (Extendable Legs)Deskripsi:38atribut:
- Top Plate Size (mm): 1000 x 400
- Top Plate Height (m): 0.87 to 1.18
- Maximum Working Load (kg): 150
- Weight (kg): 10.7
- Pitch (mm): (Leg Stretching) 6
- Specification: A Mark Approved, Folding Type
- Milton Roy Dosing Pump GM SeriesDeskripsi:Dosing Pump Milton Roy GM0010Dosing Pump Milton Roy GM0010 adalah pompa dosing kimia model vertikal untuk injeksi kimia sebesar 9 liter per jam pada tekanan kerja hingga 12 bar. Pompa Dosing Kimia Milton Roy GM0010 ini digerakkan oleh listrik untuk mengoperasikan pompa dan aliran yang dapat disesuaikan. Pompa Injeksi Kimia Milton Roy GM0010 ini memiliki ruang aktuator yang tahan terhadap bahan kimia serta terlihat lebih kompak dan ramping dan memiliki kinerja kerja yang tinggi serta hemat daya. Chemical Dosing Pump Milton Roy GM0010 sangat handal dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan industri.atribut:
- Motor (W/rpm/Ph/Hz/V): 250, 1440, 3, 50, 380
- Adjusment: Manual
- Shipping Dimension (mm): 460x360x555
- Grundfos Pompa Air TransferDeskripsi:Grundfos pompa Air NS memiliki head max 22-31.5m dan max pressure 6 Bar handal dan berkualitas sangat cocok digunakan pada rumah tangga kebun , proyek dan kebutuhan industriatribut:
- Electrical Start Power (W): 750
- Maximum Suction Power (m): 6
- Pressure Inlet (inch): 1
- Pressure Outlet (inch): 1
- Grundfos Mini BoosterDeskripsi:Pompa pendorong mini yang sangat ringkas dan mudah dipasang.Silent OperationSistem pendingin motor dengan air menghilangkan suara biasanya dihasilkan oleh pompa tradisional yang menggunkan sistem pendingin dengan kipas.Leakage free systemDengan pompa yang ringkas, anti bocor, dan dapat dioperasikan secara terus menerus.Dry running protectionJika air tidak mengalir, pompa akan mati secara otomatis.Energy savingMudah dioperasikan dan hemat listrik dengan daya hanya 40 W dan 130 W.Space savingBentuknya yang kecil memungkikan untuk dipasang dimana saja.Cocok untuk mendorong air dari tangki penampungan dai atap rumah.
- Grundfos Pompa Celup Unilift (Pompa Rendam)Deskripsi:Unilift AP12 adalah pompa submersible single stage, dengan impeller semi terbuka, yang dirancang untuk memompa air drainase yang mengandung partikel hingga ukuran 12mm.Unilift AP12 cocok untuk pengoperasian otomatis serta manual dan dapat digunakan dalam instalasi permanen atau sebagai pompa prtabel. Pompa ini mudah diinstal karena dilengkapi dengan pegangan agar mudah dibawa dan kabel listrik 10m.Unilift AP12 sebagian besar terbuat dari stainless steel dengan lengan stainless steel untuk mendinginkan saat pengoperasian. Selongsong pompa dibuat dalam satu bagian stainless steel, saringan hisap dijepitkan dirumah pompa agar mudah dilepas saat perawatan.atribut:
- Pump Housing: Stainless Steel
- Impeller: Stainless Steel
- Rated Voltage (V): 1x230
- Dimensions (cm): 25x27x43
- Enclosure class (IEC 34-5): IP68
- Maximum Particle Size (mm) : 12
- Ebara Pompa Celup Seri DSatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 2 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sump
- Synchronous Speed (rpm): 3000
- Grundfos Pompa Air Sumur Dangkal Komplit Setatribut:
- Pumped Liquid: Water
- Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
- Selected Liquid Temperature (°C): 20
- Max. Operating Preassure (bar): 8
- Ambient Range (°C): 10 to 40
- Density (kg/m³): 998.2
- Frequency (Hz): 50
- Impeller: Composite
- Length of Cable (m): 2
- Material Pump Housing: Cast Iron
- Rated Voltage (V): 220-240
- Type of Cable Plug: SCHUKO
- Grundfos Pompa Sentrifugal Vertikal Multistageatribut:
- Pump Orientation: Vertical
Daftar Harga grundfos pump Terbaru January 2026
| Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel | Rp6.099.900 |
| Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air) | Rp4.799.900 |
| Grundfos Circulator Pump | Rp26.999.900 |
| Grundfos Set Pompa Dorong | Rp10.999.900 |
| Grundfos Pompa Satelit | Rp56.999.900 |
| Grundfos Pompa Booster Inverter | Rp10.999.900 |
| Wasser Pompa Celup Sumur Dalam | Rp2.399.900 |
| Grundfos Pompa Air Semi Jet | Rp6.399.900 |
| Grundfos Pompa Dorong | Rp9.199.900 |
| Grundfos Pompa Celup Seri SQ | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102236024-1.jpg)









/9nP102050347-2.jpg)
/P101503608-1.jpg)



/P102235843-1.jpg)