Beli grinding die grinder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Air Grinder For Heavy Grinding
    Mulai

    Rp2.799.900

    monotaro Air Grinder For Heavy Grinding
    Deskripsi:
    It is a straight grinder for heavy grinding. Air supply is a roll type, so it is suitable for long-time work.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): 173
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Air Outlet: PT1/4
    • Collet Size (mm): 6
    • Use Hose Diameter (mm): 6.5
    • Air Consumption (L/minute): 108
    • Revolution Per Minute (rpm): 24000
  2. TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Mulai

    Rp519.900

    TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Deskripsi:
    Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminium
    atribut:
    • Average Air Consumption (CFM): 4
    • Length (inch): 6
    • Free Speed (rpm): 25000
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Material: Aluminium
    • Collet Size (inch): 1/4
    • Dimension 1 (mm): 169
    • Dimension 2 (mm): 28
    • Dimension 3 (mm): 37
    • Dimension 4 (mm): 119
    • Dimension 5 (mm): 32
    • Dimension 6 (mm): 24
    • Maximum Air Pressure (psi): 90
    • Overall Length (inch): 5-1/4
    • Recommended Hose Size (inch): 3/8
  3. TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp819.900

    TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Deskripsi:
    Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  4. KOBE RED LINE Gd22Lk 6mm Air Die Grinder Kit
    Mulai

    Rp1.499.900

    KOBE RED LINE Gd22Lk 6mm Air Die Grinder Kit
    Deskripsi:
    GD22LK Kit Includes straight die grinder with 3 and 6mm collets, collet spanner, 10 assorted mounted points and robust blow moulded case. GD2206L Straight Die Ginder: Industrial quality die grinder, suitable for polishing, buffing and grinding. Robust and durable single piece aluminium body. 1/2hp motor and precision balanced bearings provide reliability in the most demanding of industrial/automotive applications. Trigger has safety catch to prevent accidental starts. Specifications: Collet size: 6mm. Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 10mm (3/8 Inch). Air pressure: 90psi. Air consumption: 4cfm*. Sound pressure level: 93dBA. Sound power level: 103dBA. Vibration level: 5.4m/s2. Overall length: 170mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Air consumption: 4CFM
    • Exhaust Location: Rear
    • For use with: Carbide Burrs Flap Wheel Mounted Points & Wheels Quick Change Discs Sanding Bands
    • Horsepower: 0.45hp
    • Tool Application: Grinding Polishing
    • Overall Height: 64mm
    • Workplace Application: Industrial
    • Part Number: KBE2702030L
  5. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  6. KOBE RED LINE Angle Die Grinder
    Mulai

    Rp2.299.900

    KOBE RED LINE Angle Die Grinder
    Deskripsi:
    B3144 Short body length allowing access into hard to reach areas. Planetary gears for longer life and smoother running. Low profile teasing throttle for precise speed control. Rotating air inlet to prevent the air hose tangling. Collet size: 1/4 Inch (6mm), 1/8 Inch (3mm). Free speed: 20,000rpm. Air pressure: 6.2bar (90psi). Air consumption: 4cfm* (113ltr/min). Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 10mm (3/8 Inch). Sound pressure level: 90dBA. Sound power level: 97dBA. Vibration level: 1.24m/s2. Overall length: 165mm. Vibration: 1.24m/s *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Material: Aluminium with Grip
    • Tool Application: Buffing Deburring Grinding Polishing
    • Collet Size: 6mm
    • Maximum No Load Speed: 20,000rpm
    • Overall Width: 40mm
    • Grinder Orientation: Angled
    • Throttle Features: Teasing Throttle
    • Part Number: KBE2704080K
  7. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  8. Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp329.900

    Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    atribut:
    • Collet Size (inch): 1/4; 1/8
    • Air Outlet: Rear Exhaust
    • Dimensions (mm): 180x45x60
    • Air consumption (CFM): 4 (90psi)
    • Air inlet (inch): 1/4
    • No Load Speed (rpm): 22000
  9. JTC Air Die Grinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    JTC Air Die Grinder
    atribut:
    • Collet Size (mm): 6
    • Overall Length (mm): 175
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Rotation Speed (rpm): 22000
  10. Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    Mulai

    Rp439.900

    Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Length (mm): 132
    • Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
    • No Load Speed (rpm): 54000
  11. TOTAL Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp339.900

    TOTAL Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  12. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  13. KRISBOW Gerinda Botol
    Mulai

    Rp889.900

    KRISBOW Gerinda Botol
    Deskripsi:
    Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Air Die Grinder
    • Throttle: Collet Type
    • Hose size (inch): 3/8
  14. PFERD Fan Grinder Grit60 F6040/6A (Amplas Gagang)
    Mulai

    Rp149.900

    PFERD Fan Grinder Grit60 F6040/6A (Amplas Gagang)
    Deskripsi:
    FAN GRINDER GRIT60 F6040A/6 155493 Benefit PFERD has an extentive range of abrasive spiral bands of various grit types and holders suitable for a wide range of applications. Drum holders are fully reusable. Slots allow the drum to expand during grinding, thereby tensioning the abrasive sleeve. A speci al manufacturing method ensures an outstanding tool life, even in heavy-duty use. Particularly high stock removal and very aggres sive abrasive action.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 80x60x60
    • Type: Fan grinder
    • Item: Fan Grinder
    • Grit Size: 60
    • Thickness (mm): 40
    • Diameter (mm): 60
    • Arbor (mm): 6
    • Application: Fine Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Maximum Speed (rpm): 12700
  15. BULL Micro Air Die Grinder
    Mulai

    Rp289.900

    BULL Micro Air Die Grinder
    atribut:
    • Speed (rpm): 54000
    • Collet Size (inch): 1/8
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air Hose (inch): 3/8
    • Air Consumprion (CFM): 2
    • Air Comp. (HP): 1
    • Content Set: 1x Micro Air Grinder, 1x Mini Oiler, 2x Hand Whrenches, 1x Female Nipple, 1x Blow Mold Case, 10x Mounted Stones
  16. YOKOTA Air Disk Grinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.699.900

    YOKOTA Air Disk Grinder
    Deskripsi:
    -High efficiency grinder which thoroughly pursues safety equipment, safety, usability, durability in compliance with occupational health and safety regulations.-Safety throttle type to prevent unexpected operation.-For grinding/polishing of metals.-Touch Joint-Spanner-Hexagon Wrench
    atribut:
    • Applicable Whetstone Dimension Outer DiameterxThicknessxInner Diameter: 100x2to6x15mm
    • Air consumption: 0.45
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: Lateral
    • Total Length: 188mm
    • Accessories: Touch Joint, Spanner, Hexagon Wrench
    • No. Load Speed: 13000min -1 power
    • Purpose of Use: For grinding/polishing of metals.
  17. monotaro Air Grinder Set
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Air Grinder Set
    Deskripsi:
    It is a small type grinder. With a collet chuck, you can install a shaft-attached wheel of various shapes of 6 mm shank.. Finish grinding of small parts etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Set Contents: Air grinder body x 1, 1/4 coupler x 1, wrench x 2, collet chuck 3 mm, 6 mm x 1, 6 mm Whetstone with shaft x 5, 3 mm Whetstone with shaft x 5
    • Overall Length (mm): 190
    • Body Weight (kg): 0.68
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Air Outlet: PT1/4
    • Collet Size (mm): 6
    • Use Hose Diameter (mm): 6.5
    • Air Consumption (L/minute): 96
    • Revolution Per Minute (rpm): 22000
  18. NITTO KOHKI Air Sonic
    Mulai

    Rp4.799.900

    NITTO KOHKI Air Sonic
    atribut:
    • Chuck Diameter (mm): 6
    • Type: Pneumatic die grinder
  19. STANLEY Hand Saw (Gergaji Kayu)
    Mulai

    Rp899.900

    STANLEY Hand Saw (Gergaji Kayu)
    Deskripsi:
    The broad, large-toothed blade of carpenter's saws makes straight cuts through wood in woodworking and carpentry applications. They typically cut on both the push and pull stroke. Their large handle supports the heel of the blade and angles with the back of the blade to direct force onto material being cut. The enclosed handle grip keeps the user's fingers away from the blade to prevent injuries.
    atribut:
    • Hand Saw Product Type: Carpenter Saws
    • Blade Material: Steel
    • Cutting Edge Type: Serrated
    • Cutting Action: Straight
    • Non-Sparking: No
    • UNSPSC: 27111508
  20. monotaro Air Grinder For Heavy Grinding (Long Shaft Type)
    Mulai

    Rp3.999.900

    monotaro Air Grinder For Heavy Grinding (Long Shaft Type)
    Deskripsi:
    It is a straight grinder for heavy grinding. Air supply is a roll type, so it is suitable for long-time work.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): 345
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Air Outlet: PT3/8
    • Collet Size (mm): 6
    • Use Hose Diameter (mm): 9.5
    • Air Consumption (L/minute): 142
    • Revolution Per Minute (rpm): 14600
Daftar Harga grinding die grinder Terbaru October 2026
monotaro Air Grinder For Heavy GrindingRp2.799.900
TEKIRO Heavy Duty Air Die GrinderRp519.900
TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)Rp819.900
KOBE RED LINE Gd22Lk 6mm Air Die Grinder KitRp1.499.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
KOBE RED LINE Angle Die GrinderRp2.299.900
TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)Rp3.399.900
Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)Rp329.900
JTC Air Die GrinderRp1.199.900
Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)Rp439.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)