Beli grinder polisher di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Mini Angle PolisherDeskripsi:Because it is a mini type, it is suitable for work in a narrow place.. For polishing small part paint workDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: PT1/4 coupler, spanner, pad (magic type)
- Specification: Single action
- Overall Length (mm): 178
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Air Outlet: PT1/4
- Use Hose Diameter (mm): 9.5
- Pad Size (phi mm): 50
- Air Consumption (L/minute): 141
- Revolution Per Minute (rpm): 3200
- Shinano Heavy Duty Mini Sanderatribut:
- Pad Size: 75m (3Inch)
- Spindle Size Female: M6x1
- Orbit Diameter: 3mm
- Free Speed: 15.500rpm
- monotaro Mini Angle Double Action Thunder (Orbital Sander)Deskripsi:It is a type with double action type and good workability.. For polishing work of small parts paintingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: PT 1/4 coupler, pin, pad
- Specification: Double action
- Overall Length (mm): 178
- Weight (kg): 0.65
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Air Outlet: PT1/4
- Orbit Diameter (mm): 3
- Use Hose Diameter (mm): 9.5
- Pad Size (Ø mm): 50
- Air Consumption (L/minute): 137
- Revolution Per Minute (rpm): 15000
- RYU Angle Polisheratribut:
- Disc Diameter (mm): 180
- Power (W): 1200
- No Load Speed (rpm): 660 to 3000
- Size (inch): 7
- BOSCH Sander (Mesin Amplas)Deskripsi:Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
- Shinano Die Grinderatribut:
- Overall Length (mm): 151
- Free Speed (rpm): 25
- BOSCH Polisher (Mesin Poles)Deskripsi:-Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untukatribut:
- Grinding Spindle Thread: M14
- K3L License: Yes
- Kovax Assilex Pad M No HoleDeskripsi:- Exclusive pad for Super Assilex Sheet.- Applicable for Orbital Sander KO-202BA or manual sanding.- Minimizing deep scratches and improving finish.atribut:
- Size (mm): 75x120
- Part Number: 9710035
- BENZ WERKZ Electric Polisheratribut:
- Voltage: 220v/50Hz
- Feature: Egro Design & 2m cable cord
- COMPACT TOOLS Mini Double Action SanderDeskripsi:It is a mini double action sander with a pad size of 45mm diameter that is suitable for finish polishing of detail.(optionally 72mm diameter Velcro tape pad can be installed.)atribut:
- Orbit Diameter (mm): 3
- Total Length (mm): 183
- Air Consumption (m³/minute): 0.34
- No-load Speed (minute): 10000
- Shinano Disc Grinderatribut:
- Spindle Size: M10x1.5
- RYU Mesin Polesatribut:
- Electrical Power (V): 440
- Disc Diameter (inch): 5
- No Load Speed (rpm): 4000
- INGCO Cordless Angle Polisher Brushlessatribut:
- Voltage (V): 20
- TEKIRO Micro Air GrinderDeskripsi:Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- MONAKE Polisher Car Diskatribut:
- Rated Power (W): 500
- Rated Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Disc Diameter (mm): 125
- Disc Diameter (inch): 5
- No Load Speed (rpm): 0-4500
- Shinano Heavy Duty Mini SanderDeskripsi:Angle head sander with 2 pad .Light and compact. It is useful for sanding and sanding work at the narrow places.It`s best for small area sanding.Double mold composite body cover for vibration and cold temperatuer protection.The high durable gears included for long time use.Hand adjustablel regulator for easy speed control.Ergnomic design.atribut:
- Disc Size (inch): 2
- Spindle Size: M6x1
- Free Speed (rpm): 14500
- Out PutWatt: 175
- Weight (kg): 0.57
- Noise Level (dBa): 83
- Vibration (m/s2): 0.9
- Average Air Consumption (CFM): 2.8
Daftar Harga grinder polisher Terbaru March 2026
| monotaro Mini Angle Polisher | Rp3.199.900 |
| Shinano Heavy Duty Mini Sander | Rp5.799.900 |
| monotaro Mini Angle Double Action Thunder (Orbital Sander) | Rp2.499.900 |
| RYU Angle Polisher | Rp1.199.900 |
| BOSCH Sander (Mesin Amplas) | Rp2.099.900 |
| Shinano Die Grinder | Rp2.699.900 |
| BOSCH Polisher (Mesin Poles) | Rp2.599.900 |
| Kovax Assilex Pad M No Hole | Rp259.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| SMC Filter Regulator | Rp809.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102250934-1.jpg)

/P101518725-2.jpg)

/P101518749-2.jpg)