Beli grinda duduk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  2. MUTOH2000 Lemari Besi Arsip Pintu Swing Plat
    Mulai

    Rp2.299.900

    MUTOH2000 Lemari Besi Arsip Pintu Swing Plat
    atribut:
    • Dimensions (cm): 180x85x39
    • Finishing: Powder Coating
    • Material: Full Plate, 100% Steel
    • Plate Thickness (mm): ± 0.6 - 0.7
    • Shelves: 4 Adjustable Shelves
  3. BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Grinding Wheel Width (mm): 20
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Grinding Wheel Hole (mm): 20
    • Grinding Wheel Diameter (mm): 150
    • Grit (P): 24, 60
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3000
    • Power (W): 350
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 70
  4. Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  5. TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material (mm): Iron Plate 0.6
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  6. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  8. MUTOH2000 Filing Cabinet Swing Combination (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp2.199.900

    MUTOH2000 Filing Cabinet Swing Combination (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Finishing: Powder Coating
    • Glass Thickness (mm): 3
    • Material: Full Metal Sheet, Glass Doors
    • Metal Sheet Thickness (mm): ±0.6-0.7
  9. SHUMO High 2-Door Office Metal Filing Cabinet (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp1.999.900

    SHUMO High 2-Door Office Metal Filing Cabinet (Lemari Arsip)
    Deskripsi:
    Lemari kombinasi dengan total 5 kompartemen yang mampu menampung berbagai jenis dokumen-dokumen kantor, buku, maupun barang lainnya.Bahan plat besi setebal 0,8 mm membuat lemari ini kokoh dan tahan lama. Apalagi, lemari ini dilapisi dengan coating yang memastikannya tahan karat.Dilengkapi juga dengan kunci untuk keamanan penyimpanan barang.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 85x40x180
  10. Wipro Bench Grinder TDS 250 (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Wipro Bench Grinder TDS 250 (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Size (mm): Ø250
    • Dimensions (mm): Ø250x25xØ20
    • Size (inch): 10
    • No Load Speed (rpm): 2850
    • Power (W): 750
    • Voltage (V): 220/50
  11. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  12. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  13. BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp219.900

    BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 2950 (at 50 Hz)
  14. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  15. MUTOH2000 Meja Tulis Kerja Kantor
    Mulai

    Rp529.900

    MUTOH2000 Meja Tulis Kerja Kantor
    atribut:
    • Dimensions (cm): 120x60x76
Daftar Harga grinda duduk Terbaru October 2026
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp899.900
MUTOH2000 Lemari Besi Arsip Pintu Swing PlatRp2.299.900
Wipro Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp989.900
BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.199.900
Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.099.900
TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)Rp3.599.900
KESTONE Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp509.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
DEWALT Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp2.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)