Beli greenfields susu uht di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Greenfields Susu UHT Coklatatribut:
- Variant: Chocolate
- CTEK Battery ChargerDeskripsi:12V | Compact trickle charger for smaller batteriesThe XS 0.8 is CTEK’s smallest 12V charger and it’s suitable for charging smaller batteries as well as maintenance charging normal sized car batteries. The XS 0.8 is a compact, fully automatic 6 step charger that delivers 0.8A and charges 12V batteries from 1.2 to 32Ah and maintenance charging up to 100Ah. It’s simple to use and you can follow the whole charging process on the clear, easy to read display.atribut:
- Input Voltage (VAC): 220-240
- Ultra Milk Susu UHT Full Creamatribut:
- Flavor: Full Cream
- Greenfields Susu UHT StroberiDeskripsi:Seluruh produk Greenfields menggunakan bahan baku susu segar yang hanya berasal dari Peternakan Greenfields sendiri, artinya kami tidak menggunakan susu dari sumber lain. Hal ini tidak hanya memungkinkan kami untuk menghasilkan susu dengan kualitas terbaik, namun juga menjamin bahwa susu kami tidak menggunakan zat tambahan, hormon, maupun antibiotik.atribut:
- Variant: Strawberry
- Diamondfair Susu UHT Full CreamDeskripsi:Diamond Susu UHT Full Cream terbuat dari susu segar, tanpa pengawet. Diproses menggunakan teknologi UHT (Ultra High Termperature) dan dikemas dengan kemasan aseptic. Diamoni Susu UHT Full Cream ini mengandung vitamin lengkap. Tersedia dalam 2 pilihan ukuran, 200ml dan 100 ml.
- Greenfields Susu UHT Rendah Lemakatribut:
- Size (ml): 950
- Ultra Milk Susu UHT Coklatatribut:
- Flavor: Chocolate
- Ultra Milk Susu UHT Stroberiatribut:
- Flavor: Strawberry
- Ultra Milk Susu UHT Rendah LemakDeskripsi:"Ultra Milk Low Fat High Calcium dibuat dari 100% susu sapi, dengan pengurangan kandungan lemaknya serta meningkatkan kandungan kalsiumnya. Keseimbangan kandungan lemak dan kalsium di dalamnya untuk memastikan kalsium dapat terserap baik oleh tubuh. Kandungan rendah lemaknya membantu anda menjaga atau mengurangi berat badan anda.Keunggulan ProdukUltra Milk Low Fat High Calcium juga baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Ini cocok untuk orang dewasa maupun dewasa muda yang memiliki gaya hidup aktif.Kalsium susu yang terkandung didalamnya, berasal dari susu segar alami kami, lebih cepat diserap oleh tubuh dibandingkan produk lainnya. Ayo mulailah berinvestasi kesehatan bagi tubuh anda, dengan mengkonsumsi susu Ultra Low Fat High Calcium.Karena selain kalsium susu, produk ini juga mengandung 9 nutrisi penting bagi tubuh. Departemen Pertanian U.S ( USDA ) menyebutkan ""9 nutrisi penting bagi tubuh ini"" adalah makanan baik bagi tubuh untuk menjalankan fungsinya secara baik. Nutrisi ini terkandung dalam susu cair segar, dimana tubuh tidak memproduksi sebanyak kebutuhan sehari-harinya."
- Greenfields Susu UHT Skimatribut:
- Variant: Skim
- Size (ml): 950
- Cimory Susu UHT Cokelatatribut:
- Taste: Chocolate
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Oatside Susu Oat Mini Barista Blendatribut:
- Variant: Barista Blend
- Size (ml): 200
- Bear Brand Susu SterilDeskripsi:BEAR BRAND terbuat dari 100% susu murni berkualitas tinggi yang telah mengalami proses sterilisasi tanpa penambahan bahan pengawet sehingga dapat langsung dikonsumsi.Dengan segala kebaikan susu, kemurnian BEAR BRAND dapat membantu menjaga kesehatan tubuh.atribut:
- Flavor: Plain
- Packaging: Can
- Variant: Stertilized Milk Ready to Drink
- Diamondfair Susu UHT CokelatDeskripsi:Terbuat dari susu segar, tanpa penambahan bahan pengawet.
- CTEK Battery Charger And Maintainer MXS 5.0Deskripsi:Exclusive kit with the world’s favorite chargerThe MXS 5.0 battery charger is one of the world’s most advanced and trusted 12V chargers, designed for fast, safe and fully automatic charging and maintenance. Featuring temperature compensation, reconditioning mode and support for AGM batteries, it ensures optimal performance and extended battery life for cars, motorcycles and more. The included INDICATOR EYELET M8 allows for easy battery monitoring, while the CONNECT CLAMP provides a quick and secure connection. And as a bonus, this kit also includes a 5000 mAh CTEK powerbank, so you can keep your electronic devices charged wherever you goIncluded in the box:- MXS 5.0 - INDICATOR EYELET M8 - CONNECT CLAMP - CTEK POWERBANKatribut:
- Charging Category: AC Charging
- Input Voltage (V): 220 to 240 AC, (50 to 60Hz, 0.6A)
- Output voltage (V): 14.4/14.7/15.8 (5.0A)
- Battery Chemistry: Lead Acid
- Battery Type: 12 V:; WET; MF; Ca/Ca; AGM; EFB; GEL
- Battery Capacity (AH): 1.2 to 160
- Ambient Operating Temperature (°C): -20 to +50
- Back Current Drain: Corresponding To Less Than 1 Ah/month
- Battery Voltage (V): 12
- Degree of Protection: IP65
- Ripple: Less Than 4%
- Start Voltage (V): 2
- Temperature Compensation: Built-in Compensation of Charging Voltage Based on Ambient Temperature.
- CTEK Battery Lithium ChargerDeskripsi:12V | Automatic charging of Lithium (12V LiFePO4) batteries The LITHIUM XS is specially designed for Lithium (12V LiFePO4) batteries. With up to 5A of charge current available, it can charge LiFePO4 batteries from 5Ah to 60Ah and maintain up to 120Ah. It’s easy to use – just connect it and charging starts immediately. There’s no need to disconnect your battery and any low voltage protection electronics will be reset automatically. The LITHIUM XS is a ‘connect and forget’ charger with 8 charging steps, a testing sequence that tells you if the battery can take and retain the charge, a unique maximisation step to restore full capacity and patented maintenance charging for maximum performance, even after months of inactivity.atribut:
- Input Voltage (VAC): 220-240
- Battery Types (V): 12, LiFePO₄
- Degree of Protection: IP65
- Voltage Output (V): 13.8/14.4
- Input Frequency (Hz): 50-60
- Ambient Operating Temperature (°C): -20 to +50
- Back Current Drain (Ah/month): Corresponding To Less Than 1
- Battery Capacity (AH): 5-120
- Battery Chemistry: Lithium-Ion
- Battery Voltage (V): 12
- Charging Category: AC Charging
- Current Output (A): 5.0
- Input Current (A): 0.65
Daftar Harga greenfields susu uht Terbaru March 2026
| Greenfields Susu UHT Coklat | Rp26.900 |
| Greenfields Susu UHT Full Cream | Rp26.900 |
| CTEK Battery Charger | Rp1.999.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Full Cream | Rp5.900 |
| Greenfields Susu UHT Stroberi | Rp149.900 |
| Diamondfair Susu UHT Full Cream | Rp4.900 |
| Greenfields Susu UHT Rendah Lemak | Rp26.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Coklat | Rp5.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Stroberi | Rp5.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Rendah Lemak | Rp8.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/fsP104563568-7.jpg)