Beli grease trap portable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IGT-30 Grease Trap (Perangkat Lemak)atribut:
- Volume (ml): 32000
- Simply Stainless Grease Trapatribut:
- Dimensions (mm): 400x300x300
- GETRA Grease TrapDeskripsi:Stainless steel Oil filter, equiped with basket, put it under the sink Inlet and outlet pipe : 2 1/4 inch
- MUTU Grease TrapDeskripsi:Horekamall menjual Grease trap yang berfungsi sebagai wadah penampung lemak dan minyak yang biasanya ada di air buangan dapur. Air buangan dapur yang mengandung minyak dan lemak harus segera dibersihkan sebelum masuk ke jalur perpipaan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan minyak dan lemak biasanya akan menempel di dinding pipa dan lama kelamaan dapat menggumpal sehingga menyumbat jalur perpipaan.Spesifikasi :Stainless steel MaterialSS 201.Dimensi : 400 x 250 x 250 mm.ketebalan : 1 mm
- FOTEC Grease Trapatribut:
- Dimensions (mm): 400x300x250
- Height (mm): 250
- Length (mm): 400
- Material: Stainless Steel 201
- Plate Thickness (mm): 1
- Width (mm): 300
- Shimizu Pompa Dorong Smart InverterDeskripsi:Pompa SIP-500 BIT merupakan pompa otomatis yang masuk dalam kategori Smart Inverter Booster Pump dan pompa booster ini mempunyai kelebihan karena bisa menghisap dengan Daya Hisap maksimal 5 Meter. Perangkat Inverter yang ada pada SIP-500 BIT ini akan mengatur penggunaan daya listrik berdasarkan berapa banyak kran air yang dibuka di rumah. Selain itu pompa ini memiliki keunggulan lain yaitu dapat menstabilkan tekanan air hingga 6 titik kran air secara bersamaan dengan catatan total head tidak melebihi jarak 27 Meter.Dengan Stable Pressure 2,7 kgf/cm2 atau Head 27 Meter dapat menghasilkan kapasitas air 60 liter/menit.Selain itu pompa ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur lainnya yaitu :* Tudung PompaUntuk menutupi motor pompa dari panas sinar matahari dan hujan secara langsung,* Instalasi mudahkarena menggunakan System Flange to Flange sehingga ketika pompa perlu diperbaiki atau diservice maka tidak perlu memotong pipa melainkan cukup dengan melepaskan baut pada ‘Flange’ yang ada pada pipa hisap dan pipa dorong sehingga pompa bisa langsung dibawa.* Dilengkapi dengan Kabel Listrik* Dilengkapi dengan Small TankMotor Pompa SIP-500 BIT menggunakan Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga dan dilengkapi dengan Thermal Protector yang berfungsi untuk mematikan arus listrik ketika motor overheat atau mengalami panas berlebih. Pompa SIP-500 BIT memiliki Head maksimal mencapai 53 Meter dan Kapasitas Air maksimal 110 liter/menit.atribut:
- Input (kW): 0.30-0.70
- Maximum Air Temperature (°C): 40
- Maximum Capacity (L/minute): 110
- Maximum Suction (m): 6.5
- Maximum Total Head (m): 53
- Number Water Output Points: 6
- Output Power (W): 500
- Push Pipe (inch): 1 (25mm)
- Suction Pipe (inch): 1 (25mm)
- Simply Stainless Meja BengkelDeskripsi:Standarisasi material Food Grade dan Anti Karatatribut:
- Plat Thickness (mm): 1
- Material: Stainless Steel 304
- GETRA Working TableDeskripsi:Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplashatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850
- MUTU Kitchen SinkDeskripsi:Horekamall menjual tempat mencuci piring 1 bak. Jika Anda sedang berbelanja perlatan untuk kafetaria atau restoran KCS-6H ini adalah produk yang tepat untuk Anda memulai. Entah Anda sedang membersihkan panci, wajan atau mencuci tangan dan alat makan Anda, produk ini akan berguna setiap hari.Spesifikasi :Material SS201Round tubeBowl size : 400 x 450 x 250 mmThicness : 0,8 mmAdjustable feetDimensi : 600 x 600 x 850 mm
- GETRA Baffle Grease FilterDeskripsi:Aluminium. Absorb fatty food during cooking, part of cooker hood.atribut:
- Length (mm): 500
- Width (mm): 500
- Height (mm): 45
- TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3Deskripsi:- High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
- FOTEC Standart Single Sink with BS Non Faucet Knock Downatribut:
- Backsplash: Yes
- Height (mm): 850/950
- Material: Stainless Steel
- Number of Sink: Single
- Width (mm): 750
- Ezy Stainless Work Bench with Splash Backatribut:
- Material: Stainless Steel
- Shimizu Pompa Dorong OtomatisDeskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Shimizu Pompa DorongDeskripsi:Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
Daftar Harga grease trap portable Terbaru January 2026
| IGT-30 Grease Trap (Perangkat Lemak) | Rp539.900 |
| Simply Stainless Grease Trap | Rp4.999.900 |
| GETRA Grease Trap | Rp1.099.900 |
| Roto-Rooter Drain & Grease Trap Treatment | Rp199.900 |
| MUTU Grease Trap | Rp459.900 |
| FOTEC Grease Trap | Rp939.900 |
| Shimizu Pompa Dorong Smart Inverter | Rp4.399.900 |
| Simply Stainless Meja Bengkel | Rp3.299.900 |
| GETRA Working Table | Rp2.299.900 |
| MUTU Kitchen Sink | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/l0P105659756-1.jpg)

















/fxP103201573-1.jpg)