Beli grease nlgi grade 2 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3Deskripsi:- High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
- SKF Gemuk Bearing High Performance, High Temperatureatribut:
- Base Oil Type: Mineral
- Thickener: Polyurea
- Available for Single Point Lubrication: No
- Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
- Shelf Life (year): 5
- Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
- Colour: Blue
- DIN 51825 Code: K2N-40
- Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
- Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
- Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
- NLGI Consistency Class: 2 to 3
- Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
- Operating Temperature Range (°C): -40-150
- Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
- Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
- PTT Lubricants Extreme Pressure GreaseDeskripsi:High quality EP greases for industrial and automotive applications. EP GREASE contain mineral base oil, lithium soap, EP (Extreme Pressure) additive, rust and oxidation inhibitors which provide good lubrication and protection.atribut:
- Standard: NLGI
- Petro Canada Grease Food GradeDeskripsi:Application:Purity FG Greases dan Purity FG Synthetic Grease diformulasikan secara khusus untuk industry food and beverages, tetapi juga cocok untuk aplikasi seperti:- Mesin-mesin tekstil- Mesin-mesin Pulp and Paper- Mesin-mesin Food PackagingTersedia dalam kemasan:- Tube (400 gram)- Pail (17 kg)Tersedia:- Purity FG Grease : NLGI 00 & 2- Purity FG Synthetic Grease : NLGI 2
- COBRA GREASE Grease No.3Deskripsi:COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
- ERGENE Ep Lithium GreaseDeskripsi:Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.atribut:
- Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
- Burgari Chassis GreaseDeskripsi:BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.atribut:
- Color: Brown
- Texture: Fibrous
- Dropping Point: 107
- Unworked Penetration: '275 at 25°C
- Worked Penetration: '231 at 25°C
- Burgari Hi-Temp Lithium Grease Blue 400 EPDeskripsi:BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.atribut:
- Color: Blue Transparant
- Texture: Fibrous
- Soap Type: Lithium
- Dropping Point: 198
- Timken OK Load: 40.0
- Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose)Deskripsi:Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.atribut:
- Color: Kuning Transparant
- Structure: Smooth & Tacky
- Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
- Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
- Penetration: '245-260 at 25°C
- TOP One Synthetic Chain LubeDeskripsi:Merawat rantai kendaraan kesayangan anda dengan biaya yang murah namun berkualitas sangat lah mudah. Hanya dengan menggunakan pelumas yang berbahan dasar sintetis akan membuat sensasi berkendara terasa lebih nyaman dan aman.TOP 1 Synthetic Chain Lube adalah cairan pelindung rantai dan gear pada kendaraan (sepeda dan sepeda motor). Memberi lapisan film pelindung dengan nano teknologi, yang memperpanjang umur pakai gir set kendaraan meski bekerja pada kondisi ekstrimKenapa harus TOP 1 Synthetic Chain Lube untuk kendaraan kamu :> Tahan panas hingga 2x lipat dari chain lube biasa> Perlindungan maksimum dari keausan> Mengurangi gesekan dan memperlancar transfer tenaga> Melindungi dari karat serta anti debu sehingga gear set tetap bersihDirekomendasikan pemakaiannya untuk beberapa tipe motor maupun sepeda seperti :Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Bajaj, dan Tipe Lainnya=====TOP 1 SYNTHETIC CHAIN LUBE tersedia dalam beberapa kemasan :1. TOP 1 Synthetic Chain Lube 82 ML2. TOP 1 Synthetic Chain Lube 150 ML3. TOP 1 Synthetic Chain Lube 400 ML=====Pilihan lainnya yang mungkin cocok untuk kamu :- TOP 1 High Performance Fork Oil- TOP 1 MC Series=====HATI-HATI OLI PALSUHati-hati terhadap oli palsu yang mengatasnamakan merek TOP 1! Oli palsu dapat merusak kendaraan sebelum waktunya serta dapat merusak harga resale kendaraan kamu.Dapatkan oli TOP 1 yang asli dan original hanya dari Official Store Resmi atau Bengkel Resmi yang bekerjasama dengan TOP 1. Setiap pembelian yang kamu lakukan, kamu telah berpartisipasi melakukan kebaikan tanpa batas.atribut:
- Color: Clear
- Packaging: Spray Can
- Recommend for: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Bajaj, dan Tipe Lainnya
- Castrol GreasesDeskripsi:Spheerol AP 2 is a non EP lithium soap thickened grease.
- TOP One Power CoolantDeskripsi:Merawat mesin kendaraan kesayangan anda dengan biaya yang murah namun berkualitas sangat lah mudah. Hanya dengan menggunakan pelumas yang berbahan dasar sintetis akan membuat tarikan kendaraanmu semakin enteng dan jauh lebih bertenaga.TOP 1 Power Coolant Series adalah Cairan pendingin mesin berteknologi REVERSE OSMOSIS yang dikombinasikan dengan aditif temperature fighting agent (TFA) dan anti rust pilihan memberi perlindungan maksimal pada mesin.
- TOP One Oli MesinDeskripsi:TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baikatribut:
- Color: Natural
- WD-40 Multi-Use ProductDeskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Pertamina Gemuk PTM SGX-NL Min NLGI 2Deskripsi:GREASE PERTAMINA SGX-NL adalah jenis grease bantalan untuk kendaraan yang sifatnya serba guna, dengan dasar sabun lithium 12-hydroxystearate mengandung aditif anti oksidasi, anti karat dan juga mempunyai sifat extreme pressure (EP). Grease ini dianjurkan untuk chasis kendaraan, bantalan roda (wheel bearing) dll, juga untuk kendaraan transportasi, truk tugas ringan dan minibus.Grease ini mempunyai daya lekat yang baik pada permukaan logam, maka dapat melindunginya dari pengaruh udara lembab. Dengan adanya sifat EP, GREASE PERTAMINA SGX-NL ini mempunyai daya tahan terhadap beban kejut pada bantalan. Grease lumas jenis ini dibuat dari bahan dasar yang tidak mengandung lead (PB), sehingga lebih aman terhadap lingkungan.GREASE PERTAMINA SGX-NL lulus pengujian ASTM Rust Test (D-1743) dan memiliki kemampuan menahan beban EP (ASTM D-2596) welding load 200 kg.PENGGUNAANGREASE PERTAMINA SGX-NL dapat digunakan untuk melumasi bagian-bagian kendaraan seperti chasis dan bantalan-bantalan roda yang membutuhkan grease multiguna dengan temperatur operasi hingga 140°C.
- UNICAL Grease HI-TEMP EP-2 Non-MeltDeskripsi:UNICAL Hi-Temperature EP-2 700°F adalah pelumas minyak gemuk berkualitas dengan pemakaian untuk tujuan khusus hingga dapat bertahan pada temperatur tinggi dan Tugas-tugas yang sangat berat. Serupa dengan EP-3. Hi-Temp EP-2 grease memberikan alternatif kualitas pelumas minyak gemuk berkualitas tinggi dengan tekstur yang lembut, sehingga lebih mudah untuk dipompa. UNICAL Hi-Temp EP-2 grease memiliki kualitas yang sama, batas suhu, tekanan dan batas aplikasi khas sebagai UNOBA EP-3.atribut:
- Structure: Super Sticky
- Texture: Smooth
- Color: Green
- Dropping Point Temperature (°F): 700.0
- BM1 High Temperature GreaseDeskripsi:Dirancang untuk memberikan daya tahan terbaik terhadap panas yang sangat ekstrem maupun operasional beban kerja yang berat, mengandung PC-AFA, mengurangi gesekan dan melindungi komponen-komponen mesin dari karat dengan ketahanan air yang sangat baik. Digunakan khusus untuk gerigi roda.atribut:
- API Service: NLGI 3
- CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium GreaseDeskripsi:MOLY-GRAPH EXTREME PRESSURE MULTI-PURPOSE GREASE, 14 WT OZModel#: SL3141DESCRIPTION:Extreme pressure MOLY-GRAPH Multi-Purpose Grease is the best general purpose grease for a wide range of applications. It offers an excellent mechanical and shear stable Lithium 12 Hydroxy Protection of "moly" and graphite. Timken load of 40 lbs.APPLICATIONS:Automotive applications, backing plates, ball joints, chassis points, construction ball & roller bearings, idler bearings, industrial applications, mining applications, pillow block bearings, sprocket bearings, U-joints, water pumps, wheel bearingsatribut:
- Propellant: None
- SKF General Purpose Industrial and Automotive Bearing GreaseDeskripsi:SKF LGMT 2 is mineral oil based, lithium soap thickened grease with excellent thermal stability within its operating temperature range. This premium quality, general purpose grease is suitable for a wide range of industrial and automotive applications. - Excellent oxidation stability - Good mechanical stability - Excellent water resistance and rust inhibiting properties Typical applications - Agricultural equipment - Automotive wheel bearings - Conveyors - Small electric motors - Industrial fansatribut:
- Base Oil Type: Mineral
- Shelf Life (year): 5
- Thickener: Lithium
- Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 180
- Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
- Operating Temperature Range (°C): -30-120
- Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
- Rotary Multi Purpose CG-202 Biru PutihDeskripsi:Rotary CG-202 was specifically developed for central lubrication systems for commercial vehicles. Due to its special formulation, Rotary CG-202 exhibits excellent protection against rust, also covers the use of 'spreading' salt and the related danger of rust on the lubrication points of the chassis. The oil film adheres well and does not run off, even during stoppages.Advantages and Potential Benefits:> Good Protection against rust and corrosion and resistance to water washout> Good equipment reliability and availability> Enhanced equipment protection and good lubrication even in presence of water> Balanced lubrication properties for longer service life> Protect against dirt and moisture contamination> Controlled oil releaseRecommended for chassis lubrication points, ball joints, and universal joints in automotive and truck applications.atribut:
- Color: Shinny Dark Brown
- Structure: Tacky
- Soap Type: Calcium
- Dropping Point (°): Min. 95-110
- Penetration: '220-250 at 25°C
Daftar Harga grease nlgi grade 2 Terbaru December 2025
| TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3 | Rp74.900 |
| SKF Gemuk Bearing High Performance, High Temperature | Rp359.900 |
| PTT Lubricants Extreme Pressure Grease | Rp269.900 |
| Petro Canada Grease Food Grade | Rp559.900 |
| COBRA GREASE Grease No.3 | Rp60.900 |
| ERGENE Ep Lithium Grease | Rp87.900 |
| Burgari Chassis Grease | Rp66.900 |
| Burgari Hi-Temp Lithium Grease Blue 400 EP | Rp30.900 |
| Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose) | Rp1.399.900 |
| TOP One Synthetic Chain Lube | Rp24.900 |
Data diperbarui pada 15/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Ep%20Lithium%20Grease/k3P104788723-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Lithium%20Multi%20Purpose%20Grease%20(MP)%20(Grease%20Multipurpose)/7xP102114285-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Castrol%20Greases/r8P104628980-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/UNICAL%20Grease%20HI-TEMP%20EP-2%20Non-Melt/peP103686914-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20Moly%20Graph%20Extreme%20Pressure%20Multi-Purpose%20Lithium%20Grease/P102076316-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Multi%20Purpose%20CG-202%20Biru%20Putih/7qP102114278-2.jpg)