Mobil High Temperature Grease SHC 100 NLGI 2 Synthetic (Gemuk Pelumas Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
ColorRed
Copper Strip Corrosion1B (24 h, 100°C)
Dropping Point (°C)265
Four Ball Wear, Scar Diameter (mm)0.5
Four-Ball Extreme Pressure Test Weld Point (kgf)250
Kinematic Viscosity at 100°C (mm²/s)16.3
Kinematic Viscosity at 40°C (mm²/s)100
Penetration 60X280 (0.1 mm)
SKF Emcor Rust Test0, 1 (10% Synthetic Sea Water); 0, 1 (Acidic Water); 0, 0 (Distilled Water)
Size (L)16
Thickener TypeLithium Complex Greases
Viscosity Index175
Water Washout Loss (wt%)6 (at 79°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mobilith SHC Series adalah produk gemuk performa superior yang dirancang untuk berbagai aplikasi pada suhu ekstrem. Seri produk ini memadukan fitur unik cairan berbasis sintetik dengan fitur pengental kompleks litium kualitas tinggi. Keistimewaan bebas-lilin cairan sintetik dan koefisien traksi rendah (dibandingkan dengan oli mineral), memberikan daya pompa suhu rendah sempurna serta torsi starter dan torsi kerja sangat rendah. Semua produk ini menawarkan potensi penghematan energi dan dapat mengurangi suhu operasi di zona beban bantalan gulir bulat dan bantalan peluru. Pengental kompleks litium memberikan kontribusi adhesi, stabilitas struktural dan ketahanan terhadap air yang sempurna. Gemuk ini memiliki tingkat stabilitas kimia tinggi dan diformulasikan dengan paduan aditif khusus untuk memberikan perlindungan sempurna terhadap keausan, karat dan korosi, dan viskositas terjaga pada suhu tinggi maupun rendah. Mobilith SHC Series tersedia dalam tujuh kelas, dengan viskositas minyak dasar bervariasi antara ISO VG 100 hingga 1500 dan kelas NLGI bervariasi antara 2 hingga 00.

Oli dan gemuk merek Mobil SHC diakui dan diapresiasi di seluruh dunia karena inovasi dan performanya yang luar biasa. Seri Mobilith SHC melambangkan komitmen kami pada penggunaan teknologi canggih berkelanjutan guna menghadirkan produk luar biasa. Salah satu faktor kunci dalam pengembangan Mobil SHC Elite Series adalah kerja sama erat antara para ilmuwan dan pakar aplikasi kami dengan Produsen Peralatan Asli (OEM) utama untuk memastikan produk persembahan kami akan memberikan performa luar biasa dalam desain peralatan industri yang terus berkembang.

Pertimbangan Aplikasi: Meskipun Mobilith SHC Series kompatibel dengan produk berbasis oli mineral, pencampuran akan menurunkan performa. Oleh karena itu, sebelum sistem beralih ke Mobilith SHC Series, disarankan untuk membersihkannya dengan saksama untuk memperoleh performa yang maksimal.

Mobilith SHC 100 adalah gemuk anti-aus dan tekanan ekstrem yang direkomendasikan terutama untuk aplikasi kecepatan tinggi seperti motor listrik, yang mensyaratkan sedikit friksi, aus rendah dan performa yang lebih awet. Kelas NLGI 2 / ISO VG 100 dengan cairan dasar sintetik. Rentang suhu operasi -40°C hingga 150°C.
Fitur
Fitur :
- Performa suhu tinggi dan suhu rendah yang luar biasa
- Perlindungan yang sangat baik terhadap keausan, karat dan korosi
- Stabilitas termal dan ketahanan oksidasi yang unggul
- Koefisien traksi yang lebih rendah
- Mencakup kelas viskositas tinggi dan rendah
- Stabilitas struktural sempurna melawan hempasan air
- Volatilitas rendah

Keunggulan :
- Berbagai rentang suhu aplikasi, dengan perlindungan sempurna pada suhu tinggi dan torsi rendah, mudah starter pada suhu rendah
- Mengurangi waktu henti dan biaya pemeliharaan karena minimnya aus, karat dan korosi
- Pelumas menjadi lebih awet dan tahan lama dan masa pakai bantalan pun menjadi lebih baik
- Potensi untuk mesin yang lebih awet dan hemat konsumsi energi
- Opsi luar biasa bagi proteksi kecepatan lambat, bantalan beban berat, dan opsi performa prima pada suhu rendah
- Performa gemuk tetap unggul di lingkungan berair yang kurang bersahabat
- Membantu menahan peningkatan viskositas pada suhu tinggi untuk memaksimalkan interval pelumasan ulang dan bantalan lebih awet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan