Deltalube Extreme Temperature Grease NLGI 2 (Gemuk Pelumas Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp4.099.900
Spesifikasi
N.L.G.I2
ColorBlue
Dropping Point (°C/°F)ASTM D-566: Non Melting
Base OilMineral
Copper Stripe Corrosion'1A at 100°C for 30 hour
Kinematic Viscosity'ASTM D-445: 463.95 at 40°C
Oil Penetration'0.57 at 100°C for 30 hour
Penetration Worked'ASTM D-217: 273 at 25°C
Soap TypeInorganic (Clay)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
071 EXTREME TEMPERATURE GREASE
Grease

Deltalube 071 Extreme Temperature Grease adalah pelumas berbahan dasar bentonit yang meneruskan suhu tinggi tanpa melelehkan karakteristik yang diwarisi dari pengental bentonitnya, pada kenyataannya, minyak bentonit tidak akan menetes atau mengalir pada suhu setinggi 350 ° C, yang sampai batas tertentu, dianggap tidak ada titik leleh. Dengan bahan pengental berbasis tanah liat yang dikombinasikan dengan stok dasar parafin yang sangat halus memberikan pengoptimalan pelumas dan perlindungan untuk bagian yang bekerja. Ditambah lagi, Deltalube 071 Extreme Temperature Grease sangat tinggi kestabilan terhadap oksidasi untuk menawarkan pemakaian yang lebih lama

MANFAAT
Pengental non-leleh yangmenjaga konsistensi pada suhu tinggi
Perlindungan yang baik terhadap karat dan korosi
Cairan yang sangat baik-perlindungan dari proses cuci dan stabil terjaga
Stabilitas mekanik yang hebat, mempertahankan sifat-sifatnya selama penggunaan yang lama.
Stabilitas kimia yang sangat baik.
Perlindungan terhadap oksidasi dan karat
Kegunaan
Direkomendasikan untuk digunakan pada bantalan yang beroperasi pada suhu tinggi di mana sabun konvensional gemuk yang menebal gagal karena suhu tinggi. Gunakan di semua bantalan bola, rol dan polos industri yang suhunya sangat tinggi ditambah dengan beban berat Cocok untuk digunakan pada bantalan kecepatan tinggi, sedang hingga besar, yang biasanya ditemukan di kiln, pabrik baja aluminium, kaca dan karet Range Kisaran suhu yang disarankan: -20 oC-180oC Jangan mencampur dengan grease non-bentonit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan