Beli grease nlgi 2 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Omega 57 Super Bearing Grease NLGI 2
    Mulai

    Rp28.999.900

    Omega 57 Super Bearing Grease NLGI 2
    Deskripsi:
    Grease / stemplet Omega 57 tahan terhadap Beban berat dan benturan yang keras. Tahan Debu/kotoran dan Tahan Air. Omega 57 grease tetap melunas & mampu bertahan pada bearing. Debu/kotorsn tidak kudah masuk kedalam bearing (bearing jadi awet). Dan dapat digunakan pada bearing yg terkena air serta melindungi terhadap korosi.
    atribut:
    • Size (kg): 15
  2. TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3
    Mulai

    Rp74.900

    TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3
    Deskripsi:
    - High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
  3. PTT Lubricants Multipurpose Grease
    Mulai

    Rp54.900

    PTT Lubricants Multipurpose Grease
    Deskripsi:
    High quality multipurpose greases produced from mineral base oils, lithium thickener and oxidation and corrosion inhibitors for use in automotive and industrial applications where EP greases are not required.
    atribut:
    • Standard: NLGI
  4. Nippon Grease NIGACE U2
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    Nippon Grease NIGACE U2
    Deskripsi:
    Urea grease, berwarna kuning, qualitas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  5. Burgari Chassis Grease
    Mulai

    Rp66.900

    Burgari Chassis Grease
    Deskripsi:
    BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.
    atribut:
    • Color: Brown
    • Texture: Fibrous
    • Dropping Point: 107
    • Unworked Penetration: '275 at 25°C
    • Worked Penetration: '231 at 25°C
  6. UNICAL Grease 100H
    Mulai

    Rp19.900

    UNICAL Grease 100H
    Deskripsi:
    UNICAL 100 H secara khusus dirancang dan diberdayakan dengan produk pelumas minyak gemuk Sensasi Glide khusus, menyediakan pilihan ekonomi untuk aplikasi yang ditemukan dalam aplikasi otomotif, pelumasan biasa, peralatan industri alat berat dan peralatan di lingkungan tugas yang rendah. Diperkuat dengan agen anti korosi dan karat, memang ditujukan untuk penggunaan sehari-hari di mana hanya tekanan rendah dan kondisi suhu rendah yang diperlukan. 100 H dianjurkan untuk pelumasan di permukaan sendi, roda gigi dll.
    atribut:
    • Structure: Thick, Glossy
    • Texture: Smooth
    • Color: Dark Brown
    • Dropping Point Temperature (°F): 100.0
  7. Deltalube 071 Extreme Temperature Grease NLGI 2
    Mulai

    Rp2.699.900

    Deltalube 071 Extreme Temperature Grease NLGI 2
    Deskripsi:
    071 EXTREME TEMPERATURE GREASEGreaseDeltalube 071 Extreme Temperature Grease adalah pelumas berbahan dasar bentonit yang meneruskan suhu tinggi tanpa melelehkan karakteristik yang diwarisi dari pengental bentonitnya, pada kenyataannya, minyak bentonit tidak akan menetes atau mengalir pada suhu setinggi 350 ° C, yang sampai batas tertentu, dianggap tidak ada titik leleh. Dengan bahan pengental berbasis tanah liat yang dikombinasikan dengan stok dasar parafin yang sangat halus memberikan pengoptimalan pelumas dan perlindungan untuk bagian yang bekerja. Ditambah lagi, Deltalube 071 Extreme Temperature Grease sangat tinggi kestabilan terhadap oksidasi untuk menawarkan pemakaian yang lebih lamaMANFAATPengental non-leleh yangmenjaga konsistensi pada suhu tinggiPerlindungan yang baik terhadap karat dan korosiCairan yang sangat baik-perlindungan dari proses cuci dan stabil terjagaStabilitas mekanik yang hebat, mempertahankan sifat-sifatnya selama penggunaan yang lama.Stabilitas kimia yang sangat baik.Perlindungan terhadap oksidasi dan karat
    atribut:
    • N.L.G.I: 2
    • Color: Blue
    • Dropping Point (°C/°F): ASTM D-566: Non Melting
    • Base Oil: Mineral
    • Copper Stripe Corrosion: '1A at 100°C for 30 hour
    • Kinematic Viscosity: 'ASTM D-445: 463.95 at 40°C
    • Oil Penetration: '0.57 at 100°C for 30 hour
    • Penetration Worked: 'ASTM D-217: 273 at 25°C
    • Soap Type: Inorganic (Clay)
  8. ERGENE Gemuk Pelumas Semi Cair
    Mulai

    Rp57.900

    ERGENE Gemuk Pelumas Semi Cair
    Deskripsi:
    ERGENE Semi Fluid Grease Lubricant. US.Formulated Minyak gemuk semi cair untuk digunakan pada system sentral mesin weaving modern pabrik textile/ Plastik, worm atau spurgears. Dapat digunakan dengan baik pada plain bearings,Gear box yang bermasalah dengan kebocoran. Tidak dianjurkan untuk bearing roda kendaraan. Konfirmasi Ukuran Kekentalan Tersedia dalam NLGI : 0, 00, 000.
    atribut:
    • Color: Brownish Yellow
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
    • N.L.G.I: 0, 00, 000
  9. Molykote Plastic Grease
    Mulai

    Rp15.999.900

    Molykote Plastic Grease
    Deskripsi:
    Molykote PG-75 is a semi-synthetic grease for metal/plastic combinations. Long-term lubrication, good low-temperature characteristics, very low coefficient of friction, long-term lubrication.
    atribut:
    • Color: Beige
    • NLGI Consistency Class: Approx. 2
    • Worked Penetration (mm/10): 270-300
    • Density (g/mL): 0.86 (at 20°C)
    • Base Oil Viscosity (mm²/s): 32 (at 40°C)
    • Service Temperature (°C): 40 to +130
    • Weld load (N): 1300
    • Dropping Point (°C): >190
  10. COBRA GREASE Grease No.3
    Mulai

    Rp60.900

    COBRA GREASE Grease No.3
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
  11. PTT Lubricants Extreme Pressure Grease
    Mulai

    Rp269.900

    PTT Lubricants Extreme Pressure Grease
    Deskripsi:
    High quality EP greases for industrial and automotive applications. EP GREASE contain mineral base oil, lithium soap, EP (Extreme Pressure) additive, rust and oxidation inhibitors which provide good lubrication and protection.
    atribut:
    • Standard: NLGI
  12. ERGENE Ep Lithium Grease
    Mulai

    Rp87.900

    ERGENE Ep Lithium Grease
    Deskripsi:
    Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.
    atribut:
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
  13. UNICAL Grease NLGI 0 (for Autolube)
    Mulai

    Rp759.900

    UNICAL Grease NLGI 0 (for Autolube)
    atribut:
    • Color: Brown
    • Compatible for: Autolube
  14. Petroasia Grease Cosmo
    Mulai

    Rp21.900

    Petroasia Grease Cosmo
    Deskripsi:
    PETRO GREASE LC EP-2 adalah gemuk lumas berbahan dasar sabun lithium complex dengan aditif extrem pressure. Petro grease LC EP-2 Hi-Temp dapat digunakan pada bantalan roda (wheel bearing) kendaraan transportasi, truk, minibus dan kerangka kendaraan
    atribut:
    • Application: Truk, Mobil, Motor dan Alat berat
  15. Pertamina Gemuk PTM SGX-NL Min NLG1 2
    Mulai

    Rp67.900

    Pertamina Gemuk PTM SGX-NL Min NLG1 2
    Deskripsi:
    GREASE PERTAMINA SGX-NL adalah jenis grease bantalan untuk kendaraan yang sifatnya serba guna, dengan dasar sabun lithium 12-hydroxystearate mengandung aditif anti oksidasi, anti karat dan juga mempunyai sifat extreme pressure (EP). Grease ini dianjurkan untuk chasis kendaraan, bantalan roda (wheel bearing) dll, juga untuk kendaraan transportasi, truk tugas ringan dan minibus.Grease ini mempunyai daya lekat yang baik pada permukaan logam, maka dapat melindunginya dari pengaruh udara lembab. Dengan adanya sifat EP, GREASE PERTAMINA SGX-NL ini mempunyai daya tahan terhadap beban kejut pada bantalan. Grease lumas jenis ini dibuat dari bahan dasar yang tidak mengandung lead (PB), sehingga lebih aman terhadap lingkungan.GREASE PERTAMINA SGX-NL lulus pengujian ASTM Rust Test (D-1743) dan memiliki kemampuan menahan beban EP (ASTM D-2596) welding load 200 kg.PENGGUNAANGREASE PERTAMINA SGX-NL dapat digunakan untuk melumasi bagian-bagian kendaraan seperti chasis dan bantalan-bantalan roda yang membutuhkan grease multiguna dengan temperatur operasi hingga 140°C.
    atribut:
    • Size (kg): 0.5
  16. Burgari Hi-Temp Lithium Grease Blue 400 EP
    Mulai

    Rp30.900

    Burgari Hi-Temp Lithium Grease Blue 400 EP
    Deskripsi:
    BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 198
    • Timken OK Load: 40.0
  17. COBRA GREASE Grease HIPLEX
    Mulai

    Rp139.900

    COBRA GREASE Grease HIPLEX
    Deskripsi:
    COBRA HIPLEX EP-2 adalah pelumas gemuk bersuhu tinggi yang diformulasikan menggunakan pengental lithium complex dan base oil kualitas premium. Produk ini memiliki teknologi water washout resistance yang sangat baik sehingga dapat dengan mudah diaplikasikan pada media basah sekalipun. COBRA HIPLEX EP-2 cocok digunakan pada alat-alat perindustrian yang memiliki temperatur dan tekanan tinggi serta yang membutuhkan high water resistant pelumas gemuk. Pada umumnya, produk ini dapat diaplikasikan pada bearing, kopling, roda gigi yang dipakai terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Pelumas gemuk COBRA HIPLEX EP-2 dapan mencegah karat dan korosi dan memberikan perlindungan optimal.COBRA HIPLEX EP-2 idealnya dapat digunakan pada bantalan ban kendaraan yang dilengkapi dengan rem konvensional dan rem cakram, di mana panas akan menyebabkan pelumas gemuk umum yang ada habis karena meleleh. COBRA HIPLEX EP-2 juga dapat digunakan untuk melumasi bantalan motor listrik, hoist bearings and gears, mesin pencetak plastik, mesin pembuat kertas, mesin penggiling, mesin pencampur beton, pompa, centrifuges, crushers, peralatan blow molding, mesin cetak, sekop, mesin tekstil dan aplikasi lain yang membutuhkan gemuk bertekanan tinggi.
  18. Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose)
    Deskripsi:
    Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.
    atribut:
    • Color: Kuning Transparant
    • Structure: Smooth & Tacky
    • Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
    • Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
    • Penetration: '245-260 at 25°C
  19. monotaro Miniature Bearings (Both Side Contact Rubber Seal Type)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro Miniature Bearings (Both Side Contact Rubber Seal Type)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Outer Ring Type: flat
    • Load Direction: radial
    • Track Ring Form: Deep groove ball bearing
    • Track Ring Line Number: Single row
    • Shield Form: Both side contact rubber shield type
    • Outside Diameter D (phi mm): 22
    • Width B (mm): 7
    • Inside Diameter d (phi mm): 8
    • Standard Dynamic Load Rating Cr (N): 3450
    • Standard Static Rating Load Cor (N): 1400
    • JIS Grade: G10
    • Rolling Element Material: GCr15
    • Allowable Grease Lubrication Rotation Speed (rpm): 32000
    • Allowable Oil Lubrication Rotation Speed (rpm): 38000
    • Body Material: High carbon chromium bearing steel
Daftar Harga grease nlgi 2 Terbaru January 2026
Omega 57 Super Bearing Grease NLGI 2Rp28.999.900
TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3Rp74.900
PTT Lubricants Multipurpose GreaseRp54.900
Nippon Grease NIGACE U2Rp459.900
Burgari Chassis GreaseRp66.900
UNICAL Grease 100HRp19.900
Deltalube 071 Extreme Temperature Grease NLGI 2Rp2.699.900
ERGENE Gemuk Pelumas Semi CairRp57.900
Molykote Plastic GreaseRp15.999.900
COBRA GREASE Grease No.3Rp60.900

Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)