Beli grease lubricant di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp74.900

    TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    - High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
  2. SKF General Purpose Industrial and Automotive Bearing Grease
    Mulai

    Rp76.900

    SKF General Purpose Industrial and Automotive Bearing Grease
    Deskripsi:
    SKF LGMT 2 is mineral oil based, lithium soap thickened grease with excellent thermal stability within its operating temperature range. This premium quality, general purpose grease is suitable for a wide range of industrial and automotive applications. - Excellent oxidation stability - Good mechanical stability - Excellent water resistance and rust inhibiting properties Typical applications - Agricultural equipment - Automotive wheel bearings - Conveyors - Small electric motors - Industrial fans
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Shelf Life (year): 5
    • Thickener: Lithium
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 180
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • Operating Temperature Range (°C): -30-120
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  3. COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp60.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
  4. Mobil Industrial Grease Premium
    37%
    Mulai

    Rp2.499.900

    Mobil Industrial Grease Premium
    Deskripsi:
    Gemuk Mobilgrease XHP 220 adalah gemuk litium complex awet yang ditujukan untuk beragam aplikasi dan kondisi operasi berat. Gemuk ini dirancang untuk memiliki performa lebih baik dibandingkan produk konvensional, dengan menggunakan teknologi produksi kompleks litium yang mutakhir dan berhak milik. Produk ini diformulasikan untuk memberikan performa suhu tinggi yang sangat baik dengan sifat adhesi, kestabilan struktural, dan ketahanan terhadap kontaminasi air yang unggul. Gemuk ini memiliki stabilitas kimia tingkat tinggi dan menawarkan perlindungan yang sangat baik terhadap karat dan korosi. Gemuk ini memiliki titik luruh yang tinggi dan maksimal yang direkomendasikan untuk beroperasi pada suhu 140º C (284°F). Gemuk XHP 220 tersedia dalam kelas NLGI 00, 0, 1, 2 dan 3 dengan viskositas oli dasar ISO VG 220.Gemuk Mobilgrease XHP 220 dirancang untuk beragam aplikasi di berbagai sektor, termasuk industri, otomotif, konstruksi, dan kelautan. Fitur performanya menjadikan produk ini pilihan yang ideal untuk berbagai kondisi operasi, seperti suhu tinggi, kontaminasi air, guncangan beban, dan pelumasan ulang. Mobilgrease XHP 222 Special adalah gemuk tekanan ekstrem yang mengandung 0,75% molibdenum disulfida yang memberikan perlindungan terhadap keausan pada kondisi pivot dan kondisi lain yang menghasilkan kehilangan pelapisan oli.
  5. PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp269.900

    PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    High quality EP greases for industrial and automotive applications. EP GREASE contain mineral base oil, lithium soap, EP (Extreme Pressure) additive, rust and oxidation inhibitors which provide good lubrication and protection.
    atribut:
    • Standard: NLGI
  6. SKF Extremely High Viscosity Bearing Grease with Solid Lubricants
    Mulai

    Rp80.900

    SKF Extremely High Viscosity Bearing Grease with Solid Lubricants
    Deskripsi:
    Extremely high viscosity grease with solid lubricants SKF LGEV 2 is a mineral oil based grease, using a lithium-calcium soap. It has a high content of molybdenum disulphide and graphite, in conjunction with an extremely high viscosity oil. This provides outstanding protection under the harshest conditions involving high loads, slow rotations and severe vibrations. Features & benefits - Extremely suitable for lubricating large sized spherical roller bearings subject to high loads and slow rotations, a situation where microslip is likely to occur - Extremely mechanically stable providing good water resistance and corrosion protection Typical applications - Trunnion bearings on rotating drums - Support and thrust rollers on rotary kilns and dryers - Bucket wheel excavators - Slewing ring bearings - High pressure roller mills - Crushers
    atribut:
    • DIN 51825 Code: KPF2K-10
    • NLGI Consistency Class: 2
    • Thickener: Lithium/Calcium
    • Available for Single Point Lubrication: No
    • Base Oil Type: Mineral
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '1020 at 40°C
    • Colour: Black
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 180
    • EP Performance - 4 Ball - Wear Scar (max.) DIN 51350/5, 1400N (mm): 1.2
    • EP Performance - 4 ball - Weld Load (min.) DIN 51350/4 (N): 3000
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 150/100 at -10°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '1-5 at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -10-120
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: +50
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 265-295
    • Shelf Life (year): 5
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  7. Lucas Oil Red "N" Tacky Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Lucas Oil Red "N" Tacky Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    Lucas Red "N" Tacky Grease is a smooth, tacky, red lithium complex grease fortified with rust and oxidation inhibitors. It has good water resistance and washout properties. It has excellent mechanical stability and storage life. It is able to withstand heavy loads for extended periods of time. It can be used in many agricultural, automotive and industrial applications. Lucas Red "N" Tacky Grease is fortified with a high degree of extreme pressure additives that give it a TRUE Timken load much higher than other greases of this type. Its especially good for sliding surfaces and open gears. Now available in an aerosol spray with a new easy grip can. KEY BENEFITS : Rust and oxidation inhibitors. Water resistant. Excellent mechanical stability. Long storage life. Agricultural, automotive and industrial applications.
    atribut:
    • Width (cm): 5.5
    • Height (cm): 24
    • Size (g): 397
    • Size (oz): 14
  8. Deltalube 790 Vari Purpose Gear Lubricant
    Mulai

    Rp2.499.900

    Deltalube 790 Vari Purpose Gear Lubricant
    Deskripsi:
    790 VARI PURPOSE GEAR LUBRICANTOilDELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant adalah minyak pelumas roda gigi tertutup yang tahan air dan mampu mengurangi keausan akibat reaksi kimia, maupun gesekan metal. Dengan menggunakan DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant maka Diferensial dan Gear box dapat bekerja dengan efisien maxsimal serta mencapai usia maximal. Daya tahannya yang baik terhadap oksidasi membuat DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant memiliki jangka waktu pemakaian yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan oli-oli pada umumnya. Hal ini dimungkinkan karena :
    atribut:
    • Color: Red
    • Copper Strip Corrosion Test Hour: 1A
  9. Falcon Lubricants Bearing Grease
    Mulai

    Rp1.399.900

    Falcon Lubricants Bearing Grease
    Deskripsi:
    Falcon Bearing Grease NLGI #3 is high quality multipurpose grease produced from mineral base oils formulated with Lithium HY-12 Hydroxil Stearate soap base.
    atribut:
    • Color: Yellow Transparent
    • Thickener Type: Lithium
    • NLGI Number: 3
    • Texture: Smooth and Tacky
    • Dropping Point (ASTM D-566) (°C): 185-210
    • Unworked Penetration (ASTM D-217): '245-260 at 25°C
    • Worked Penetration (ASTM D-217): '225-245 at 25°C
  10. Burgari Hi-Temp Lithium Grease No. 3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp30.900

    Burgari Hi-Temp Lithium Grease No. 3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 198
    • Timken OK Load: 40.0
  11. CRC Multi Purpose Food Grade Grease
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    CRC Multi Purpose Food Grade Grease
    Deskripsi:
    An aluminum complex premium grade USDA H1 grease for use in food production and processing industries. This NLGI Grade 2 multi-purpose lubricant is white in color and has a smooth buttery texture.APPLICATIONSAnywhere lubrication is needed where it may come in contact with food, bottling machinery, breweries, canneries, carton/packaging equipment, dairies, food processing & handling equipment, meat processing plants, seamers at high speeds & pressure.
  12. WD-40 Specialist White Lithium Grease
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    WD-40 Specialist White Lithium Grease
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorber
    atribut:
    • Volume (ml): 360
  13. GLOBAL PETRO AMERICA ATF CVT
    Mulai

    Rp159.900

    GLOBAL PETRO AMERICA ATF CVT
    atribut:
    • Volume (L): 1
  14. SKF Gemuk Bearing High Performance, High Temperature
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    SKF Gemuk Bearing High Performance, High Temperature
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Thickener: Polyurea
    • Available for Single Point Lubrication: No
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
    • Shelf Life (year): 5
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
    • Colour: Blue
    • DIN 51825 Code: K2N-40
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • NLGI Consistency Class: 2 to 3
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -40-150
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  15. Hoda PE Foam
    Mulai

    Rp569.900

  16. SKF Gemuk Bearing High Load, Extreme Pressure
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    SKF Gemuk Bearing High Load, Extreme Pressure
    atribut:
    • NLGI Consistency Class: 2
    • Operating Temperature Range (°C): -20-110
    • Base Oil Type: Mineral
    • Available for Single Point Lubrication: yes
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '16 at 100°C
    • Colour: Light brown
    • DIN 51825 Code: KP2G-20
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 180
    • EP Performance - 4 Ball - Wear Scar (max.) DIN 51350/5, 1400N (mm): 1.4
    • EP Performance - 4 ball - Weld Load (min.) DIN 51350/4 (N): 2800
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 200/50 at -20°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '2-5 at 40°C
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: +50
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 265-295
    • Shelf Life (year): 5
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
    • Thickener: Lithium
  17. ThreeBond Silicon Adhesive
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    ThreeBond Silicon Adhesive
    Deskripsi:
    Its about one component, oxime cure, and ready to use as a silicone adhesive sealer which upon curing in the presence of moisture at room temperature will give a resilient silicone rubber. Excellent resistance to heat and cold, weathering, chemicals and m
    atribut:
    • Packaging Size (g): 75
    • Use as: Silicone Adhesive Sealer
    • Tack Free Time: 10 min (at 23 Degree Celcius)
    • Tensile Strength (MPa): 2.0 kgf/cm2
  18. Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp66.900

    Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.
    atribut:
    • Color: Brown
    • Texture: Fibrous
    • Dropping Point: 107
    • Unworked Penetration: '275 at 25°C
    • Worked Penetration: '231 at 25°C
  19. Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose)
    Deskripsi:
    Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.
    atribut:
    • Color: Kuning Transparant
    • Structure: Smooth & Tacky
    • Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
    • Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
    • Penetration: '245-260 at 25°C
Daftar Harga grease lubricant Terbaru March 2026
TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp74.900
SKF General Purpose Industrial and Automotive Bearing GreaseRp76.900
COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp60.900
Mobil Industrial Grease PremiumRp2.499.900
PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp269.900
SKF Extremely High Viscosity Bearing Grease with Solid LubricantsRp80.900
Lucas Oil Red "N" Tacky Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp119.900
Deltalube 790 Vari Purpose Gear LubricantRp2.499.900
Falcon Lubricants Bearing GreaseRp1.399.900
Burgari Hi-Temp Lithium Grease No. 3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp30.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)