Beli grease bearing terbaik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

    Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    Diformulasikan dari bahan yang bermutu tinggi dengan bahan additive khusus Lithium 12 Hidroxy Stearate, sehingga memiliki daya tahan sangat baik terhadap gesekan pada suhu tinggi. Pelumas ini juga melindungi bearing dari air, karat, dan lembab. Dengan demikian melindungi permukaan bearing terhadap korosi. BURGARI Semi Synthetic Lithium Grease ini sangat cocok digunakan untuk pelumas bearing roda kendaraan dan juga dipakai pada industri dengan titik kerja 180°C.
    atribut:
    • Color: Yellow Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 199
  2. ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp87.900

    ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.
    atribut:
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
  3. Mobil Industrial Grease Standard
    Mulai

    Rp2.399.900

    Mobil Industrial Grease Standard
    Deskripsi:
    Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 004 dan 023 adalah rangkaian produk performa tinggi terdiri atas empat pelumas industri umum dan dua grease semi-cair medan-khusus. Grease litium hidroksistearat ini diformulasikan untuk perlindungan ekstra terhadap keausan, pengaratan, dan limpasan air. Tersedia dalam kelas NLGI mulai dari 00 hingga 3, dengan viskositas minyak dasar ISO VG 150 dan 320. Grease Mobilux EP 0, 1, 2, dan 3 direkomendasikan untuk sebagian besar jenis aplikasi industri termasuk aplikasi medan berat di mana tekanan unit tinggi atau adanya beban kejut. Grease ini memberikan perlindungan sempurna terhadap karat dan korosi serta tahan limpasan air sehingga sangat sesuai untuk peralatan di kondisi yang hampir selalu lembap atau basah. Mobilux EP 0 dan 1 cocok untuk sistem terpusat. Mobilux EP 2 dan 3 adalah gemuk serba guna. Rentang suhu operasi yang direkomendasikan adalah dari -20ºC sampai 130ºC tetapi dapat digunakan pada suhu lebih tinggi jika frekuensi pelumasan meningkat. Mobilux EP 004 dan Mobilux EP 023 sangat cocok untuk pelumasan roda gigi dan bantalan tertutup dalam bak transmisi dengan seal kurang baik, juga dapat digunakan di banyak aplikasi industri lainnya di mana minyak roda gigi konvensional tidak bisa bertahan di bak transmisi, kotak rantai, dll. karena kebocoran akibat seal aus atau hilang. Rentang suhu kerja yang direkomendasikan adalah -20 sampai 120ºC untuk Mobilux EP 004 dan -20 sampai 120ºC untuk Mobilux EP 023.
  4. ICHINEN Lithium Grease
    Mulai

    Rp219.900

    ICHINEN Lithium Grease
    Deskripsi:
    Lithium GreaseGemuk semprot untuk kegunaan umumFitur > Dapat diaplikasikan untuk jangka panjang dengan hasil yang sangat konsisten karena stabilitas mekanikal yang baik.> Pemakaian waktu yang lama karena tahan air, tahan karat dan stabilitas oksidasi yang baik.Aplikasi> Dapat digunakan untuk semua roda bearing, gear dan pin, mesin industri dengan sistem geser dan putar serta bearing.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 420 ml
    • Oli Dasar: Oli Mineral
    • JIS Category: 1
    • Konsistensi: 323
    • Pressure Load (N): 1236
    • Heat Resistance (°C): 150
    • Tes Salt Spray: lebih dari 72 jam
    • Thickness: Lithium Soap
    • Operating Temperature Range (°C): -20 ~ 150
  5. Castrol Grease (Gemuk)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Castrol Grease (Gemuk)
    Deskripsi:
    Spheerol AP 2 is a non EP lithium soap thickened grease.
  6. BM1 High Temperature Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    BM1 High Temperature Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk memberikan daya tahan terbaik terhadap panas yang sangat ekstrem maupun operasional beban kerja yang berat, mengandung PC-AFA, mengurangi gesekan dan melindungi komponen-komponen mesin dari karat dengan ketahanan air yang sangat baik. Digunakan khusus untuk gerigi roda.
    atribut:
    • API Service: NLGI 3
  7. Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp30.900

    Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 198
    • Timken OK Load: 40.0
  8. Pertamina Multipurpose Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Pertamina Multipurpose Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Deskripsi:
    GREASE PERTAMINA SGX-NL adalah jenis grease bantalan untuk kendaraan yang sifatnya serba guna, dengan dasar sabun lithium 12-hydroxystearate mengandung aditif anti oksidasi, anti karat dan juga mempunyai sifat extreme pressure (EP). Grease ini dianjurkan untuk chasis kendaraan, bantalan roda (wheel bearing) dll, juga untuk kendaraan transportasi, truk tugas ringan dan minibus.Grease ini mempunyai daya lekat yang baik pada permukaan logam, maka dapat melindunginya dari pengaruh udara lembab. Dengan adanya sifat EP, GREASE PERTAMINA SGX-NL ini mempunyai daya tahan terhadap beban kejut pada bantalan. Grease lumas jenis ini dibuat dari bahan dasar yang tidak mengandung lead (PB), sehingga lebih aman terhadap lingkungan.GREASE PERTAMINA SGX-NL lulus pengujian ASTM Rust Test (D-1743) dan memiliki kemampuan menahan beban EP (ASTM D-2596) welding load 200 kg.PENGGUNAANGREASE PERTAMINA SGX-NL dapat digunakan untuk melumasi bagian-bagian kendaraan seperti chasis dan bantalan-bantalan roda yang membutuhkan grease multiguna dengan temperatur operasi hingga 140°C.
  9. Pertamina Bearing Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp67.900

    Pertamina Bearing Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    GREASE PERTAMINA SGX-NL adalah jenis grease bantalan untuk kendaraan yang sifatnya serba guna, dengan dasar sabun lithium 12-hydroxystearate mengandung aditif anti oksidasi, anti karat dan juga mempunyai sifat extreme pressure (EP). Grease ini dianjurkan untuk chasis kendaraan, bantalan roda (wheel bearing) dll, juga untuk kendaraan transportasi, truk tugas ringan dan minibus.Grease ini mempunyai daya lekat yang baik pada permukaan logam, maka dapat melindunginya dari pengaruh udara lembab. Dengan adanya sifat EP, GREASE PERTAMINA SGX-NL ini mempunyai daya tahan terhadap beban kejut pada bantalan. Grease lumas jenis ini dibuat dari bahan dasar yang tidak mengandung lead (PB), sehingga lebih aman terhadap lingkungan.GREASE PERTAMINA SGX-NL lulus pengujian ASTM Rust Test (D-1743) dan memiliki kemampuan menahan beban EP (ASTM D-2596) welding load 200 kg.PENGGUNAANGREASE PERTAMINA SGX-NL dapat digunakan untuk melumasi bagian-bagian kendaraan seperti chasis dan bantalan-bantalan roda yang membutuhkan grease multiguna dengan temperatur operasi hingga 140°C.
    atribut:
    • Size (kg): 0.5
  10. ERGENE Semi Liquid Grease Fat (Gemuk)
    Mulai

    Rp57.900

    ERGENE Semi Liquid Grease Fat (Gemuk)
    Deskripsi:
    ERGENE Semi Fluid Grease Lubricant. US.Formulated Minyak gemuk semi cair untuk digunakan pada system sentral mesin weaving modern pabrik textile/ Plastik, worm atau spurgears. Dapat digunakan dengan baik pada plain bearings,Gear box yang bermasalah dengan kebocoran. Tidak dianjurkan untuk bearing roda kendaraan. Konfirmasi Ukuran Kekentalan Tersedia dalam NLGI : 0, 00, 000.
    atribut:
    • Color: Brownish Yellow
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
    • N.L.G.I: 0, 00, 000
  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  13. Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp73.900

    Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Shell Rimula R4 X menawarkan tiga perlindungan bagi truk dan usaha Anda. Pelumas ini mengandung kombinasi optimal aditif khusus agar mesin lebih tahan lama, lebih bersih, dan lebih terlindungi.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  14. Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp259.900

    Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0,97
    • Temperature Resistance (°C): -45 - 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Movement Capacity (%): 25
  15. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  16. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga grease bearing terbaik Terbaru October 2026
Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp26.900
ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)Rp87.900
Mobil Industrial Grease StandardRp2.399.900
ICHINEN Lithium GreaseRp219.900
Castrol Grease (Gemuk)Rp3.199.900
BM1 High Temperature Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp88.900
Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp30.900
Pertamina Multipurpose Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Serbaguna Otomotif)Rp2.099.900
Pertamina Bearing Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp67.900
ERGENE Semi Liquid Grease Fat (Gemuk)Rp57.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)