Beli grease bearing di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp87.900

    ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.
    atribut:
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
  2. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  3. KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Grease Gun 14 Oz
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 425x190x70
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 42.5x19x7
    • Grease Gun Capacity (ml): 414
  4. SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp499.900

    SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Thickener: Polyurea
    • Available for Single Point Lubrication: No
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
    • Shelf Life (year): 5
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
    • Colour: Blue
    • DIN 51825 Code: K2N-40
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • NLGI Consistency Class: 2 to 3
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -40-150
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  5. Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Lithium grease dengan base oil kelas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  6. Nippon Grease Cartridge Grease NIGACE U2 (Gemuk Urea)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    Nippon Grease Cartridge Grease NIGACE U2 (Gemuk Urea)
    Deskripsi:
    Urea grease, berwarna kuning, qualitas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  7. COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp60.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
  8. COBRA GREASE Extreme Pressure Grease 2 Hiplex (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp139.900

    COBRA GREASE Extreme Pressure Grease 2 Hiplex (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA HIPLEX EP-2 adalah pelumas gemuk bersuhu tinggi yang diformulasikan menggunakan pengental lithium complex dan base oil kualitas premium. Produk ini memiliki teknologi water washout resistance yang sangat baik sehingga dapat dengan mudah diaplikasikan pada media basah sekalipun. COBRA HIPLEX EP-2 cocok digunakan pada alat-alat perindustrian yang memiliki temperatur dan tekanan tinggi serta yang membutuhkan high water resistant pelumas gemuk. Pada umumnya, produk ini dapat diaplikasikan pada bearing, kopling, roda gigi yang dipakai terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Pelumas gemuk COBRA HIPLEX EP-2 dapan mencegah karat dan korosi dan memberikan perlindungan optimal.COBRA HIPLEX EP-2 idealnya dapat digunakan pada bantalan ban kendaraan yang dilengkapi dengan rem konvensional dan rem cakram, di mana panas akan menyebabkan pelumas gemuk umum yang ada habis karena meleleh. COBRA HIPLEX EP-2 juga dapat digunakan untuk melumasi bantalan motor listrik, hoist bearings and gears, mesin pencetak plastik, mesin pembuat kertas, mesin penggiling, mesin pencampur beton, pompa, centrifuges, crushers, peralatan blow molding, mesin cetak, sekop, mesin tekstil dan aplikasi lain yang membutuhkan gemuk bertekanan tinggi.
  9. UNICAL Lithium EP Bearing Grease (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp109.900

    UNICAL Lithium EP Bearing Grease (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    An Excellent Choice for High Speed Bearings applications. Recommended for the Lubrication of Automotive Parts such as Chassis Points, CV-Joints, Gears, Roller and Bearing applications.
    atribut:
    • Dropping Point (°C): >300
    • Color Visual: Yellow Transparant
    • Metal Content (Thickener) (% WT): 1.12
    • Welding Point (kgf): 315
  10. THK Grease
    Mulai

    Rp249.900

    THK Grease
    Deskripsi:
    AFA Grease is a high-grade, long-life grease developed with a urea-based consistency enhancerusing a high-grade synthetic oil as the base oil.
  11. SKF Bearing Grease High Load, Extreme Pressure, Wide Temperature Range (Gemuk Bearing)
    Mulai

    Rp309.900

    SKF Bearing Grease High Load, Extreme Pressure, Wide Temperature Range (Gemuk Bearing)
    Deskripsi:
    SKF LGWA 2 is a premium quality mineral oil based, lithium complex grease with extreme pressure (EP) performance. LGWA 2 is recommended for general industrial and automotive applications, when loads or temperatures exceed the range of general purpose greases. - Excellent lubrication at peak temperatures up to 220 °C (430 °F) for short periods - Protection of wheel bearings operating under severe conditions - Effective lubrication in wet conditions - Good water and corrosion resistance - Excellent lubrication under high loads and low speeds Typical applications - Wheel bearings in cars, trailers and trucks - Washing machines - Fan and electric motors
    atribut:
    • Available for Single Point Lubrication: yes
    • Base Oil Type: Mineral
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '15 at 100°C
    • Colour: Amber
    • DIN 51825 Code: KP2N-30
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 250
    • EP Performance - 4 Ball - Wear Scar (max.) DIN 51350/5, 1400N (mm): 1.8
    • EP Performance - 4 ball - Weld Load (min.) DIN 51350/4 (N): 2600
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 150/100 at -20°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • NLGI Consistency Class: 2
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '1-5 at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -30-140
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: +50
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 265-295
    • Recommended Applications: Fans and electric motors; Conveyor head and tail pulley bearings
    • Shelf Life (year): 5
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
    • Thickener: Lithium complex
  12. Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 2 (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp359.900

    Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 2 (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Lithium grease dengan base oil kelas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  13. Nippon Grease Grease Cartridge Lithium (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp359.900

    Nippon Grease Grease Cartridge Lithium (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Lithium grease dengan base oil kelas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400
  14. SKF Bearing Grease General Purpose Industrial and Automotive (Gemuk Bearing)
    Mulai

    Rp119.900

    SKF Bearing Grease General Purpose Industrial and Automotive (Gemuk Bearing)
    Deskripsi:
    SKF LGMT 2 is mineral oil based, lithium soap thickened grease with excellent thermal stability within its operating temperature range. This premium quality, general purpose grease is suitable for a wide range of industrial and automotive applications. - Excellent oxidation stability - Good mechanical stability - Excellent water resistance and rust inhibiting properties Typical applications - Agricultural equipment - Automotive wheel bearings - Conveyors - Small electric motors - Industrial fans
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Shelf Life (year): 5
    • Thickener: Lithium
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 180
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • Operating Temperature Range (°C): -30-120
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  15. TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    - High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
  16. Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp30.900

    Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 198
    • Timken OK Load: 40.0
Daftar Harga grease bearing Terbaru October 2026
ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)Rp87.900
KYODO YUSHI Bearing Grease Heavy Duty (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp179.900
TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp139.900
KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp309.900
SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)Rp499.900
Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)Rp359.900
Nippon Grease Cartridge Grease NIGACE U2 (Gemuk Urea)Rp459.900
COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp60.900
COBRA GREASE Extreme Pressure Grease 2 Hiplex (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp139.900
UNICAL Lithium EP Bearing Grease (Gemuk Litium)Rp109.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)