Beli glue stick uhu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- UHU Lem Stikatribut:
- Color: White; Transparent (After curing/drying)
- Chemical Base: Modified starch
- Acid Free: Yes
- Consistency: Wax-like mass
- Drying Time (s): 45
- PH Value: Approx. 10.5
- Solvent Free: Yes
- Washable: Yes
- UHU Glue PenDeskripsi:- liquid paper glue, solvent free- with practical applicator for easy and clean glue application- fits into every pencil case. UHU solvent-free paper glue for use at school, at home and in the office with a practical applicator for easy and clean glue application. Does not wrinkle paper, sticks fast, washes out easily with cold water. Fits in any size pencil case.atribut:
- Isi: 50ml
- 4Life Refill TransparantDeskripsi:Refill isi ulang P3K yang di rancang sesuai peraturan Kemnakertrans RI No : PER - 15/MEN/VIII/2008 tentang P3K ditempat kerja. Tipe A untuk pekerja atau buruh sekitar 25 orang.atribut:
- Dimensions (cm): 27x19x12
- Packaging: Plastic
- Color: Transparant
- Butterfly Glue StickDeskripsi:Glue Stick/Lem Kertas Putar
- UHU Glue All Purpose Adhesive (Lem Serbaguna)atribut:
- Color: Crystal Clear
- Water Resistance: Good
- Viscocity (mPa.s): 4400
- Minimum Application Temperature (°C): 10
- Maximum Temperature Resistance (°C): 70
- Chemical Base: Polyvinyl Acetate
- Drying Time (s): Approx. 60-120
- Final Bond Strength (N/mm²): 7
- Final Bond Strength After (hour): 24
- Flash Point (°C): K1 (<21℃)
- Moisture Resistance: Good
- Solvent: Mixture of esters and alkohols
- Viscosity: Medium Viscosity
- Water Soluble: No
- Artline Glue StickDeskripsi:For home, office & school. Easy, Clean & Washable. Acid free.
- Dextone Glue StickDeskripsi:Lem yang berbentuk stik dibuat untuk merekatkan kertas, kartu dan fabrik dapat dipakai untuk keperluan sekolah, rumah tangga dan kantor. Dibuat dari bahan berkualitas tinggi dan aman dipakai untuk anak-anak.atribut:
- Color: White
- Solid Content (%): 0.33
- monotaro Ball Bearing 6800 Series 2Rs (Both Sides Contact Rubber Seal Type)atribut:
- JIS Grade: 0
- Races the Number of Columns: Single row
- Load Direction: radial
- Bearing Ring Shape: Deep groove ball bearings
- Body Material: High carbon chromium bearing steel
- Shield Shape: Both sides contact rubber seal type
- The Outer Ring Type: flat
- NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
- 3M Post-It Sticky Notes Seri 654Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
- monotaro.id Isolasi Bening 1inch (Selotip)Deskripsi:Stationary tape atau yang biasa disebut dengan isolasi bening adalah pita perekat yang digunakan untuk merekatkan benda benda yang membutuhkan perekat yang kuat dengan ukuran yang tidak terlalu besar.atribut:
- Size (mmxyard): 24x72
- Thickness (micron): 40
- Color: Transparent
- Width (mm): 24
- Length (yard): 72
- Length (m): 64
- Joyko Penjepit Kertas Warna HitamDeskripsi:Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
- Bantex Sticky Notes FlexiDeskripsi:Tersedia dalam 5 ukuran yang berbeda, untuk keperluan anda dikantor. Mudah dan dapat digunakan pada segala tempat.atribut:
- Color: Yellow
- Content: 100sheets
- Number of Sheets: 100
Daftar Harga glue stick uhu Terbaru January 2026
| UHU Lem Stik | Rp11.900 |
| UHU Glue Stick Magic | Rp13.900 |
| UHU Glue Pen | Rp14.900 |
| Kenko Lem Stik | Rp2.900 |
| 4Life Refill Transparant | Rp589.900 |
| Joyko Lem Stik | Rp2.900 |
| Deli Glue Stick | Rp2.900 |
| Butterfly Glue Stick | Rp4.900 |
| Joyko Pensil Warna | Rp7.900 |
| Bantex Glue Stick (Lem Stik) | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/4Life%20Refill%20Transparant/kfP104730735-1.jpg)




/l2P101514758-4.jpg)
/ecP101545516-2.jpg)
/P101560403-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Elastis/Dextone%20Glue%20Stick/P102362336-1.jpg)
/bmP103168418-1.jpg)
/P101000095-4.jpg)

/paP108166910-5.jpg)