Beli glasses safety di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- G-Safe Safety GlassesDeskripsi:Sebenarnya penggunaan safety glass sangatlah penting. Namun terkadang masih banyak pekerja yang kurang memperhatikan perlengkapan safety yang satu ini. Sehingga mereka tidak menggunakannya dengan benar, bahkan kadang tidak menggunakan kacamata sama sekali. Hal ini tentunya sangat beresiko, terlebih jika kebetulan Anda bekerja di area yang mewajibkan peralatan keselamatan kerja.Untuk memberikan kenyamanan pada saat digunakan, kami memiliki banyak pilihan kacamata safety yang bisa dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga model yang cocok. Beberapa type kacamata safety yang kami miliki diantaranya adalah:- kacamata dengan frame gelap- kacamata dengan frame clear atau beningMasing masing dari type tersebut biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga pemakaian di lapangan. Sebagai contoh misalnya, untuk pekerja bengkel, kacamata warna bening cocok digunakan, namun tidak demikian untuk pekerja las. Contoh lainnya, departemen laboratorium, cocok menggunakan kacamata bening sebagai pelindung ketika berada di ruangan yang banyak mengandung bahan kimia, dan seterusnya.Selain digunakan untuk melindungi mata dari partikel kecil, kacamata safety berwarna clear kadang juga dipakai untuk pekerjaan bengkel, seperti menggerinda, membubut, mengamplas, dan pekerjaan bengkel lainnya.
- KING'S Kacamata Safety IcariaDeskripsi:Modern & Klasik - Berbagai modern dan klasik kacamata yang cocok berbagai bentuk wajah. Dengan fitur sebagai berikut:1. Modern & classic design 2. Shield-style eyewear for a wide variety of face shapes 3. Universal fit PVC nose piece 4. Flexible polycarbonate temple with soft orange thermoplastic- rubber (TPR) temple tip pads
- 3M BX Protective EyewearDeskripsi:Sleek, contoured and fully adjustable protective eyewear, 3M BX features a soft adjustable nose bridge, lens angle adjustment, and adjustable length temples for extended wear.atribut:
- Frame Material: plastic
- Lens Material: Polycarbonate
- Lens Coating: anti fog
- Lens Marking: Z87+
- Anti Fog Lens: Yes
- Comfort Features: Adjustable length temples, Lens angle adjustment, Soft nose bridge
- Eyewear Range: Value
- Frame Color: Silver/Black
- Frame Style/Type: Half-frame
- Hard Coat Lens: No
- Metal Detectable: No
- Product Type: Safety Glasses
- Recommended Application: Assembly, Cleaning, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operation, Painting, Remediation, Sanding, Welding
- Seal Type: No Seal
- Splash Protection: No
- Temple Color: Silver and Black
- Temple Style: Adjustable length
- UV Protection: 99.9%
- CIG Kacamata Safety Doryatribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- monotaro Kacamata Safety (Tipe Hybrid)Deskripsi:It is a hybrid safety glasses that can be changed to standard type or goggle type. -Change to the goggles by pulling out the vine and changing to the rubber band. -The rubber material iss attached to the tip of the vine.atribut:
- Shape: Binocular type
- Lens Color: Clear (transparent)
- Frame Color: Silver
- Material (Lens): Polycarbonate
- Material (Frame): Polypropylene, elastomer
- Pad Material: Vinyl chloride
- Weight (g): About 27 (eyeglass type) / about 25 (goggle type)
- Band Material: Nylon
- KING'S Kacamata Safety VivaDeskripsi:Seri ini adalah wrap-around rimless dan sporty. 10 lensa kurva dasar menawarkan visi yang luas dan tidak terhalang. Dengan fitur sebagai berikut:1. Wrap-around rimless & sporty design 2. Close-fit, 10 base curve lenses offer wide & unobstructed vision
- TRUSCO Safety GlassesDeskripsi:Straight towel design makes removal smooth.
- CIG Eye Protection Nile (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- CIG Eye Protection Danioatribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- CIG Eye Protection Javelin (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- DEWALT Safety GlassesDeskripsi:You won't want to take these safety glasses off when the workday is over - their cushioned, rubber temple pads and soft rubber nosepiece make for maximum all day comfort. In addition to being comfortable, the distortion-free lens reduces eye fatigue so you can wear these glasses for hours without making your eyes sore.atribut:
- Item: Safety Glasses
- Eyewear Size: M
- Frame Style: Wraparound
- Gender: Unisex
- Includes Polarized Lens Coating: No
- Lens Material: Polycarbonate
- Photochromatic Lens: No
- monotaro Kacamata Safetyatribut:
- Color: Clear
- Material: Polycarbonate
- Lens: No processing
- Weight (g): 23
- 3M OX Safety Glasses Overglass TypeDeskripsi:Can be used with glasses. The lens of UV cut (99.9%) specification is adopted. Has chemical resistance. You can adjust the length of the vine. Rotating ear pads prevent the glasses from falling off.atribut:
- Standard: ANSI standard product (Z87.1)
- Shape: Single-lens type
- Lens Color: Clear
- Lens Thickness (mm): 2.0
- Material (Lens): Polycarbonate
- Material (Frame): Nylon
- Function: Can be used with glasses, UV cut, adjustable vine length, chemical resistance
- Lens: Anti-fog
- TRUSCO Number: 344-7120
Daftar Harga glasses safety Terbaru January 2026
| G-Safe Safety Glasses | Rp21.900 |
| KING'S Safety Glasses Divisa (Kacamata Safety) | Rp36.900 |
| KING'S Kacamata Safety Icaria | Rp34.900 |
| KING'S Divisa Safety Glasses (Kacamata Safety) | Rp38.900 |
| GOSAVE Kacamata Safety Fashion Mirror | Rp18.900 |
| 3M BX Protective Eyewear | Rp119.900 |
| CIG Kacamata Safety Dory | Rp40.900 |
| monotaro Kacamata Safety (Tipe Hybrid) | Rp139.900 |
| UVEX Safety Glasses Pheos CB (Kacamata Safety) | Rp92.000 |
| LEGION Eco Glasses (Kacamata Safety) | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/G-Safe%20Safety%20Glasses/05P105182005-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Safety%20Glasses%20Divisa%20(Kacamata%20Safety)/dfP101546483-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Kacamata%20Safety%20Icaria/P101000015-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Divisa%20Safety%20Glasses%20(Kacamata%20Safety)/0gP101000016-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/GOSAVE%20Kacamata%20Safety%20Fashion%20Mirror/P102925755-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/3M%20BX%20Protective%20Eyewear/P102069370-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Kacamata%20Safety%20Dory/P102086087-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/monotaro%20Kacamata%20Safety%20(Tipe%20Hybrid)/P102234068-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/UVEX%20Safety%20Glasses%20Pheos%20CB%20(Kacamata%20Safety)/P101508115-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/LEGION%20Eco%20Glasses%20(Kacamata%20Safety)/blP103459417-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Kacamata%20Safety%20Viva/P101000017-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/TRUSCO%20Safety%20Glasses/pzP101000935-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Eye%20Protection%20Nile%20(Kacamata%20Safety)/P102086285-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/MILWAUKEE%20Safety%20Glasses/10P107298036-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Eye%20Protection%20Danio/P102086254-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Eye%20Protection%20Javelin%20(Kacamata%20Safety)/3gP102086124-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/DEWALT%20Safety%20Glasses/btP107755425-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/monotaro%20Kacamata%20Safety/P102239346-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/3M%20OX%20Safety%20Glasses%20Overglass%20Type/o6P106572870-1.jpg)