Beli glass dome di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Suji Flower Glass Dome with Wooden Base
    Mulai

    Rp509.900

    Suji Flower Glass Dome with Wooden Base
    Deskripsi:
    Flower dome terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas dan base dari kayu pinus.
    atribut:
    • Height (mm): 270
    • Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
    • Size (mm): φ130x270
  2. Horiba Glass Body Pb-free Dome Electrode
    Mulai

    Rp8.499.900

    Horiba Glass Body Pb-free Dome Electrode
    Deskripsi:
    Glass body Pb-free Dome Electrode.
    atribut:
    • Previous Model: 9625-10D, 9611-10D
  3. Tokyo Glass Kikai (TGK) Dome Cap
    Mulai

    Rp679.900

    Tokyo Glass Kikai (TGK) Dome Cap
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Type: stations x 125 strips
    • Temperature Resistance (°C): -80 to 121
    • Product Code: 5275419
  4. One Two Cups Double Wall Glass
    Mulai

    Rp26.900

    One Two Cups Double Wall Glass
    Deskripsi:
    Gelas ini hadir dengan desain double wall yang cocok digunakan untuk kopi, teh, sirup dan minuman lainnya. Desain 2 bagian kaca membuat bagian luar gelas tidak terpapar suhu panas atau dingin. Motif panda dari gelas ini juga memberi kesan lucu dan menggemaskan.
  5. Luminarc Glass Tumbler Bucolique Regal Stemmed Glass
    Mulai

    Rp23.900

  6. Uniview 4MP EasyStar Fixed Dome Network Camera
    Mulai

    Rp2.199.900

    Uniview 4MP EasyStar Fixed Dome Network Camera
    Deskripsi:
    Optics- Day/night functionality- Smart IR, up to 50m (164ft) IR distance- Optical glass window with higher light transmittance- IR anti-reflection window to increase the infrared transmittance- 2D/3D DNR (Digital Noise Reduction)Compression- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG- ROI (Region of Interest)Network- ONVIF ConformanceStructure- Wide temperature range: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)- Wide voltage range of ±25%- IP67
    atribut:
    • Sensor: 1/3inch, 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS
    • Certifications: CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
    • Dimensions (Ø x H) (mm): Φ118x96 (Ø4.6x3.8inch)
    • Ingress Protection: IP67
    • Material: Front cover:metal Rear cover:plastic Bracket:plastic Bottom plate:metal
    • Power Consumption (W): Max. 3
    • Storage Environment (°C): -30 to 60 (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
    • Surge Protection: 2KV
    • Working Environment (°C): -30 to 60 (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
  7. NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Karat 1kg
    Mulai

    Rp109.900

    NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Karat 1kg
    Deskripsi:
    BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT adalah cat besi jenis sintetis alkyd terobosan terbaru dengan fungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan dengan daya tahan yang sangat baik terhadap karat. Produk ini mempunyai sifat tahan air, tahan terhadap cuaca yang baik, serta memberikan daya lentur, memiliki daya lekat yang baik, dan juga mudah dibersihkan.BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT sangat cocok digunakan untuk semua jenis permukaan besi dan baja seperti konstruksi baja, pagar besi, pintu besi, teralis besi, tangga besi, lemari besi, rak-rak besi, kuda-kuda rangka baja, dan lainnya tanpa harus dicat kembali dengan cat akhir. BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik dengan berbagai tampilan akhir.SpesifikasiJenis Cat : Alkyd.Tampilan : High Gloss.Warna : Putih dan berbagai warna lainnya.Specific Gravity (25°C) : 1.10.Volume Solid : 48% ± 2%.Daya Sebar Teoritis : 9 - 10 m2/kg/lapis (35 µ).
    atribut:
    • Theoretical Spread (m²): 9 - 10
    • Size (kg): 1
  8. NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Karat 3.5kg
    Mulai

    Rp279.900

    NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Karat 3.5kg
    Deskripsi:
    BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT adalah cat besi jenis sintetis alkyd terobosan terbaru dengan fungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan dengan daya tahan yang sangat baik terhadap karat. Produk ini mempunyai sifat tahan air, tahan terhadap cuaca yang baik, serta memberikan daya lentur, memiliki daya lekat yang baik, dan juga mudah dibersihkan.BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT sangat cocok digunakan untuk semua jenis permukaan besi dan baja seperti konstruksi baja, pagar besi, pintu besi, teralis besi, tangga besi, lemari besi, rak-rak besi, kuda-kuda rangka baja, dan lainnya tanpa harus dicat kembali dengan cat akhir. BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik dengan berbagai tampilan akhir.SpesifikasiJenis Cat : Alkyd.Tampilan : High Gloss.Warna : Putih dan berbagai warna lainnya.Specific Gravity (25°C) : 1.10.Volume Solid : 48% ± 2%.Daya Sebar Teoritis : 9 - 10 m2/kg/lapis (35 µ).
    atribut:
    • Theoretical Spread (m²): 9 - 10
  9. Uniview 4MP StarLight Vandal-resistant Network Fixed Dome Camera
    Mulai

    Rp2.099.900

    Uniview 4MP StarLight Vandal-resistant Network Fixed Dome Camera
    Deskripsi:
    Optics- Day/night functionality- Smart IR, up to 50m (164ft) IR distance- Optical glass window with higher light transmittance- IR anti-reflection window to increase the infrared transmittance- 2D/3D DNR (Digital Noise Reduction)Compression- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG- ROI (Region of Interest)Network- ONVIF ConformanceStructure- Wide temperature range: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)- Wide voltage range of ±25%- IP67
    atribut:
    • Sensor: 1/3inch, 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS
    • Certifications: CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
    • Dimensions (Ø x H) (mm): Φ109x81 (Ø4.3x3.2inch)
    • Ingress Protection: IP67
    • Material: Shield:PC Body:plastic Bottom plate:metal
    • Power Consumption (W): Max. 3.5
    • Storage Environment (°C): -30 to 60 (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
    • Surge Protection: 2KV
    • Vandal Resistant: IK10
    • Working Environment (°C): -30 to 60 (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
  10. NIPPON PAINT Cat Tembok Vinilex
    Mulai

    Rp68.900

    NIPPON PAINT Cat Tembok Vinilex
    Deskripsi:
    VINILEX adalah cat emulsi berkualitas tinggi dengan basis kopolimer vinyl akrilik. Produk ini mempunyai daya tutup dan daya tahan yang sangat baik, serta lapisan film yang rata dan halus. Cat ini dapat digunakan untuk dinding interior dan eksterior serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar, dan lain sebagainya.
    atribut:
    • Aplikasi: Brush, Roller, Sprayer
    • Interval Pengecatan Ulang (jam): 2
    • Ketebalan Film Kering yang Direkomendasikan (mikron): 30
    • Metode Aplikasi: 5 - 10% (Brush/Roller); 20% (Airless Spray);
    • Pengencer: Water
    • Sebaran Teoritis (m²/kg/lapisan): 10 - 12 (Brush)
    • Waktu Pengeringan Kering Keras (jam): 1
    • Waktu Pengeringan Setengah Kering (menit): 15
  11. NIPPON PAINT Spot-Less 20L
    Mulai

    Rp2.699.900

    NIPPON PAINT Spot-Less 20L
    Deskripsi:
    Deskripsi ProdukSPOT-LESS adalah cat premium yang diformulasikan untuk pemakaian interior, memiliki daya tahan sangat baik terhadap kotoran rumah tangga (teh, wine, kopi, tinta, tangan, lipstik, jus, dll). Cat ini mempunyai daya tolak hidrofilik terhadap noda sehingga mudah dibersihkan. Hal tersebut membuat cat premium ini sangat berkualitas. Keunggulan SPOT-LESS adalah mudah dibersihkan, water resistant, tidak berbau pada saat aplikasi dan pengeringan, tidak beracun (tanpa timbal, merkuri dan logam berat), anti-jamur, warna tidak mudah berubah, tidak mudah mengapur, mudah diaplikasikan, mudah dicat ulang, memiliki daya tutup tinggi dan daya sebar yang tinggi. SPOT-LESS cocok untuk dekorasi dan melindungi permukaan dinding yang terbuat dari semen, plester, batu bata dan dinding fiber.(Daya tolak hidrofilik artinya mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap penetrasi noda cair yang bersifat hidrofilik dengan cara membuat noda tersebut menjadi partikel kecil pada permukaan cat sehingga mudah dibersihkan).SpesifikasiJenis Cat : Emulsi polimer akrilik.Tekstur : Low sheen.Warna : Putih dan berbagai warna.Specific Gravity (25°C) : 1.26 – 1.36 (putih).Daya Sebar Teoritis : 10 - 12 m2/liter/lapis.
    atribut:
    • Size (L): 20
    • Theoretical Spread (m²): 10 - 12
  12. Bio-SEEN Tabung PCR
    Mulai

    Rp309.900

    Bio-SEEN Tabung PCR
    atribut:
    • Thickness Type: Thin Wall
    • Volume (ml): 0.2
  13. Indorack Standing Close Rack 19inch IR Series - Glass Door
    Mulai

    Rp4.699.900

    Indorack Standing Close Rack 19inch IR Series - Glass Door
    Deskripsi:
    Close Rack included accessories : 10U - 32U - 1Unit PDU8G - 1Unit FM02 - 1pc BRP - 1set CR01 - 1pc FS - 1set CA01 - 1set AF01 - 100Set M06 - Steel Front Door, Rear Door and 2Side Door with Lock 42U - 45U - 1Unit PDU12G (Power Distribution Unit) - 2Unit FM02 (Fan Modular) - 1pc BRP (Brush Panel) - 1set CR01 (Cable Ring for IR Series) - 1pc FS (Fixed Shelf) - 1set CA01 (Castor) - 1set AF01 (Adjustable Foot) - 100Set M06 (Cagenut & Screw)
    atribut:
    • Width (mm): 600
  14. Hanna Instruments pH Electrode
    Mulai

    Rp4.399.900

    Hanna Instruments pH Electrode
    Deskripsi:
    The FC215D is a glass body, refillable, single junction pH electrode with a DIN connector. This electrode has a triple ceramic junction in the outer reference cell and the pH sensing bulb is made with low temperature glass.
  15. Fuji MFG Abrasive Powder Fuji Random
    Mulai

    Rp2.399.900

    Fuji MFG Abrasive Powder Fuji Random
    atribut:
    • Specific Gravity: True Specific Gravity/Bulk Specific Gravity 3.54/1.76
    • Type: Hard ceramic type
    • Hardness: 12.0 (New Mohs) HK2050 (Knoop Hardness)
    • Center Particle Size (µm): 500 to 425
  16. Uniview IP Camera
    Mulai

    Rp929.900

    Uniview IP Camera
    atribut:
    • Shutter Speed (s): Auto/Manual, 1-1/100000
  17. TONATA Convex Mirror Outdoor
    Mulai

    Rp259.900

    TONATA Convex Mirror Outdoor
    Deskripsi:
    Convex Mirror 100 cm
    atribut:
    • Back Material: PVC
  18. Hanna Instruments pH/EC/TDS Multiparameter Probe
    Mulai

    Rp5.099.900

    Hanna Instruments pH/EC/TDS Multiparameter Probe
    Deskripsi:
    The HI1285-6 is a 3-in-1 pre-amplified multiparameter probe with CAL Check that measures pH, EC/TDS, and temperature within a single polypropylene body. Using this probe allows users to employ the CAL Check feature of the HI9813-6 portable multiparameter meter. The pH portion of this probe is constructed with a cloth junction, maintenance-free polymer gel electrolyte, and a low-temperature glass sensing bulb. The EC/TDS portion of this probe utilizes two stainless steel pins for an amperometric determination of conductivity and total dissolved solids. A built-in temperature sensor ensures that both pH and EC/TDS readings are compensated for temperature variations in both standards and samples. The design consideration for the HI1285-6 is ideal for measuring the pH, EC/TDS, and temperature in greenhouses, hydroponics, environmental monitoring, water treatment, and boilers and cooling towers. The HI1285-6 is designed for use with Hanna's HI9813-6 portable multiparameter meter.This purchase is including CAL Check
    atribut:
    • Amplifier: Yes
  19. PATLITE Revolving Warning Light Featuring a Powerfull Dual-Face Reflector Flash
    Mulai

    Rp949.900

    PATLITE Revolving Warning Light Featuring a Powerfull Dual-Face Reflector Flash
    atribut:
    • LED Module Color: Red
    • Flashing Rate: 170fpm
    • Mounting Hole: 3- ø5mm
    • Wire Entry Hole: ø70mm
  20. PATLITE Small Rotating Beacons
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    PATLITE Small Rotating Beacons
    atribut:
    • LED Module Color: Red
    • Flashing Rate: 170fpm
    • Bulb Ratings: 12V 5W
    • Bulb Repl. No.: 12
    • Mounting Hole: 3- ø5mm
    • Wire Entry Hole: ø70mm
Daftar Harga glass dome Terbaru March 2026
Suji Flower Glass Dome with Wooden BaseRp509.900
Horiba Glass Body Pb-free Dome ElectrodeRp8.499.900
Tokyo Glass Kikai (TGK) Dome CapRp679.900
One Two Cups Double Wall GlassRp26.900
Luminarc Glass Tumbler Bucolique Regal Stemmed GlassRp23.900
Uniview 4MP EasyStar Fixed Dome Network CameraRp2.199.900
NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Karat 1kgRp109.900
NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Karat 3.5kgRp279.900
Uniview 4MP StarLight Vandal-resistant Network Fixed Dome CameraRp2.099.900
NIPPON PAINT Cat Tembok VinilexRp68.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)