Uniview IP Camera (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
Shutter Speed (s)Auto/Manual, 1-1/100000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Optics
- Day/night functionality
- Smart IR, up to 30m (98ft) IR distance
- Optical glass window with higher light transmittance
- IR anti-reflection window to increase the infrared transmittance
- 2D/3D DNR (Digital Noise Reduction)
Compression
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- ROI (Region of Interest)
Network
- ONVIF Conformance
Structure
- Wide temperature range: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- Wide voltage range of ±25%
- IP67
- IK10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait