Beli glass cloth di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Glass-Cloth Tape
    Mulai

    Rp359.900

    TRUSCO Glass-Cloth Tape
    Deskripsi:
    Cutter is necessary for cutting.
    atribut:
    • Adhesive: Silicone Series
    • Adhesive Power (N/10mm): 3.8
    • Base Material: Glass Cloth
    • Color: White
    • Continuous Use Temperature (°C): 180 (Heat-Resistant Classification Class H or Equivalent)
    • Insulation Breakdown Voltage (kV/mm): 11
    • Tape Thickness (mm): 0.2
    • Tensile Strength (N/10mm): 200
  2. NITTO NITOFLON Fluoroplastic-Impregnated Glass-Cloth
    Mulai

    Rp5.799.900

    NITTO NITOFLON Fluoroplastic-Impregnated Glass-Cloth
    Deskripsi:
    -A composite product of teflon and high strength glass cloth, which is excellent in heat resistance, electrical properties, chemical resistance, weather resistance, water(water repellency)resistance, non-adherent, and mechanical strength.-For heat resistant release of fields requiring non-adhesion.-Heat-resistant release type for heat sealing.-Non-adhesion conveyor belts for food processing.-Separators for rubber vulcanizing and conveyor belts.-Non-adhesive Type, Glass Cloth Coating.
    atribut:
    • Color: Yellowish brown
    • Working Temperature: -100 to 260 degree C
    • Base Material: Fluorine Resin (PTFE)+Impregnated Glass Cloth
  3. 3M Glass Cloth Tape 69J (Lakban Kain Kaca)
    Mulai

    Rp439.900

    3M Glass Cloth Tape 69J (Lakban Kain Kaca)
    Deskripsi:
    - A cutter is required for cutting
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 3.8/10
    • Tensile Strength (N/mm): 200/10
    • Dielectric breakdown strength: 11kV / mm
    • Color: white
    • Width (mm): 19
    • Adhesive: Silicone
    • AS ONE Part Number: 2-1489-01
    • Base Material: Glass cloth
    • Continuous Use Temperature (°C): 180°C (equivalent to JIS heat Resistance class H)
    • Dielectric Breakdown Voltage (kV/mm): 11
    • Feature: Heat resistance
    • Length (m): 10
    • Main application: For electrical insulation
    • Operating Temperature Range (°C): 180
    • TRUSCO Number: 217-2801
    • Tensile Strength (N/10mm): 200
    • Thickness (mm): 0.2
  4. microclean Kain Lap Mikrofiber Premium (Cleaning Cloth)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp28.900

    microclean Kain Lap Mikrofiber Premium (Cleaning Cloth)
    Deskripsi:
    Microfiber merupakan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan serat benang yang sangat halus dan lembut. Pengembangan microfiber dikenal pertama kali di Eropa pada tahun 1994, dan seiring waktu produk microfiber dikembangan menjadi beberapa produk seperti bath robe, handuk bayi, dan kain microfiber Microfiber Cloth. Kain Microfiber sangat cocok digunakan untuk industri pabrik, perusahan cleaning service, hotel, kantor, restoran dan rumah tangga hingga otomotif.Kain microfiber yang terbaik adalah perpaduan campuran dua jenis polymer, yaitu nylon (polyamide) dan polyester dengan ratio perbandingan 80% polyester dan 20% polyamide. Dengan campuran 80/20 akan menyerap air lebih baik dan proses kering lebih cepat.Fungsi kain microfiber dapat digunakan untuk seluruh kebutuhan bersih-bersih mulai dari membersihkan barang-barang berbahan kaca, kayu, plastik, hingga besi sekalipun. Maka dari itu, kain microfiber adalah pilihan kain yang sangat cocok multifungsi untuk segala kebutuhan.Manfaat Microfiber:- Multifungsi untuk segala kebutuhan bersih-bersih mulai dari kebutuhan rumah tangga, bisnis, dan industri- Menyerap 7 kali dari berat air yang diserap- Membersihkan tanpa menggunakan sabun atau kimia apapun- Bahan sangat lembut dan tebal- Dapat digunakan berulang kali (resuable)- Kering lebih cepat, 1/3 daripada kain pembersih biasa- Kain microfiber yang terbaik adalah perpaduan campuran dua jenis polymer, yaitu nylon (polyamide) dan polyester dengan ratio perbandingan 80% polyester dan 20% polyamide. Dengan campuran 80/20 akan menyerap air lebih baik dan proses kering lebih cepat.
    atribut:
    • Material: FBZ
    • Min. Weight (gsm): 330
  5. Clean Matic Kain Lap Kaca (Cleaning Cloth)
    29%
    Mulai

    Rp25.900

    Clean Matic Kain Lap Kaca (Cleaning Cloth)
    Deskripsi:
    Kain pembersih untuk semua permukaan dengan cotton asli dan kain microfibre ultra sebagai bahan baku dasar, sehingga memiliki kemampuan membersihkan dan menyerap yang sangat tinggi. Tersedia dalam berbagai ukuran dan warna. Kuat dan tahan lama. Diproduksi oleh PT Indomop multi Makmur.
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Material: Microfiber
    • Size (cm): 40 x 40
  6. NITTO Glass Cloth Adhesive Tape
    Mulai

    Rp579.900

    NITTO Glass Cloth Adhesive Tape
    Deskripsi:
    -Excellent in heat resistance with normal working temperature 180°C.-Excellent in flame retardancy.-For the electrical insulation of transformers and coils.-For exterior of parts.-UL510 acquired.
    atribut:
    • Color: Beige
    • Thickness: 0.18mm
    • Viscosity: 3.5N/10mm
    • Tensile Strength: 315.8N/10mm
    • Working Temperature: -60 to 180 degree C
    • Adhesive Materials: Silicone Type
    • Base Material: Glass Cloth
  7. 3M Glass Cloth Tape
    32%
    Mulai

    Rp529.900

    3M Glass Cloth Tape
    Deskripsi:
    It has heat resistance and the operating temperature range is -54 to 232 ° C. The tensile strength of the substrate is strong. Excellent heat resistance, solvent resistance and flame resistance. For heat-resistant fixing such as duct seals. Perimeter masking during welding and polishing.
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/10mm): 4.31
    • Tape Thickness (mm): 0.19
    • Tape Length (m): 10
  8. KLENCO Kain Lap Mikrofiber Kaca G-Cloth (Cleaning Cloth)
    Mulai

    Rp31.900

    KLENCO Kain Lap Mikrofiber Kaca G-Cloth (Cleaning Cloth)
    Deskripsi:
    G-CLOTHGlass Cloth - Lap Kanebo - Lap KacaSangat cocok untuk membersihkan produk - produk berbahan kaca, seperti kaca mobil, layar TV & Laptop, Peralatan makan & gelas, layar smartphone. Tidak meninggalkan serat bulut dan anti-gores.
    atribut:
    • Size (cm): 40x40
    • Material: Microfiber
  9. CHUKOH FLO Glass Cloth Adhesive Tape
    Mulai

    Rp369.900

    CHUKOH FLO Glass Cloth Adhesive Tape
    Deskripsi:
    -The core diameter is large, 3 inches, and it is very easy to grip.-For insulation of electric equipment.-Temporary fixing and protecting under high-temperature condition.-UL standard compliant product.-UL standard compliant product.
    atribut:
    • Color: White
    • Thickness: 0.2mm
    • Viscosity: 4N/10mm
    • Tensile Strength: 280N/10mm
    • Max Working Temperature: 200 degree C
    • Adhesive Materials: Silicone Type
    • Base Material: Glass Cloth
    • Insulation breakdown strength: 6kV
  10. Scotch-Brite Kain Lap Mikrofiber Kaca (Cleaning Cloth)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

    Scotch-Brite Kain Lap Mikrofiber Kaca (Cleaning Cloth)
    Deskripsi:
    3X Lebih Efektif Menangkap Kotoran.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
  11. KLENCO Glass Cleaner Microfibre Cloth (Kain Lap Microfiber)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    KLENCO Glass Cleaner Microfibre Cloth (Kain Lap Microfiber)
    Deskripsi:
    Ultimate microfiber cloth for removing dirts and finger prints from windows, mirrors or stainless steel surfaces. Lint-free and streak-free cleaning without chemicals.
    atribut:
    • Color: Blue/Green/Red/Yellow/Brown
    • Size (cm): 40x40
  12. Tokyo Glass Kikai (TGK) Glass Cloth
    Mulai

    Rp829.900

    Tokyo Glass Kikai (TGK) Glass Cloth
    Deskripsi:
    Instead of asbestos, it is widely used as a heat insulating and heat insulating material and as an insulating material.
    atribut:
    • Material: Glass fiber
    • Weaving Type: Twill Weave
    • Dimensions (mm): 1000x1000
    • Product Code: 103487
  13. Non Brand Tas Caddy Pembersih
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

  14. Vileda Kain Lap Kaca (Cleaning Cloth)
    Mulai

    Rp98.900

    Vileda Kain Lap Kaca (Cleaning Cloth)
    Deskripsi:
    Vileda Latex-coated bahan berlapis lateks memberikan nuansa yang chamois, nami dengan gesekan yang signifikan mampu membersihkan dengan sangat baik dan daya serap yang terbaik. sangat mudah di gunakan serta pilihan yang sangat baik untuk sensitifitas, menjadikan permukaan lebih mengkilap tanpa menimbulkan goresan serta hasil yang benar-benar bebas serat.Untuk membersihkan gelas di bar area dan semua permukaan kaca.- Lembut dan lentur untuk penanganan mudah- Mesin dicuci untuk digunakan berulang- Lint bebas
    atribut:
    • Size (cm): 39x55
    • Color: Blue
  15. WIKA PSD-4 Series Pressure Switch 0bar 250bar
    Mulai

    Rp14.999.900

    WIKA PSD-4 Series Pressure Switch 0bar 250bar
    Deskripsi:
    The WIKA PSD-4 model electronic pressure switch integrated with display. It has a pressure gauge range from 0 to 250 bar. This pressure sensor has two PNP / NPN threshold points.
    atribut:
    • Accuracy: ±0.5 %
    • Housing Material: Precipitation Hardening Stainless Steel, 316L Stainless Steel
    • IP Rating: IP65, IP67
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
    • Maximum Pressure Measurement (bar): 250
    • Maximum Supply Voltage (V): 35
    • Minimum Pressure Measurement (bar): 0 (Zero)
    • Mount Type: Wall
    • Output Type: PNP/NPN
    • Product Type: Pressure Switch
    • Series: PSD-4
    • Standards Approvals: cULus
  16. TSP Iron Pipe Fittings Doppen (Tutup Pipa Besi)
    Mulai

    Rp15.900

  17. 3M Glass Cloth Electrical Insulation Tape
    43%
    Mulai

    Rp379.900

    3M Glass Cloth Electrical Insulation Tape
    Deskripsi:
    This tape is strong against pulling and tearing, and has a good familiarity. Familiarity with electrical insulating resin and varnish. Uses an adhesive that does not corrode copper. Excellent solvent resistance. For coil fixing, bundling and insulation of motors and transformers. Pasting on uneven parts. For binding applications.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
    • Color: White
    • Main application: For electrical insulation
    • Base Material: Glass cloth
  18. Bagus Micromate Kain Lap Serbaguna
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    Bagus Micromate Kain Lap Serbaguna
    Deskripsi:
    Micromate kain lap serbaguna terbuat dari bahan microfiber dengan serat yang sangat halus, mampu mengangkat dan mengikat kotoran di dalam serat kain dan juga tidak meninggalkan noda goresan pada permukaan benda yang dibersihkan. Micromate dapat digunakan tanpa cairan pembersih dan baik digunakan dalam keadaan basah maupun kering
Daftar Harga glass cloth Terbaru November 2026
TRUSCO Glass-Cloth TapeRp359.900
NITTO NITOFLON Fluoroplastic-Impregnated Glass-ClothRp5.799.900
3M Glass Cloth Tape 69J (Lakban Kain Kaca)Rp439.900
microclean Kain Lap Mikrofiber Premium (Cleaning Cloth)Rp28.900
Clean Matic Kain Lap Kaca (Cleaning Cloth)Rp25.900
Non Brand Fiber Glass TapeRp65.900
NITTO Glass Cloth Adhesive TapeRp579.900
3M Glass Cloth TapeRp529.900
KLENCO Kain Lap Mikrofiber Kaca G-Cloth (Cleaning Cloth)Rp31.900
CHUKOH FLO Glass Cloth Adhesive TapeRp369.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)