Beli ggs di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cordless Die Grinder Straight (Gerinda Tangan)Deskripsi:Slim grip for easy handling (185mm grip circumference)High speed 22,000 rpm for quick finishingPowerful 4-pole motor for quick finishing
- Makita Cordless Die Grinderatribut:
- Capacity (mm): Collet : 3-8
- Dimensions (LxWxH) (mm): 402x82x118 (15-3/4x3-1/4x4-5/8inch)
- No Load Speed (rpm): 26000
- Wheel Diameter (mm): 36
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- Kennedy Translucent Pale Amber Hot DipDeskripsi:Hot dip strippable plastic coating moulds itself around the component or tool to provide 100% coverage and protect against corrosion and impacts for up to ten years. The protected component can be easily identified through the translucent coating. Simply removed by peeling it off, leaves behind a thin oil film to provide short term protection against corrosion. The removed protective dip can be reused. Never directly apply heat to melt the protective dip, always use with a suitable melting pot. Working temperature 1300Degree C to 160Degree C (for optimum results 1400Degree C to 1450Degree C). Each single block measures (L)-150mm (H)-50mm (W)-80mm. Block weight - 0.50kgatribut:
- Color: Amber
- Product Type: Hot Dip Bar
- Features: A Cost-Effective Method Of Protecting Components Easily Removed Simple Application
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- DCA Cordless Die Grinderatribut:
- Battery Power Input: 12V/1.5Ah x 2
- Rated Speed (rpm): 5000-32000
- Speed Shifting Gears (rpm): 1-2-3-4-5-6
- Max. Grinding Wheel Diameter (mm): 10
- Power Display: 3
- Yoshinobu Plate Washeratribut:
- Color: Black
- Material: Steel
- Surface Treatment: Black steel
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- Vessel Precision Screwdriver TD51 (Obeng Presisi)Deskripsi:- Cushion grip allows you to slide the handle freely, to easily move to preferred position.- Knurling allows fine rotation.- Corresponds to various precision screws with abundant size.
- ENGINEER Screw Pliers GT (Tang Jepit)Deskripsi:-Attaching the cutting blade, it can cut copper wires of Φ1.2mm easily.-Grasps the crushed screws, rusted screws, fastening screws and removes them.atribut:
- Total Length: 160mm
- Grip Width: 54mm
- Tip Width: 17.5mm
- Thickness: 8.5mm
- Tip Length: 28mm
- Kennedy Double Ended Engineers ScriberDeskripsi:Used for the marking out of fine lines on metals. Manufactured from hardened and tempered high grade steel with knurled bodies for high grip and precision ground points for accurate marking. Available with a chisel point, pocket type, machinist’s standard type, double ended, which are mainly used in conjunction with surface gauges. Double Ended Double ended, ideal for marking out in hard to get places eg. grooves. Overall length: 180mm.atribut:
- Retractability: Fixed
- Overall Length: 180mm
- Special Features: Knurled Body
- Type: Engineer s Double-ended Scriber
- Tip Material: Steel
- Part Number: KEN5184370K
- Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8 (Lampu)atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Type: T8
- EU RoHS compliant: Yes
- STAHLWILLE Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:Phillips-Recess, DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2, Chrome Alloy Steel, chrome plated, black tips.atribut:
- Bit Style: Phillips
- Insulated Uninsulated: Uninsulated
- Tidal Basin Accessories (Perlengkapan Wastafel)Deskripsi:Paket kran wastafel tanam TIDAL TD119 adalah set aksesori kamar mandi lengkap yang terbuat dari material stainless steel berkualitas. Produk ini dirancang agar tahan lama, anti gores, dan tersedia dalam dua pilihan warna elegan untuk melengkapi desain wastafel Andaatribut:
- Size (mm): 180 (Faucet), 260 (Siphon), 80 (Afur)
Daftar Harga ggs Terbaru November 2026
| BOSCH Cordless Die Grinder Straight (Gerinda Tangan) | Rp4.999.900 |
| Makita Cordless Die Grinder | Rp9.399.900 |
| AS ONE Bottle Wide Mouth PE (Botol Lab) | Rp99.900 |
| BOSCH Battery | Rp569.900 |
| Kennedy Translucent Pale Amber Hot Dip | Rp359.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA) | Rp14.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai) | Rp1.299.900 |
| BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton) | Rp18.900 |
| DCA Cordless Die Grinder | Rp1.099.900 |
| Yoshinobu Plate Washer | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518947-1.jpg)

/h0P103496612-10.jpg)


%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/36P101003114-4.jpg)


/9dP109407337-5.jpg)
/P101003057-1.jpg)
/P101578392-1.jpg)
/d8P102792476-2.jpg)
/P102753796-2.jpg)


/enP107507527-1.jpg)
/b5P106761401-1.jpg)
/feP117247554-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)