Beli gerinda untuk kaca di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- Jembo NYYHY Series Heavy Thermoplastic Flexible Cable (Kabel)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYYHY (Kabel)Deskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
- NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Hijauatribut:
- Color: Green
- Material: Sylicone Carbide
- Abrasive Wheel Type: T1
- NORTON Grinding Wheel Straight T1-A White #60Deskripsi:Ideal for grinding many kinds of tool steels, including heat-sensitive steels, at light to moderate feed rates, this 38A AO Type 01 >4-inch toolroom wheel is made with friable aluminum oxide that provides burn-free, cool cutting. Offering consistently excellent dimensional accuracy and balance, the wheel is made with a vitrified bond that works with CNC cutting tool machines along with cylindrical and surface grinders. You can also use this versatile wheel on soft carbon steels and super alloys.atribut:
- Abrasive Wheel Type: T1
- Gritty: 60
- Material: Aluminium Oxide
- Color: White
- NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Putih #100atribut:
- Gritty: 100
- Color: White
- Jembo NYAF Series Thermoplastic Building Wire Cable (Kabel)atribut:
- Number of Cores: 1
- Jembo Low Voltage Non Armoured Cable NYY Series (Kabel)Deskripsi:- Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
- NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6Deskripsi:GOOD CHOICE FOR LIGHT GRINDING OF TOOL STEELBENEFITS- Cool and burn-free cutting; ideal for heat-sensitive applications with light to moderate feed rates- Excellent balance and dimensional accuracy time after time- Exceptionally cool cutting in light pressure grinding applications, or heat-sensitive applications- Ideal for use across a broad variety of tool steels
- Supreme Cables NYYHY Per Meter Continuous (Kabel)atribut:
- Length (m): 1
- Jembo Low Voltage Armoured Cable NYFGBY Series (Kabel)Deskripsi:- Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged
- ETERNA KABEL Low Voltage Power & Control Cable (NYY) (Kabel)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- KINIK Thai Depressed Center Grinding MetalDeskripsi:Type 27.Depressed center grinding made of brown aluminium oxide (A).Application: Suitable for all metal grinding application.atribut:
- Hole Diameter (mm): 16
- Abrasive Grits: 24
- Abrasive Grits Type: Coarse
- Shape: Round
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Application: Ferrous Metal
- Thickness (mm): 6
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYM (Kabel)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Abu-abuDeskripsi:Used on surface, cylindrical, and tool and cutter grinders, Norton precision, form-holdingvitrified toolroom wheels maximize your productivity.atribut:
- Material: Aluminium Oxide
- Color: Grey
Daftar Harga gerinda untuk kaca Terbaru December 2025
| KINIK Mata Gerinda Surface | Rp119.900 |
| Jembo NYYHY Series Heavy Thermoplastic Flexible Cable (Kabel) | Rp379.900 |
| KINIK Mata Gerinda GC | Rp139.900 |
| ETERNA KABEL Building Wire Cable NYYHY (Kabel) | Rp37.900 |
| Supreme Cables NYYHY Cable (Kabel) | Rp859.900 |
| NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Hijau | Rp139.900 |
| KINIK Batu Gerinda Lurus Grit A | Rp95.900 |
| KINIK Mata Gerinda 38A | Rp169.900 |
| NORTON Grinding Wheel Straight T1-A White #60 | Rp239.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/iaP102121658-2.jpg)

/mmP106390814-2.jpg)
/g3P103458579-6.jpg)






/hmP102121634-5.jpg)
/P102121610-1.jpg)

/5qP108186206-3.jpg)
/P102121627-1.jpg)
%20(Kabel)/2vP103750103-1.jpg)

/lfP106390771-2.jpg)