Beli gerinda tangan makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- SEROM Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Cairan Pencuci Tangan Serom Diformulasikan Khusus Untuk Menghilangkan Bau Amis Dan Membuat Tangan Bersih Dan Higienis, Cairan Pencuci Tangan Serom Dilengkapi Dengan Ekstrak Aloe Vera Yang Berfungsi Sebagai Moisturizing Yang Dapat Membantu Tangan Tetap Halus Dan Lembut. Antibacterial Membuat Tangan Bebas Dari Bakteri Dan Kuman Penyebab Penyakit. Gunakan Sebelum Dan Sesudah Makan,Setelah Dari Toilet Dan Aktifitas Di Luar.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Scent: Lemon
- Volume (ml): 5000
- HAKANSSON M42 Metal Bandsaw Blade 8/12 TPI (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:M42 BI-METALBi-metal blades combine the advantages of a high speed cutting edge and the features of a highly fatigue resistant steel in the body of the blade.This contributes to long blade life, faster and more uniform cutting rates.Our M42 bi-metal blades are made of the highest speed steel quality Cobalt M42 and are well suited to different cutting methods and most materials such as; tool steel, graphite, aluminum and stainless steel.atribut:
- Teeth Per Inch: 8/12
- Makita Angle Grinder Corded (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:The flat head on these angle grinders has a low profile to fit into small angles, deep seams, and other tight spaces where a standard head would be too large. Their barrel grip positions the user's hand close just behind the grinder head to maintain control for detailed work and during one-handed use.atribut:
- Power Source: Corded
- Spindle Thread Size (inch): 5/8-11
- Voltage (V): 120 (AC)
- Non Brand Benang Nylon Ukuratribut:
- Diameter (mm): 0.5
- Length (m): 30
- Snowman OHP Permanent Marker OPM Series (Spidol permanen)Deskripsi:Tinta Permanent dapat ditulis di atas segala permukaan: besi, logam, kaca, kulit, plastik, keramik, dllTulisan cepat kering setelah ditulis dan multiguna. - Menghasilkan goresan yang tidak terputus- Warna tinta yang pekat dan tidak putus sangat mendukung keberhasilan sebuah presetasi yang menggunakan projector- Bisa untuk menulis di CD dan gelas.atribut:
- Ink Type: Permanent
- Nib Type: Medium
- Tip Size (mm): 1
- Mr. Muscle Pembersih Dapur SerbagunaDeskripsi:Mr. Muscle Pembersih dapur efektif membersihkan dan melarutkan minyak hingga bersih kilap tanpa bekas. Cocok untuk membersihkan kompor, meja, dapur, dinding porselen, lantai dapur, bak cuci piring, lemari dapur dan meja makan. Mengandung lemon oil yang sangat efektif melarutkan minyak, sehingga dapur anda bersih higienis dan bebas minyak. Mengandung zat antibakteria, efektif membunuh bakteri penyebab penyakit, sekaligus menghilangkan bau tak sedap di dapur.Aturan pakai : semprotkan dan seka edngan kain bersih sampai kering. Tidak perlu dibilas lagi. Untuk noda membandel, biarkan 30 detik lalu seka.Kemkes RI PKD 20301800843atribut:
- Packaging: Bottle Spray
- Form: Liquid
- Size (ml): 500
- TOTO GR Set Shower & Keran Bak Mandi 3 Lubangatribut:
- Material: Brass (Faucet)Plastic (Hand Shower)
- Finishing: Chrome
- TEKIRO Oil Drain Tool Suction Gun (Alat Penguras Oli)Deskripsi:Operational by using the air compressorSimple use without open the oil bolt which can cause damage the oil boltThe product made by high quality materialSuit for : Motorcycles, Carsatribut:
- Air Inlet Pressure (bar): 10
- Ejection Pressure (bar): 0.6-8
- Vacuum Degree (bar): 0-1
- Cylinder Capacity: Cylinder Capacity
- Oil Tray Volume (L): 16L
- Air Consumption (L/minute): 150
- Tank Capacity (L) : 70L
- Weight (g): 24300
- Working Temperature (°C): 40 - 60
- LOBSTER(LOBTEX) Tube Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:-Copper tube cutting (round blade) and burring (chamfer blade) can be done with per unit.-With a spare replacement blade on the knob (per piece for copper tube).-By adopting roller with groove, possible to cut even processed copper tube without a waste.atribut:
- Total Length: 128mm
- Max Wall Thickness: 1.5mm
- Cutting Performance: 1/8-1 1/4inch (3-32mm)
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga gerinda tangan makita Terbaru November 2026
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
| SEROM Hand Soap (Sabun Cuci Tangan) | Rp69.900 |
| HAKANSSON M42 Metal Bandsaw Blade 8/12 TPI (Mata Gergaji Pita) | Rp309.900 |
| KESTONE Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp509.900 |
| Makita Angle Grinder Corded (Mesin Gerinda Tangan) | Rp3.599.900 |
| Non Brand Benang Nylon Ukur | Rp119.900 |
| BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan) | Rp519.900 |
| Snowman OHP Permanent Marker OPM Series (Spidol permanen) | Rp8.900 |
| Mr. Muscle Pembersih Dapur Serbaguna | Rp19.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101578446-1.jpg)
/P103083597-2.jpg)
/4uP104704174-1.jpg)
/ezP108495539-1.jpg)
/ofP109130879-1.jpg)
/42P109724146-12.jpg)

/P101518664-2.jpg)
/P101576855-2.jpg)


/mcP105677804-2.jpg)
%20Tube%20Cutter%20(Pemotong%20Pipa)/P102379619-3.jpg)
/h4P103638616-3.jpg)
/P101578101-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/P101578316-1.jpg)
/P101578286-1.jpg)
/P102174265-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)