Beli gerinda tangan 4 makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  2. KRISBOW Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  3. INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp419.900

    INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
  4. Makita Angle Grinder Corded (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Makita Angle Grinder Corded (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    The flat head on these angle grinders has a low profile to fit into small angles, deep seams, and other tight spaces where a standard head would be too large. Their barrel grip positions the user's hand close just behind the grinder head to maintain control for detailed work and during one-handed use.
    atribut:
    • Power Source: Corded
    • Spindle Thread Size (inch): 5/8-11
    • Voltage (V): 120 (AC)
  5. Makita Angle Grinder Accessories
    Mulai

    Rp439.900

    Makita Angle Grinder Accessories
    Deskripsi:
    These shrouds fit Makita angle grinders to form a barrier that keeps silica dust contained so it can be sucked into a dust extractor. They have a port to connect a hose from the shroud to the extractor. Shrouds are used as part of a dust extraction system to comply with OSHA's Respirable Crystalline Silica Standard, which governs exposure to silica dust from cutting, drilling, grinding, or surfacing stone, concrete, brick, and mortar.
    atribut:
    • Number of Pieces: 1
  6. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  7. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  8. Uryu Angle Grinder
    Mulai

    Rp9.799.900

    Uryu Angle Grinder
    Deskripsi:
    Tool for surface grinding and chamfering work. For metal grinding, deburring and chamfering.
  9. RYU Angle Grinder Variable (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp569.900

    RYU Angle Grinder Variable (Mesin Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Power (W): 840
    • No Load Speed (rpm): 11000
  10. Makita Wire Wheel Brush Angle Grinder (Sikat Kawat Piring)
    Mulai

    Rp619.900

    Makita Wire Wheel Brush Angle Grinder (Sikat Kawat Piring)
    Deskripsi:
    Crimped Wire Wheel Brushes include models designed for deburring, edge blending, roughening for adhesion, removing flash, finishing, and surface prep. Some models may also be used for cleaning rust, scale, dirt, and paint. Arbor Hole Mount models attach to compatible arbors for use with power tools and machines (available separately). Choose from a variety of sizes and abrasive material options.
    atribut:
    • Arbor Hole Size: 5/8\"-11
  11. Makita Sikat Arang
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp25.900

  12. FUJIYAMA Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp389.900

    FUJIYAMA Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Mesin gerinda merupakan sebuah alat yang digunakan untuk proses pemotongan logam secara abrasive melalui gesekan antara material abrasive dengan benda kerja/logam. Selain untuk memotong logam/benda kerja sesuai ukuran, proses gerinda ini juga untuk finishing (memperhalus dan membuat ukuran yang akurat pada permukaan benda kerja).
  13. Uryu Grinder
    Mulai

    Rp6.199.900

    Uryu Grinder
    Deskripsi:
    This is an angle grinder dedicated to offset and flexible grinding wheels.
  14. RYU Cordless Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp1.499.900

  15. FUJI Air Straight Grinder Baby Grinder (Gerinda Lurus Pneumatik)
    Mulai

    Rp6.299.900

    FUJI Air Straight Grinder Baby Grinder (Gerinda Lurus Pneumatik)
    atribut:
    • Chuck Inner Diameter (mm): 6
    • Hose Mounting Port: Rc1/4
    • Hose Nominal Diameter (mm): 9.5
    • Air Consumption (m³/minute): 0.59
    • No Load Rotation Speed (rpm): 24000
    • Overall Length (mm): 263
    • Switch: Ring type
    • Tip tool: Shaft diameter 6mm (grinding stone)
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.63
  16. BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  17. FUJI Air Baby Grinder (Gerinda Angin)
    38%
    Mulai

    Rp4.899.900

    FUJI Air Baby Grinder (Gerinda Angin)
    atribut:
    • Chuck Inner Diameter (mm): 6
    • Hose Mounting Port: Rc1/4
    • Hose Nominal Diameter (mm): 9.5
    • No Load Rotation Speed (rpm): 24000
    • Operating Air Pressure (MPa): 0.63
    • Tip tool: Shaft diameter 6mm (grinding stone)
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.63
  18. FUJI Air Angle Grinder (Gerinda Sudut Pneumatik)
    Mulai

    Rp11.999.900

    FUJI Air Angle Grinder (Gerinda Sudut Pneumatik)
    Deskripsi:
    Compact, lightweight yet powerful, even more secure.
Daftar Harga gerinda tangan 4 makita Terbaru November 2026
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
KRISBOW Gerinda TanganRp2.199.900
INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp419.900
Makita Angle Grinder Corded (Mesin Gerinda Tangan)Rp3.599.900
Makita Angle Grinder AccessoriesRp439.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
Uryu Angle GrinderRp9.799.900
RYU Angle Grinder Variable (Mesin Gerinda Tangan)Rp569.900
Makita Wire Wheel Brush Angle Grinder (Sikat Kawat Piring)Rp619.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)