Beli gerinda duduk maktec di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)atribut:
- Voltage (V): 220
- No Load Speed (rpm): 2950 (at 50 Hz)
- KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Deskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)atribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Part Number: 060127A3K0
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
- monotaro.id Trolley Plastic (Troli Barang)Deskripsi:monotaro.id Plastik Troli adalah troli barang ukuran kecil berukuran 72cmx48cm yang dapat menampung beban bawaan hingga 159kg dan memiliki handle yang dapat dilipat.
- Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)atribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- IRIS OHYAMA Container Box Clear (Kontainer Plastik)Deskripsi:-Put thickness on the handle part so that the hand does not hurt even when carrying heavy luggage.-A container with lid of stainless steel buckle specification.-Since the end of the stainless steel buckle is covered with resin, it prevents the work gloves
- Endolift Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)atribut:
- Lifting Height (mm): 1600
- Min. Fork Height (mm): 85
- Fork Length (mm): 900
- Lowering Speed: Controllable
- Outer Width of Front Legs (mm): 690
- Rear Wheel Size (mm): 180x50
- METABO Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Deskripsi:-Small and space-saving workshop machine -Low-noise and low-vibration, maintenance-free induction motor -Motor for single phase alternating current -Protective cover bayonet lock for quick and simple wheel change -Large spark protection guards for eye protection -Vibration-dampening rubber feet for safe support
- RYU Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)atribut:
- Motor Shaft: 12.70mm
- SMC Booster Regulatoratribut:
- Option: Pressure Gauge, Silencer
- Body Size (inch): 1/4
- Thread Type: Rc
- Semi-standard Specifications: Standard Product
- Bore Size: 1/4
- Type: Handle-Operated
- Pressure Increase Ratio: 2 To 4 Times
- Dextone Instant Glue (Lem Super)Deskripsi:Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.05
- Size (g): 15
- Viscosity (cPs): 1-5
- Adhesive Type: Instant Adhesive
- Base Chemical: Cyanoacrylate
- Fixture Time (s): 5
- Package Type: Bottle
- Suitable Material: Metal / Plastic / Porcelain / Ceramic / Leather / Wood / Fabric
- Makita Portable Cut Off SawDeskripsi:-High performance and durability at less expense-Large cutting capacity; Cuts up to 127 mm (5″) round and 102 mm (4″) x 194 mm (7-5/8″) rectangular-Powerful 2,000W motor delivers 3,800 RPM for superior performance and durability-Adjustable spark guard designed to divert sparksTwo-stage lock-off power button for operator convenience (country-specific)-Adjustable guide plate provides three angle settings up to 45° L/R-Chain secures cutting head in down position for transport and storage-Large ergonomic handle for operator comfort when performing various cutting applications-Carrying handle is ergonomically positioned to provide a balanced weight distribution for increased comfort while transporting the sawLightweight for increased job site portability-Quick release vise for increased operator convenience-Onboard hex wrench for fast and easy blade changes and keeping it from lost-Spindle lock for easy wheel changes-Externally accessible brushes for easy serviceabilityDouble insulatedatribut:
- Continuous Rating Input (W): 2000
- Wheel Diameter (mm): 355
- Vibration Level (m/s²): 3
- Sound Pressure Level (dB(A)): 100
- Dimensions (LxWxH) (mm): 500x280x620
- Power Supply Cord (m): 2.5 (8.2ft)
- Sound Power Level (dB(A)): 111
Daftar Harga gerinda duduk maktec Terbaru November 2026
| BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp219.900 |
| KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp969.900 |
| BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp3.199.900 |
| monotaro.id Trolley Plastic (Troli Barang) | Rp459.900 |
| Wipro Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp989.900 |
| Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp3.099.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| BOKY TCT Jet Broach 50D | Rp389.900 |
| KESTONE Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp509.900 |
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3fP103642123-5.jpg)
/6dP101515229-2.jpg)
/P103083621-1.jpg)
/amP111370382-1.jpg)
/P103080615-1.jpg)
/P101578439-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)

/ofP109130879-1.jpg)
/P103083597-2.jpg)
/P102766745-2.jpg)

/6aP105411226-2.jpg)
/08P106827008-2.jpg)
/6gP103564232-1.jpg)
/P102174234-1.jpg)

/P101518664-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Instant%20Glue%20(Lem%20Super)/P102037669-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)