Beli gerinda botol di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Mounted Stone (Batu Gerinda Mounted)
    Mulai

    Rp25.900

    Kenmaster Mounted Stone (Batu Gerinda Mounted)
    Deskripsi:
    - Berkualitas.- Ekonomis.- Alat gerinda terbaik dengan masa pakai yang panjang.- Titik pemasangan untuk penggilingan kasar atau penggilingan akhir.- Bentuk titik batu gerinda yang variasi.- Sebagian besar bahan yang berbeda (baja, baja tuang, baja perkakas, besi tuang, paduan aluminium, paduan titanium dan nikel, plastik, kaca, keramik).- Penggilingan kasar yang efektif dan ekonomis.- Cocok untuk pribadi dan profesional.
    atribut:
    • Material: Aluminium Oksida
    • Maximum Speed (rpm): 21000
  2. FSK Mo Type Series 6mm
    Mulai

    Rp29.900

    FSK Mo Type Series 6mm
    atribut:
    • Abrasive Grain: WA (red)
    • Degree of Coupling: P
    • Compatible Material: Alloy steel / Tool steel / Carbon steel
    • Model : Grindstone
    • Particle Size (#): 60
  3. KRISBOW Gerinda Botol
    Mulai

    Rp889.900

    KRISBOW Gerinda Botol
    Deskripsi:
    Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Air Die Grinder
    • Throttle: Collet Type
    • Hose size (inch): 3/8
  4. BOSCH Gerinda Lurus
    Mulai

    Rp2.599.900

  5. TRUSCO Mounted Grinding Wheel PA Cylindrical Type (Mata Tuner Batu)
    52%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Mounted Grinding Wheel PA Cylindrical Type (Mata Tuner Batu)
    Deskripsi:
    Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work.
    atribut:
    • Grit: 60
    • Purpose of Use: Optimum: carbon steel (quenched), standard steel materials, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH), stainless steel (SUS).
  6. KINIK Mounted Stone A-Shape Shank (Mata Tuner Batu)
    Mulai

    Rp29.900

    KINIK Mounted Stone A-Shape Shank (Mata Tuner Batu)
    atribut:
    • Shape: A5
    • Diameter (mm): 19
    • Thickness (mm): 28
    • Shank Size (mm): 6
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
    • Abrasive Grits: 60
    • Application: Metal & Stone
  7. Broco Stop Kontak Arde Outbow Persegi Standard Line (Power Socket Grounded)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

  8. Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp209.900

    Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)
    atribut:
    • Diameter Head (mm): 6
    • Diameter Shank (mm): 3
  9. CP Rotary Burr (Mata Bor Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp26.900

  10. Nippon Resibon Mounted Wheels
    Mulai

    Rp17.900

    Nippon Resibon Mounted Wheels
    Deskripsi:
    Aplikasi:■ Besi dan besi stainless Fitur :■Cocok menggerinda pada bagian sudut ■Cocok menggerinda untuk bagian susah dijangkau ■Untuk menggerinda yang detail
  11. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  12. CP Rotary Burr Set (Mata Bor Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    CP Rotary Burr Set (Mata Bor Tuner)
    atribut:
    • Size (mm): 3x6
    • Type: A,C,D,E,F,G,H,L,M
  13. TRUSCO Mounted Grinding Wheel PA Cylindrical Type (Mata Tuner Batu)
    Mulai

    Rp329.900

    TRUSCO Mounted Grinding Wheel PA Cylindrical Type (Mata Tuner Batu)
    atribut:
    • Grain Size (#): 60
    • Shape: Cylinder
    • Purpose of Use: Optimum: carbon steel (quenched), standard steel materials, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH), stainless steel (SUS).
  14. Minimo by Minitor Diamond Cutting Discs
    Mulai

    Rp999.900

    Minimo by Minitor Diamond Cutting Discs
    Deskripsi:
    -A cutting tool with speedy and excellent cutting capability.-A stainless steel base increases safety and stability while also preventing changes in size due to wear.
    atribut:
    • Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxTotal Length: 19x0.65x3.00x43.0mm
    • Type: Electroplated
    • Grain Size (#): 200
    • Maximum Working Rotation Speed: 20000rpm
  15. TRUSCO Rubber-Mounted Grinding Wheel (Mata Tuner Batu)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    TRUSCO Rubber-Mounted Grinding Wheel (Mata Tuner Batu)
    Deskripsi:
    Good finished surface and gloss can be obtained. Ideal for polishing work of general steel materials (S45C, S55C), steel (SCM type, SUS type), aluminum type, copper type metal.
    atribut:
    • Finishing Material: AL203 Natural Rubber
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 30000
    • Purpose of Use: Optimum for polishing work of standard steel material (S45C, S55C), steel (SCM type, SUS type), aluminum type, copper type metal. Optimum for polishing work of molding die (plastic, press, rubber, aluminum, etc.). Optimum for burring during drilling.
    • Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 3x30
    • Usage Tool: Micro Grinder
  16. Non Brand Mounted Stone
    Mulai

    Rp18.900

    Non Brand Mounted Stone
    Deskripsi:
    Keterangan:-Biasa digunakan untuk memperhalus permukaan besi berlubang.-Dengan bermacam2 variasi ukuran alat ini sangat cocok untuk tukang besi dan bengkel- Ideal untuk gerinda, poles, mengukir, dan pembersihan- Isi pack terdiri dari 5 buah batu gerinda dengan tipe bentuk : pohon, kerucut, bola, silinder dan roda
Daftar Harga gerinda botol Terbaru October 2026
Kenmaster Mounted Stone (Batu Gerinda Mounted)Rp25.900
Makita Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)Rp1.199.900
HASSTON PROHEX Mata Gerinda TunerRp88.900
FSK Mo Type Series 6mmRp29.900
KRISBOW Gerinda BotolRp889.900
BOSCH Gerinda LurusRp2.599.900
TRUSCO Mounted Grinding Wheel PA Cylindrical Type (Mata Tuner Batu)Rp239.900
KINIK Mounted Stone A-Shape Shank (Mata Tuner Batu)Rp29.900
Broco Stop Kontak Arde Outbow Persegi Standard Line (Power Socket Grounded)Rp18.900
Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)Rp209.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait