Beli gerinda amplas besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Euro Gerinda Flap Disc (Amplas Susun)Deskripsi:Flap disc (Amplas Susun) merupakan alat abrasive buatan Thailand, sangat cocok untuk membersihkan karat pada permukaan besi dan pengerjaan finishing pada suatu proses fabrikasi, awet dalam penggunaan dan memberikan hasil yang halus.Flap Disc digunakan untuk pengamplasan, yang dipasang di mesin Disc Grinder/Gerinda Tangan. Kebanyakan material yang di amplas adalah besi, namun bisa juga di aplikasi untuk kayu.atribut:
- Size: 100x16
- Width (inch): 4
- Hole Diameter (inch): 5/8
- Maximum RPM: 15200
- Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)atribut:
- Size (mm): 100x16
- TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)Deskripsi:Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.atribut:
- Size (inch): 4
- Thickness (mm): 4
- Diameter (mm): 100
- BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)Deskripsi:Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743atribut:
- Diameter (mm): 100
- Engine Model: Angle Grinder
- Maximum Speed (rpm): 12100
- TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)Deskripsi:Taiyo Flexible Flap Disc Grit A120atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Speed (rpm): 13500
- PRO CUT Flip Sanding Disc (Amplas Susun)Deskripsi:Batu amplas Besi dan Stainlessatribut:
- Size: 4inch
- KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)Deskripsi:Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.atribut:
- Dimensions (mm): 100x16
- Speed (rpm): Max. 15300
- WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- BOSCH Grinding Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Poles)atribut:
- Specification: A 24 S BF
- York Flap Disc (Amplas Susun)atribut:
- Features: Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Disc Type: Conical (Type 29)
- NORTON Mounted Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)atribut:
- Item: Mounted Flap Wheel
- Item - Flap Wheels: Mounted Flap Wheel
- Shank type: Straight
- PFERD PolinoxDeskripsi:POLINOX unmounted grinding wheels consist of non-woven polyamide abrasive, into which abrasive grain is integrated. The non-woven abrasive flaps are arranged radially. A long tool life is achieved through the dense packing of the flaps.This tool is mainly used for work on large surfaces.Advantages :Highly flexible, enabling optimal adjustment to the contour.Cool grinding and low thermal load on the workpiece.The open structure and high flexibility of the non-woven material prevents tool clogging.Recommendations for use :For the best results, use at a recommended cutting speed of 10-20 m/s. This provides an ideal compromise between stock removal rate, surface quality, thermal load on the workpiece and tool wear.Ordering notes :Please order compatible arbor separately.Safety notes :The maximum permitted peripheral speed is 32 m/s.Materials that can be worked :AluminiumBrassBronzeCast steelCobalt-based alloysCopperFibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP)Hardened, heat-treated steels over 1.200 N/mm² (< 38 HRC)Nickel-based alloys (e.g. Inconell and Hastelloy)Stainless steel (INOX)Steel materials with a hardness > 54 HRCSteels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)ThermoplasticsTitaniumTitanium alloysZincApplications :CleaningDeburringRougheningStep-by-step fine grindingStructuring (matt finishing, brush matting and satin finishing)Surface workDrive types :Bench grinderFlexible shaft driveStraight grinder
- KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)atribut:
- Dimensions (mm): 100x16
- Speed (rpm): Max. 15300
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
Daftar Harga gerinda amplas besi Terbaru October 2026
| Euro Gerinda Flap Disc (Amplas Susun) | Rp11.900 |
| Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun) | Rp69.900 |
| Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles) | Rp13.900 |
| K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun) | Rp6.900 |
| TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun) | Rp9.900 |
| WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong) | Rp5.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel | Rp12.900 |
| BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun) | Rp199.900 |
| TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun) | Rp10.900 |
| PRO CUT Flip Sanding Disc (Amplas Susun) | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5nP106628203-1.jpg)
/P101004030-1.jpg)
/P101004032-1.jpg)
/lvP104054787-1.jpg)
/jqP107622710-1.jpg)
/30P106619108-1.jpg)

/1xP101003069-2.jpg)
/mzP107799827-1.jpg)
/mlP102113813-3.jpg)
/5fP101000195-2.jpg)
/1vP104569067-4.jpg)
/ciP103957450-1.jpg)
/o2P107796866-1.jpg)
/P101003090-1.jpg)
/erP102129531-13.jpg)
/oiP107743882-1.jpg)

/1mP104569058-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)