Euro Gerinda Flap Disc (Amplas Susun)

Sebelum PPN:
Rp11.900 - Rp12.900
Spesifikasi
Size100x16
Width (inch)4
Hole Diameter (inch)5/8
Maximum RPM15200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Flap disc (Amplas Susun) merupakan alat abrasive buatan Thailand, sangat cocok untuk membersihkan karat pada permukaan besi dan pengerjaan finishing pada suatu proses fabrikasi, awet dalam penggunaan dan memberikan hasil yang halus.

Flap Disc digunakan untuk pengamplasan, yang dipasang di mesin Disc Grinder/Gerinda Tangan. Kebanyakan material yang di amplas adalah besi, namun bisa juga di aplikasi untuk kayu.
Warning
"- Please confirm the size information and other product details on Attribute Information then place an order.
- Image on this page only as Representative Image. It will follow the Size Information"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan