Beli gergaji ukir di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Gergaji Ukir Kayu
    Mulai

    Rp2.699.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Ukir Kayu
    atribut:
    • Blade Length (mm): 125
    • Dimensions (mm): 620x300x400
    • Max. Thickness Workpiece (mm): 50
    • Motor (V/Hz/W): 230/50/90
    • Speed (rpm): 550-1600
    • Stroke (mm): 15
    • Table Size (mm): 415x255
    • Table Tilt (°): 0-45
    • Throat Depth (mm): 406
  2. NRT-PRO Scroll Saw+Variable Speed
    Mulai

    Rp1.399.900

    NRT-PRO Scroll Saw+Variable Speed
    atribut:
    • Size (inch): 16
    • Power (W): 120.0
    • Voltage (V): 220
    • SPM: 400-1600
    • Frequency (Hz): 50
    • Table Dimensions (mm): 420x260
  3. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

  4. RYU Scroll Saw
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Scroll Saw
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 120
    • Suction Speed (minute): 1400
    • Surface of the Saw (mm): 405
    • Cutting Capacity (mm): 50
    • Isolasi Type: Class I
    • Work Angle (˚): 0-45
  5. KRISBOW Mata Mesin Gergaji Ukir Kayu
    Mulai

    Rp38.900

    KRISBOW Mata Mesin Gergaji Ukir Kayu
    Deskripsi:
    Scroll Sawblade 133xv2.8x0.3mmx10TPI 5Pc
    atribut:
    • Packing Dimensions (mm): 45x10x200
  6. Makita Scroll Saw
    Mulai

    Rp5.399.900

    Makita Scroll Saw
    atribut:
    • Cutting Capacity (mm): 50
    • Kedalaman Leher: 406mm / 16\"
    • Cut off (spm): 400 - 1.600
    • Electrical Power (W): 50
  7. BOSCH Jigsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  8. Mollar Scrool Saw with Var. Speed
    Mulai

    Rp2.099.900

    Mollar Scrool Saw with Var. Speed
    atribut:
    • Voltage: 220V
    • Frequency: 50Hz
    • Table Tilting Range: 0-45
    • Table Size: 400x250mm
    • Blade Size: 1133x2.6x0.25mm
    • Power (W): 125
    • Max. Cutting Width: 410mm
    • Maximum Cutting Depth: 50mm
  9. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp66.900

  10. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. BOSCH Jigsaw Blade
    Mulai

    Rp409.900

  12. RYU Table Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

    RYU Table Saw
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  13. WISON Sroll Saw
    Mulai

    Rp2.299.900

  14. Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    '- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
  15. Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    Mulai

    Rp1.499.900

    Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Dimensions (mm): 284x231x243
    • Power Supply Cord (m): 2
    • Carbon Brush No.: 303
    • Double Insulation: Yes
    • Free Blade: 7\"x40 Teeth
    • Max cutting capacity at 45° (mm): 44
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 66
    • No Load Speed (rpm): 4900
    • Rate Input Power (W): 1050
  16. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.299.900

Daftar Harga gergaji ukir Terbaru March 2026
KRISBOW Mesin Gergaji Ukir KayuRp2.699.900
NRT-PRO Scroll Saw+Variable SpeedRp1.399.900
KRISBOW Mesin Gergaji KayuRp629.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk KayuRp56.900
BOSCH Power Tool PartRp459.900
RYU Scroll SawRp1.499.900
KRISBOW Mata Mesin Gergaji Ukir KayuRp38.900
Makita Scroll SawRp5.399.900
BOSCH JigsawRp1.099.900
BOSCH Sikat ArangRp52.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)